絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,652件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角度付き取手/アルミ製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    角度付き取手/アルミ製 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途扉用取手材質ADC-12質量(g)60表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
  • キャスターユニット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスターユニット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    8,198税込9,018
    1個
    欠品中
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
  • キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    キャスター
    用途移動用付属品CSW-10-15(4ヶ)材質(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400表面処理(2)三価クロメート許容荷重(N)1020RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整材質本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC本体:ブラック 車輪:ブラック表面処理(1)三価クロメート (2)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット (M4/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット (M4/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レベリングフットベースに対応
    用途レベル調整用
  • レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフットベース (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
    用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミサポート LAMP(スガツネ工業)

    アルミサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
  • ウエイトフレーム 0.2kg SUS(エスユーエス)

    ウエイトフレーム 0.2kg

    SUS(エスユーエス)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • バネポストSキット SUS(エスユーエス)

    バネポストSキット

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1セット
    8日以内出荷
    引張りバネを取り付けるためのパーツです。引張りバネのご選定はP86をご確認ください。
    セット内容バネポスト×1六角ナットM5×1コネクターピースSマルチ×1材質バネポスト:ステンレスボルト:鉄コネクタピース:アルミ押出材質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコネクタインナー型 ノブボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型 ノブボルト

    SUS(エスユーエス)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカストボルト・ナット:鉄ノブ:PA・PPカラー:ステンレス質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイジョン PE209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン PE209

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    用途フレームの支えや、T字形取付けに。トラスコ品番240-2409長さ(mm)15幅(mm)15A20B8高さ(mm)27タイプ垂直・水平穴E7Φd18ΦD115Φd28締付ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタA SUS(エスユーエス)

    アジャスタA

    SUS(エスユーエス)
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    底部に十字穴があり、電動ドライバーなどで取り付けが可能です。
    材質SS400/SPCC/シリコンゴム質量(g)170耐荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 16mm角 アルミフレーム フィックス2型 TRUSCO

    16mm角 アルミフレーム フィックス2型

    TRUSCO
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
    高さ(mm)16タイプフィックス1方向
  • 30角用 アジャスター(穴あき) エスコ

    30角用 アジャスター(穴あき)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5
  • フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。 アルミボルト仕様に変わりました。
    材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)143シリーズグリーンフレームN
  • パネルホールドS(t3) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)

    パネルホールドS(t3) 定尺2000mm

    SUS(エスユーエス)
    804税込884
    1個
    9日以内出荷
    フレームの凸部にカチッとはめこみ、パネルを差し込むだけで取り付けが可能です。
    適合グリーンフレームS材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)56/mシリーズGF
  • ナベ頭ドリルねじM4x10 SUS(エスユーエス)

    ナベ頭ドリルねじM4x10

    SUS(エスユーエス)
    9税込10
    1個
    当日出荷
    マルチコネクタアウター型 アルミボルト(GFJ-000A)の引抜力を上げたい場合にご利用ください。
    シリーズGF
  • クリーンキャッチ SUS(エスユーエス)

    クリーンキャッチ

    SUS(エスユーエス)
    1,022税込1,124
    1個
    当日出荷
    適合SFシリーズ材質マグネット:ネオジウム/ケース:POM/受け板:SUS430質量(g)22シリーズSF
  • 圧縮バネS 50-0.5 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネS 50-0.5

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームS材質長さ(mm)(全圧縮)23.6質量(g)16内径(Φmm)20シリーズGF線径(Φmm)1.6外径(Φmm)23.2最大荷重(N)13.2ばね定数(N/mm)0.5収縮量(mm)(最大)26.4
  • シングルロータリーコネクター 2個セット SUS(エスユーエス)

    シングルロータリーコネクター 2個セット

    SUS(エスユーエス)
    7,140税込7,854
    1個
    当日出荷
    ロータリーコネクタ(GFJ-A94)のローコスト版。 ベアリングを使用した軸受けパーツです。 両端2点でご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ベアリング:鉄/ボルト他:ステンレス質量(g)700(2個)シリーズGF
  • ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(中) SUS(エスユーエス)

    ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(中)

    SUS(エスユーエス)
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「中」のタイプです。
    適合グリーンフレームN材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄質量(g)254シリーズGFキット内容ロータリーダンパー(中)×1/ロータリーコネクタ×1定格トルク(N・m)0.5~1.0
  • ローラースライダS L=100 SUS(エスユーエス)

    ローラースライダS L=100

    SUS(エスユーエス)
    5,049税込5,554
    1個
    当日出荷
    ベアリングローラーでGF-Sシリーズのフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ローラー・キャップ:樹脂/ボルト・ナット:ステンレス・鉄質量(g)191シリーズGF
  • 圧縮バネ120-1.5 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ120-1.5

    SUS(エスユーエス)
    540税込594
    1個
    欠品中
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質長さ(mm)(全圧縮)26質量(g)41内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)141ばね定数(N/mm)1.5収縮量(mm)(最大)94
  • Φ75キャスターロック SUS(エスユーエス)

    Φ75キャスターロック

    SUS(エスユーエス)
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。
    適合グリーンフレームN材質SPHC質量(g)586シリーズGF耐荷重(N)200
  • Φ100自在キャスターM6ブレーキ無 ゴム SUS(エスユーエス)

    Φ100自在キャスターM6ブレーキ無 ゴム

    SUS(エスユーエス)
    2,081税込2,289
    1個
    9日以内出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-557
    適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1010シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
  • Φ100固定キャスターM6 ゴム SUS(エスユーエス)

    Φ100固定キャスターM6 ゴム

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-503
    適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)751シリーズGFキャスター固定キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)930
  • Φ100フレームキャスターN 固定 導電 SUS(エスユーエス)

    Φ100フレームキャスターN 固定 導電

    SUS(エスユーエス)
    2,520税込2,772
    1個
    9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
    適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:導電質量(g)489シリーズGF耐荷重(N)500スパナサイズ(mm)21
  • リニアフレーム2端面キャップ SUS(エスユーエス)

    リニアフレーム2端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    617税込679
    1個
    当日出荷
    リニアフレーム(GFF-M19)専用の端面キャップです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ板/ボルト:ステンレス質量(g)17シリーズGFキット内容リニアフレーム2端面キャップ(単品)×1/なべタッピングネジ4×10×4
  • アブソーバーキット M14 SUS(エスユーエス)

    アブソーバーキット M14

    SUS(エスユーエス)
    8,241税込9,065
    1個
    9日以内出荷
    ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M14)です。
    適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)105シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM14×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])5.88衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
  • クイックレバーキャップ取付キット SUS(エスユーエス)

    クイックレバーキャップ取付キット

    SUS(エスユーエス)
    265税込292
    1個
    当日出荷
    クイッククランパー(GFJ-C20)のキャップ部品を取り外し、置き換えて使用するパーツです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)33シリーズGFキット内容クイックレバーキャップ×1/六角穴付ボタンボルトM3×30×2
  • Φ75キャスターロック取付キット SUS(エスユーエス)

    Φ75キャスターロック取付キット

    SUS(エスユーエス)
    5,491税込6,040
    1個
    当日出荷
    ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。
    適合グリーンフレームN材質本体:SPHC/ボルト・ナット:鉄質量(g)686シリーズGFキット内容Φ75キャスターロック×1/TナットL(M8)×4/六角穴付ボルト(M8×12)×4
  • アイドラコネクタ SUS(エスユーエス)

    アイドラコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    825税込908
    1個
    9日以内出荷
    アイドラー用の位置調整パーツです。 コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)に取り付けることでフレームに対して垂直方向を調整できます。 アイドラーは3面に取り付け可能です。
    適合グリーンフレームN材質本体・コネクタピース:アルミ押出材/ボルト・ワッシャ:鉄質量(g)82シリーズGFキット内容アイドラーコネクタ×1/平ワッシャーM6×1/六角穴付ボルトM6×25×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1
  • フレキシブルアームL500キット SUS(エスユーエス)

    フレキシブルアームL500キット

    SUS(エスユーエス)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)質量(g)571シリーズGFキット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=500)
  • ヒンジコネクタストッパS導電 SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパS導電

    SUS(エスユーエス)
    188税込207
    1個
    当日出荷
    ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。 導電タイプはアルマイトなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
    適合グリーンフレームS材質アルミ押出材質量(g)7シリーズGF
  • リンクコネクタサイドS-M SUS(エスユーエス)

    リンクコネクタサイドS-M

    SUS(エスユーエス)
    870税込957
    1個
    当日出荷
    コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)44シリーズGF
  • 引っ掛けフックコネクタS SUS(エスユーエス)

    引っ掛けフックコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 つまみネジで仮固定ができます。
    適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容引っ掛けフックコネクタS×1/引っ掛けフックコネクタSパーツ×1/ユリアネジM3×6×1
  • ストッパハードG SUS(エスユーエス)

    ストッパハードG

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    ロータリーコネクタGなど、GF-G(43mm)用の回転系パーツと合わせて使用するストッパです。
    適合グリーンフレームG材質アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄質量(g)103シリーズGF
  • ロータリーコネクタG SUS(エスユーエス)

    ロータリーコネクタG

    SUS(エスユーエス)
    9,781税込10,759
    1個
    9日以内出荷
    ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するGF-G(43mm)用のパーツです。 外周の突起部分は、GF-N(28mm)のコネクタでもグリップ可能です。
    適合グリーンフレームG材質本体部:アルミ押出材/キャップ:アルミ/ベアリング:鉄質量(g)463シリーズGF
  • アルミコロコンモジュール2920P30 SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンモジュール2920P30

    SUS(エスユーエス)
    310税込341
    1個
    当日出荷
    標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-066
    適合グリーンフレームN材質HDPE質量(g)44シリーズGF
  • スターターローラカセット SUS(エスユーエス)

    スターターローラカセット

    SUS(エスユーエス)
    6,589税込7,248
    1個
    9日以内出荷
    スタータローラ(XEM-030)のギア破損やタイヤがすり減った場合に交換カセットとしてご使用ください。
    適合グリーンフレームNシリーズGF

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品