絞り込み
内径(Φmm)
- 10(2)
- 14(2)
- 18(4)
- 20(2)
- 22(2)
- 27(1)
- 28(2)
- 35(1)
色
グレー(4)
ブラウン(1)
ブラック(4)
ベージュ(3)
ホワイト(2)
長さ(m)
- 2
- 0.3(15)
- 0.5(16)
- 0.8(15)
- 1(27)
- 1.3(15)
- 1.5(15)
- 1.8(15)
- 2.5(18)
- 3(36)
- 5(31)
- 8(20)
- 10(129)
- 13(20)
- 15(44)
- 18(20)
- 20(100)
- 25(19)
- 30(116)
- 50(115)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 14(2)
- 18(2)
- 22(4)
- 26(4)
- 34(3)
- 42(1)
ブランド
- ネオフレックス(15)
- 未来工業(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識

硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1セット(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び28
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781セット(2m×15本)3日以内出荷長さ(m)2呼び28RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット(2m×20本)3日以内出荷長さ(m)2呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781セット(2m×20本)3日以内出荷長さ(m)2呼び22RoHS指令(10物質対応)対応
VHM-54フレキ加工品
ネオフレックス¥24,980税込¥27,4781セット(2m)6日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-54フレキ加工品
ネオフレックス¥19,980税込¥21,9781セット(2m)6日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-54フレキ加工品
ネオフレックス¥24,980税込¥27,4781セット(2m)6日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-36フレキ加工品
ネオフレックス¥10,980税込¥12,0781セット(2m)6日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-36フレキ加工品
ネオフレックス¥13,980税込¥15,3781セット(2m)6日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-36フレキ加工品
ネオフレックス¥13,980税込¥15,3781セット(2m)6日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-28フレキ加工品
ネオフレックス¥8,698税込¥9,5681セット(2m)6日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:28タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:26.4RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G28材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-28フレキ加工品
ネオフレックス¥7,498税込¥8,2481セット(2m)6日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:28タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:26.4RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G28材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-28フレキ加工品
ネオフレックス¥8,698税込¥9,5681セット(2m)6日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:28タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:26.4RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G28材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-22フレキ加工品
ネオフレックス¥7,398税込¥8,1381セット(2m)6日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:22タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:20.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G22材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-22フレキ加工品
ネオフレックス¥6,598税込¥7,2581セット(2m)6日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:22タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:20.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G22材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-22フレキ加工品
ネオフレックス¥7,198税込¥7,9181セット(2m)6日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:22タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:20.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G22材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-16フレキ加工品
ネオフレックス¥5,898税込¥6,4881セット(2m)6日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:16タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:15.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G16材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-16フレキ加工品
ネオフレックス¥4,898税込¥5,3881セット(2m)6日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:16タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:15.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G16材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-16フレキ加工品
ネオフレックス¥5,598税込¥6,1581セット(2m)6日以内出荷現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:16タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:15.8RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G16材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
トラフレキ(波付合成樹脂トラフ)
未来工業¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。 難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。 安定性が良い形状で、施工がラクです。 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。