絞り込み
内径(Φmm)
  • 10(3)
  • 12.3(7)
  • 15.8(4)
  • 19.7(5)
  • 20.8(9)
  • 25.4(6)
  • 26.4(8)
  • 28(14)
  • 30(9)
  • 33.5(6)
  • 36(5)
  • 41(3)
  • 42(4)
  • 43.3(5)
  • 50(4)
  • 66(4)
  • 100(4)
  • 102(2)
  • 125(4)
  • 200(3)
色
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(20)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(30)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(10)
  • 色ホワイト(5)
長さ(m)
  • 30
  • 0.3(15)
  • 0.5(16)
  • 0.8(15)
  • 1(27)
  • 1.3(15)
  • 1.5(15)
  • 1.8(15)
  • 2(24)
  • 2.5(18)
  • 3(36)
  • 5(31)
  • 8(20)
  • 10(129)
  • 13(20)
  • 15(44)
  • 18(20)
  • 20(100)
  • 25(19)
  • 50(116)
導体外径(Φmm)
  • 10.4(2)
  • 15.2(4)
  • 17.7(6)
  • 21.1(8)
  • 26.5(3)
  • 26.7(11)
  • 30.5(4)
  • 32.8(3)
  • 33.4(10)
  • 34(4)
  • 36.5(17)
  • 40(8)
  • 42(4)
  • 45.5(5)
  • 50(7)
  • 52(3)
  • 55(3)
  • 86(3)
  • 102(2)
  • 103(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • エーアンドエーテック(1)
  • エースサービス(2)
  • ネオフレックス(24)
  • バクマ工業(1)
  • 三桂製作所(29)
  • 古河電工(古河電気工業)(7)
  • 因幡プロダクツ(3)
  • 日本シーム工業(21)
  • 未来工業(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
117件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業(27件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単層波付管材質難燃PE
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
  • ミラフレキMF(PFD) 未来工業

    ミラフレキMF(PFD)

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C8411
    仕様複層波付管(高耐候)
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所

    プラント(耐候/波形)用ケイフレックス

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(30m)
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • ミラフレキSD(PFD) 未来工業

    ミラフレキSD(PFD)

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    当日出荷
    仕様複層波付管色ベージュ
  • ミラフレキCD 未来工業

    ミラフレキCD

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    当日出荷
    経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
  • プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PFS(1重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
    規格JIS C 8411
  • パックンフレキ(半割れ波付き保護管) 未来工業

    パックンフレキ(半割れ波付き保護管)

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    色ミルキーホワイト(内面色:黒)
  • ミラレックス 未来工業

    ミラレックス

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1巻(30m)
    当日出荷
    地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所

    SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)呼び線入

    未来工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(30m)
    当日出荷から翌日出荷
    手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
    材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • ミラフレキCD 未来工業

    ミラフレキCD

    未来工業
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1巻
    当日出荷
  • フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック

    フレキ AP3 ビニール外装チューブ

    エーアンドエーテック(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
    用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性色黒使用温度範囲(℃)-10~63
  • マシンフレキ 未来工業

    マシンフレキ

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻
    当日出荷
    塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
  • 耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(30m)
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
  • PFS管 因幡プロダクツ

    PFS管

    因幡プロダクツ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    3日以内出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
    材質難燃ポリエチレン規格JIS C 8411
  • サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO 柔軟タイプ

    三桂製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻
    4日以内出荷
  • パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業

    パックンフレキ( 自己消火タイプ)

    未来工業
    ¥9,498税込¥10,448
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
    色ベージュ
  • PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ エースサービス

    PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ

    エースサービス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    PlantTube(R) 防水・柔軟
    用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管使用温度範囲(℃)-30~70構造スクウェアロック標準色黒
  • ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業)

    ヨビセンフレキ

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
    用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
  • メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック)

    メカフレキ タイプE

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
    用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
  • 難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)

    難燃エフレックスーFR本体

    古河電工(古河電気工業)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1巻(30m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
    用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻
    4日以内出荷から67日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業
    ¥8,898税込¥9,788
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
  • パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業

    パックンフレキ(ナイロンタイプ)

    未来工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻
    翌日出荷
    ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。 塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)
    色黒
  • 鉄製裸フレキ 日本シーム工業

    鉄製裸フレキ

    日本シーム工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
  • パナフレキエース28 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース28

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598税込¥8,358
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    長さ(m)30
  • 屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所

    屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    4日以内出荷から17日以内出荷
    亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
  • マシンフレキ2(エコノミータイプ) 未来工業

    マシンフレキ2(エコノミータイプ)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    機械まわり、高温状態での使用に最適なナイロン製です。
    色黒耐熱温度(℃)80
  • パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業

    パックンフレキ(ナイロンタイプ)

    未来工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻
    当日出荷
    色黒
  • CD管 因幡プロダクツ

    CD管

    因幡プロダクツ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
    材質硬質ポリエチレン規格JIS C 8411
  • プラフレキ 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ

    古河電工(古河電気工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1束
    4日以内出荷
  • PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービス

    PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ

    エースサービス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻(30m)
    当日出荷から6日以内出荷
    PlantTube(R) 防水
    用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC使用温度範囲(℃)-30~70構造セミインターロック標準色黒
  • 耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所

    耐ノイズ/固定用ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
    用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
  • パックンフレキ(半割れ波付き保護管) 未来工業

    パックンフレキ(半割れ波付き保護管)

    未来工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    翌々日出荷
    ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
    色ミルキーホワイト(内面色:黒)
  • 難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業

    難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)

    未来工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1巻(30m)
    当日出荷
    ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
  • プラフレキCD 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキCD

    古河電工(古河電気工業)
    ¥8,398税込¥9,238
    1巻
    4日以内出荷
    コンクリート埋設専用。 経済的。
    規格JIS C 8411

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管