絞り込み
内径(Φmm)
- 14(1)
- 18(1)
- 22(1)
- 28(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 51(1)
- 67(1)
- 77(1)
- 100(1)
色
グレー(2)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(2)
ベージュ(2)
ホワイト(2)
長さ(m)
- 4
- 0.3(15)
- 0.5(16)
- 0.8(15)
- 1(27)
- 1.3(15)
- 1.5(15)
- 1.8(15)
- 2(24)
- 2.5(18)
- 3(36)
- 5(31)
- 8(20)
- 10(129)
- 13(20)
- 15(44)
- 18(20)
- 20(100)
- 25(19)
- 30(116)
- 50(115)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 18(2)
- 22(2)
- 26(2)
- 34(2)
- 42(2)
- 48(2)
- 60(2)
- 76(2)
- 89(2)
- 114(1)
ブランド
- 未来工業(2)
- 日動電工(1)
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識

硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥579~税込¥637~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
硬質ビニル電線管(ニチパイプ)
日動電工(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から5日以内出荷樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)長さ(m)4規格JIS C8430
トラフレキ(波付合成樹脂トラフ)
未来工業¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。 難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。 安定性が良い形状で、施工がラクです。 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。