絞り込み
ブランド
  • 未来工業(8)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • 電成興業(2)
  • 日動電工(1)
内径(Φmm)
  • 27(4)
  • 28(6)
導体外径(Φmm)
  • 34
  • 15.5(14)
  • 18(20)
  • 19(10)
  • 21(12)
  • 21.1(9)
  • 21.3(13)
  • 21.5(11)
  • 23(19)
  • 26(15)
  • 26.5(11)
  • 26.7(11)
  • 30.5(20)
  • 32(10)
  • 33.2(10)
  • 36.5(20)
  • 40(18)
  • 42(18)
  • 42.2(11)
  • 45.5(11)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(4)
長さ(m)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 10(1)
  • 30(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工硬質ビニル電線管(ニチパイプ)日動電工(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
VE管フレキ 未来工業VE管フレキ未来工業(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業
839税込923
1本
当日出荷
ブラック全長(m)2
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
プラフレキCD 古河電工(古河電気工業)プラフレキCD古河電工(古河電気工業)
3,898税込4,288
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
コンクリート埋設専用。 経済的。
規格JIS C 8411
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
ミラフレキCD呼び線入 未来工業ミラフレキCD呼び線入未来工業
8,698税込9,568
1巻(30m)
翌々日出荷から3日以内出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)オレンジJIS規格JIS C8411
ステンレスレスねじなしパイプ 電成興業ステンレスレスねじなしパイプ電成興業
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)4000
VE管フレキ長さ(10m) 未来工業VE管フレキ長さ(10m)未来工業(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1巻
5日以内出荷
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業)ヨビセンフレキ古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
ステンレスレスパイプ 電成興業ステンレスレスパイプ電成興業
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
寸法(mm)4000
ミラフレキCD(防ギ仕様) 未来工業ミラフレキCD(防ギ仕様)未来工業
7,998税込8,798
1巻
翌々日出荷
電線管の内外部どちらをシロアリが歩いても防ギ効果を発揮するCD管です。 防ギケーブルを使う必要がありません。 従来CD管の豊富な付属品がそのままご使用いただけます。
オレンジ色(ライン黒)

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管