絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: 実験研究用素材

2,866件中 1,081~1,120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモバリア200HP □1000mm 日光化成

    サーモバリア200HP □1000mm

    日光化成
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1枚
    8日以内出荷
    サーモバリア200HPは、断熱板に必要な耐熱性や強度、断熱特性をバランスよく兼ね備えた断熱板です。価格的にもリーズナブルで、コスト面の制約がある部位での使用に適しています。ガラスマットに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):200MPa●圧縮強さ(層に垂直):400MPa●へき開強さ:4.5kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.22W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):4.6×10^-5/℃●比重:1.9●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●耐アーク性:190sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • カルライトIGL-12 500×1000mm 日光化成

    カルライトIGL-12 500×1000mm

    日光化成
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1枚
    8日以内出荷
    カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • カルライトIGL-12 □50mm 10枚入 日光化成

    カルライトIGL-12 □50mm 10枚入

    日光化成
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1袋(10枚)
    8日以内出荷
    カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • カルライトIGL-12 □500mm 日光化成

    カルライトIGL-12 □500mm

    日光化成
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1枚
    8日以内出荷
    カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • カルライトIGL-12 □300mm 日光化成

    カルライトIGL-12 □300mm

    日光化成
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • カルライトIGL-12 □200mm 日光化成

    カルライトIGL-12 □200mm

    日光化成
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1枚
    8日以内出荷
    カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • カルライトIGL-12 □100mm 5枚入 日光化成

    カルライトIGL-12 □100mm 5枚入

    日光化成
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(5枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • カルライトIGL-12 □1000mm 日光化成

    カルライトIGL-12 □1000mm

    日光化成
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1枚
    8日以内出荷
    カルライトIGL12は400℃の耐熱性を持ち、ある程度の強度を維持しながら、軽量化=断熱性能を追求した断熱板です。高温と荷重が同時にかかり、断熱性能が求められる部位でのご使用に適しています。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):94MPa●圧縮強さ(層に垂直):182MPa●へき開強さ:2.6kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.08W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):7.3×10^-5/℃●比重:1.2●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^2MΩ●耐アーク性:250sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • 低密度グラファイト材 アズワン

    低密度グラファイト材

    アズワン
    ¥9,790~税込¥10,769~
    1枚
    9日以内出荷から16日以内出荷
    気孔部から流体を透過させることが可能。吸着板として実績あります。
  • C/Cコンポジット板 アズワン

    C/Cコンポジット板

    アズワン
    ¥19,900~税込¥21,890~
    1枚
    47日以内出荷から48日以内出荷
    炭素繊維強化炭素複合材料、航空宇宙分野で使用される高機能素材、黒鉛グラファイトを炭素繊維で補強した材料、高温度耐性と強度に優れている、通常の黒鉛よりも、特に強度(比強度・比弾性・疲労強度・耐衝撃性)を高めたもの。非常に軽く(鉄の1/5程度)強い素材。熱膨張率が極めて小さく3000℃近くの高温にも耐え、熱衝撃にも優れている。※ただし不活性雰囲気において、靭性が高い為に割れにくく、強度も増している。更には、熱伝導率が低く(耐熱鋼の1/3)金属に比べ高温での強度低下が低い。
  • ゴムロール巻 GRシリーズ 光

    ゴムロール巻 GRシリーズ

    光
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    弾性があり、耐摩耗性に優れています。 小さな防振、キズ防止、すべり止め対策などに。
  • エアロフレックスシートロール 片面粘着付 MSRシリーズ エアロフレックス

    エアロフレックスシートロール 片面粘着付 MSRシリーズ

    エアロフレックス
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1ロール
    6日以内出荷から10日以内出荷
    冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
    材質EPDM合成ゴム幅(mm)1000
  • エアロフレックスシートロール 粘着なし MSRシリーズ エアロフレックス

    エアロフレックスシートロール 粘着なし MSRシリーズ

    エアロフレックス
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1ロール
    6日以内出荷から7日以内出荷
    冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
  • 導電性独立気泡ポリエチレンフォーム ニューぺルカLCX-200#1 三和化工

    導電性独立気泡ポリエチレンフォーム ニューぺルカLCX-200#1

    三和化工
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
    材質PE引張強度(MPa)0.3熱伝導率(W/mk)(at0℃):0.036見掛密度(kg/m3)50伸び1.25
  • ガラス管式傾斜計 宇津木計器

    ガラス管式傾斜計

    宇津木計器
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    14日以内出荷から21日以内出荷
    用途船舶の傾斜角度を確認できます
  • ステンレス金網 幅1000mm 長さ1m tantore

    ステンレス金網 幅1000mm 長さ1m

    tantore
    ¥8,110~税込¥8,921~
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
  • ステンレス金網 tantore

    ステンレス金網

    tantore
    ¥9,030~税込¥9,933~
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
  • ステンレス溶接金網 ピッチ12.7mm 目開き11.3mm メッシュ:2 線径1.4mm 幅1000mm tantore

    ステンレス溶接金網 ピッチ12.7mm 目開き11.3mm メッシュ:2 線径1.4mm 幅1000mm

    tantore
    ¥43,760~税込¥48,136~
    1枚ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
    幅(mm)1000ピッチ(mm)12.7線径(Φmm)1.4質量(kg/m2)1.95開口率(%)79.2目開き(mm)11.3
  • ステンレス溶接金網 ピッチ25mm 目開き23.8mm メッシュ:1 線径1.2mm 幅1000mm tantore

    ステンレス溶接金網 ピッチ25mm 目開き23.8mm メッシュ:1 線径1.2mm 幅1000mm

    tantore
    ¥39,600~税込¥43,560~
    1枚ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
  • アクリル丸板 アズワン

    アクリル丸板

    アズワン
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    当日出荷
    板厚3mmの丈夫なアクリル丸板。、ショーケースにまた取板としても使用して下さい。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • PPメッシュフィルター 100メッシュ 150μm目 アズワン

    PPメッシュフィルター 100メッシュ 150μm目

    アズワン
    ¥31,560~税込¥34,716~
    1袋(10枚)ほか
    7日以内出荷
    耐熱温度は-30~+90℃です。
  • PPメッシュフィルター 200メッシュ 75μm目 アズワン

    PPメッシュフィルター 200メッシュ 75μm目

    アズワン
    ¥24,680~税込¥27,148~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱温度は-30~+90℃です。
  • PPメッシュフィルター 62メッシュ 250μm目 10枚入 アズワン

    PPメッシュフィルター 62メッシュ 250μm目 10枚入

    アズワン
    ¥24,600~税込¥27,060~
    1袋(10枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐熱温度は-30~+90℃です。
  • ETFEメッシュフィルター 80メッシュ 197μm目 アズワン

    ETFEメッシュフィルター 80メッシュ 197μm目

    アズワン
    ¥25,900~税込¥28,490~
    1袋(10枚)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    剥離性がいい素材
  • ETFEメッシュフィルター 60メッシュ 303μm目 アズワン

    ETFEメッシュフィルター 60メッシュ 303μm目

    アズワン
    ¥23,300~税込¥25,630~
    1袋(10枚)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    剥離性がいい素材
  • ETFEメッシュフィルター 40メッシュ 435μm目 アズワン

    ETFEメッシュフィルター 40メッシュ 435μm目

    アズワン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    剥離性がいい素材
  • PTFEメッシュフィルター 100μm目 アズワン

    PTFEメッシュフィルター 100μm目

    アズワン
    ¥39,080~税込¥42,988~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
  • ステンレス溶接金網 tantore

    ステンレス溶接金網

    tantore
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
  • フィルター金網メッシュ 幅1000mm 長さ2m NR0596シリーズ フロンケミカル

    フィルター金網メッシュ 幅1000mm 長さ2m NR0596シリーズ

    フロンケミカル
    ¥319,000税込¥350,900
    1枚
    17日以内出荷
    通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
  • フィルター金網 幅1000mm NR0596シリーズ フロンケミカル

    フィルター金網 幅1000mm NR0596シリーズ

    フロンケミカル
    ¥136,400~税込¥150,040~
    1枚
    17日以内出荷
    通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
  • フィルター金網メッシュ 幅1000mm NR0596シリーズ フロンケミカル

    フィルター金網メッシュ 幅1000mm NR0596シリーズ

    フロンケミカル
    ¥39,500~税込¥43,450~
    1枚
    17日以内出荷
    通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
  • ファインフレックスBIO(R)クロス 2mm×1000mm×30MT TOMBO No.5685-Aシリーズ ニチアス

    ファインフレックスBIO(R)クロス 2mm×1000mm×30MT TOMBO No.5685-Aシリーズ

    ニチアス
    ¥461,000~税込¥507,100~
    1巻
    9日以内出荷
    耐熱性に優れたアルカリアースシリケート(AES)ウールを基材としています。シリカ質、マグネシア質、カルシア質を主成分としています。アルカリアースシリケートウールを厚手のクロス状に織った製品です。断熱性能、加工性に優れています。
  • エクセライド(R)A PTFE摺動材 10個入り TOMBO No.9550-Aシリーズ ニチアス

    エクセライド(R)A PTFE摺動材 10個入り TOMBO No.9550-Aシリーズ

    ニチアス
    1袋(10個)
    欠品中
    エクセライドAはPTFEに特殊充填材を混合した摺動材料です。ベース樹脂が、ナフロンPTFEですのでほとんどの薬品に耐えます。自己潤滑性:注油の必要がない自己潤滑型摺動材料です。難燃性:UL94規格の試験でV-0に相当します。低摩擦特性:摩擦係数が低く、摺動材料に適します。耐熱・耐寒性:-200℃~+260℃で使用可能です。(実際の使用条件範囲は、使用条件によって異なります。)
  • 彩dex200 高発色防炎クロス HS030D/230シリーズ セーレン

    彩dex200 高発色防炎クロス HS030D/230シリーズ

    セーレン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    5日以内出荷
    屋内専用の防炎対応布メディアです。
  • 高比重タングステンシートHWXL7H アズワン

    高比重タングステンシートHWXL7H

    アズワン
    ¥182,000~税込¥200,200~
    1枚
    17日以内出荷
    柔軟で加工性に優れていますので、いろいろな用途に応用可能です。
    仕様●サイズ(mm):0.5t×300w●比重7グレード(厚さ0.3mm)+100μmフィルム両面貼り合わせ品●鉛当量:0.13±0.02mmpb
  • マグネットラバー 等方性 NT-7S シリーズ MagX(マグエックス)

    マグネットラバー 等方性 NT-7S シリーズ

    MagX(マグエックス)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    6日以内出荷
    柔らかい素材のため曲面への追従性が高くハサミやカッターで簡単に切る事もできます。
  • ゴムシート板材 天然ゴム TAKL6503シリーズ タイガースポリマー

    ゴムシート板材 天然ゴム TAKL6503シリーズ

    タイガースポリマー
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    7日以内出荷から9日以内出荷
    硬さ(タイプAデュロメータ):65、引張強さ(MPa):3.4、伸び(%):290、色調:黒色、RoHS2 対応(2023年3月現在)
  • アクリル板 透明 3×200mm ハイロジック

    アクリル板 透明 3×200mm

    ハイロジック
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    優れた透明性がありガラスより軽量で同様の透明性があります。、表示板、ディスプレイ、一般雑貨、ガラスの代用など。
  • アレイジェル 凝固剤 30mL USM-Jシリーズ ユーケンサイエンス

    アレイジェル 凝固剤 30mL USM-Jシリーズ

    ユーケンサイエンス
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    固化時間がわずか6~10秒です。、パンチ・ニードルバイオプシーやセルブロック、ティッシュアレイヤー作成の効率が向上します。、自立しない膜状検体もジェルで固めることで形が維持できます。、ホルマリンにも溶けません。、これ以外にも用途は様々であり、ユーザー様のニーズに応じてご利用ください。、従来の裏打ち用紙と使い方は同様です。、薄切りしてもミクロトーム替刃の傷みは濾紙と比較し減少します。、薄切りができることで裏打ち用紙から試料を剥がす必要がなく、試料の紛失や挫滅を防ぎます。、透明度があるのでジェルスポンジを挟んで使用しても試料の確認が容易です。、染色液でほとんど染色しません。(一部染色方法によって例外有)、鉛筆(B以上の濃さ)で記載可能なので薄切り時まで記載情報が残ります。
  • 5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    ¥11,000~税込¥12,100~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
実験研究用素材