カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 実験研究用素材
- アルミ箔/フィルム(120)
- 実験研究用袋類(120)
- 実験研究用フィルムシート(109)
- 実験研究用樹脂板(721)
- 実験研究用金属板(187)
- 実験研究用ガラス板(93)
- 実験研究用セラミック板(20)
- 実験研究用シリコンゴムシート(284)
- 実験研究用網/ネット(433)
- 実験研究用クロスシート(105)
- 実験研究用パイプ/丸棒(149)
- 実験研究用ゴムスポンジ紐(35)
- 実験研究用ガラス管・樹脂管(53)
- 実験研究用ウール(7)
- 実験研究用球(7)
- 実験研究用線材(13)
- 実験研究用その他材料(114)
- 実験研究用フェライト磁石(62)
- 実験研究用ネオジム磁石(191)
- 実験研究用アルニコ磁石(13)
- 実験研究用サマコバ磁石(30)
- 実験研究用素材
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- Merck(メルクミリポア)(46)
- tantore(595)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- WAKI(和気産業)(23)
- きもと(31)
- アズワン(837)
- エスコ(38)
- エンズィンガー・ジャパン(30)
- ケニス(71)
- コクゴ(24)
- ナリカ(26)
- ニチアス(57)
- フロンケミカル(31)
- 三商(82)
- 中興化成工業(27)
- 二六製作所(144)
- 入間川ゴム(112)
- 日光化成(28)
- 日東樹脂工業(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

硬質シリコンゴムシート
アズワン(1件のレビュー)¥8,080~税込¥8,888~1個当日出荷から8日以内出荷材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)5色灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
硬質シリコンゴムシート
アズワン¥5,110~税込¥5,621~1個当日出荷から10日以内出荷材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)3色灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
アルミナ丸棒
アズワン¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から8日以内出荷緻密質のアルミナ丸棒です。長さ(mm)200使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.9%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
アルミナチューブ
アズワン¥2,310~税込¥2,541~1個3日以内出荷から5日以内出荷緻密質のアルミナチューブです。長さ(mm)250使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
フッ素ゴムフォーム
アズワン¥23,900~税込¥26,290~1個17日以内出荷耐薬品性・耐熱性・柔軟性・弾力性に優れており、断熱材・シール材として使用できます。シロキサンガスが発生せず、放出ガスが少ない為、シリコンゴムフォームの代替部材としてご使用できます。材質フッ素ゴム最高使用温度(℃)200
高耐熱用シリカクロススリーブ
アズワン¥59,400~税込¥65,340~1個5日以内出荷から10日以内出荷ガラススリーブでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカスリーブです。純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などの要求される用途に適しています。シリカ繊維を円筒状に編組したスリーブですので、高温部の配線カバー、ダクト排気カバーなどで使用できます。材質シリカ繊維厚さ(mm)0.4長さ(m)30最高使用温度(℃)1000
金属箔
アズワン¥3,690~税込¥4,059~1個当日出荷から8日以内出荷成分Cu/64~68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn材質C2680R-H (相当)全長(mm)1000
フッ素樹脂網
フロンケミカル¥18,900税込¥20,7901個当日出荷ダイヤ型の網目模様を入れたネットです。 耐薬品性・耐熱性に優れ、粗ろ過用漉し器のフィルターとして使用できます。 摩擦抵抗が少なく、重さのある試料を滑らせて移動させる搬送用シートとしても使用できます。
FEP粘着シートフィルム
アズワン¥48,980~税込¥53,878~1枚7日以内出荷から17日以内出荷耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。材質FEP(フッ素樹脂)耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
シリコマット
アズワン¥41,800~税込¥45,980~1枚当日出荷から6日以内出荷合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。 均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。 プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
シリコフォーム
アズワン¥50,600~税込¥55,660~1個7日以内出荷から9日以内出荷耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。 連続気泡構造なので通気性に優れています。 フィルター材・各種緩衝材として使用できます。 シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
アルミナクロス
TGK(東京硝子器械)¥94,980~税込¥104,478~1巻ほか10日以内出荷耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。幅(mm)1000長さ(m)1最高使用温度(℃)1200℃織り方平織繊維径(μm)7~10
PTFE丸棒
ニチアス¥749~税込¥824~1本6日以内出荷から18日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
パラフィルム 2吋×250呎
TGK(東京硝子器械)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷伸長性が強く、通気性のある、防湿性の接着自在の薄膜シールです。検体や薬品を侵さず、無色透明の無毒性で、ガラス器具などの密栓シール用として、広く使用されています。試験管、ビーカー、ペトリ皿などを柔軟にカバーすることで、湿気の損失を最小限に抑え、実験室や研究用途の完全性を保護します。幅(mm)50(2インチ)長さ(m)75(250フィート)使用温度(℃)7~32厚さ(μm)127
PFA フィルム 500P 500μm
TGK(東京硝子器械)¥139,000~税込¥152,900~1巻15日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。幅(mm)1250色半透明厚さ(μm)500連続使用温度(℃)-253~+260融点(℃)302~310
PFA フィルム 50P 50μm
TGK(東京硝子器械)¥16,600~税込¥18,260~1巻7日以内出荷から12日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。幅(mm)1150色半透明厚さ(μm)50連続使用温度(℃)-253~+260融点(℃)302~310
FEP フィルム 100F 100μm
TGK(東京硝子器械)¥19,900~税込¥21,890~1巻8日以内出荷から12日以内出荷4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。幅(mm)1150色半透明厚さ(μm)100連続使用温度(℃)-240~+200融点(℃)260~280
FEP フィルム 50F 50μm
TGK(東京硝子器械)¥10,200~税込¥11,220~1巻7日以内出荷から12日以内出荷4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。幅(mm)1150色半透明厚さ(μm)50連続使用温度(℃)-240~200融点(℃)260~280
シリコンスポンジひも
TGK(東京硝子器械)¥309~税込¥340~1本(1m)13日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐熱性、弾力性にすぐれています。硬度HRA:20(スポンジ硬度)比重AGS:0.35(見掛)伸び(%)250耐熱温度(℃)200圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10)耐寒温度(℃)-80引張強度(kg/cm2)8
白シリコンスポンジ 角紐
TGK(東京硝子器械)¥509~税込¥560~1本17日以内出荷から18日以内出荷1m カット品になります。必要本数をご注文ください。シリコン製パッキン素材、シリコン丸紐角紐の白タイプです。白色なのでインテリアを損なわず、デザイン性を重視する現場、場所で活躍します。シリコンの特性のままに弾力性にすぐれ、低比重です。シール性、耐熱性、クッション性に優れています。食品衛生法適合素材。タイプ角紐
白シリコンスポンジ 丸紐
TGK(東京硝子器械)¥409~税込¥450~1本18日以内出荷1m カット品になります。必要本数をご注文ください。シリコン製パッキン素材、シリコン丸紐角紐の白タイプです。白色なのでインテリアを損なわず、デザイン性を重視する現場、場所で活躍します。シリコンの特性のままに弾力性にすぐれ、低比重です。シール性、耐熱性、クッション性に優れています。食品衛生法適合素材。タイプ丸紐
ネオプレンゴムスポンジ 角紐
TGK(東京硝子器械)¥199~税込¥219~1本18日以内出荷1m カット品になります。必要本数をご注文ください。耐熱性・耐オゾン性に優れています。耐薬品性・耐溶剤性・耐油性に優れています。材質クロロプレンゴムタイプ角紐両面テープなしRoHS指令(10物質対応)対応
ネオプレンゴムスポンジ 丸紐
TGK(東京硝子器械)¥199~税込¥219~1本18日以内出荷1m カット品になります。必要本数をご注文ください。耐熱性・耐オゾン性に優れています。耐薬品性・耐溶剤性・耐油性に優れています。材質クロロプレンゴムタイプ丸紐両面テープなしRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジひも 角型
TGK(東京硝子器械)¥999~税込¥1,099~1本9日以内出荷1mカット品になります。必要本数をご注文ください。従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。耐熱性、弾力性にすぐれています。硬さスポンジ硬度HRA:20加熱方式永久歪:70℃×22hrs 50%def:10%、常温永久歪:22hrs×50%def:0%比重(見掛)AGS:0.35伸び(%)250耐寒温度(℃)-80引張強度(kg/cm2)825%圧縮応力(N/cm2)500g
ダイシングテープフレーム 8インチ ISTFR0812シリーズ
アイエス¥1,598,000税込¥1,757,8001セット(1000枚)13日以内出荷ダイシングソーで使用するフレームです。仕様1000枚、面粗度:Ra0.3μm以下材質SUS420-J2質量(g)約155規格標準 板厚1.2mm硬さHRC47以上フレーム8インチ表面無電解ニッケルメッキ平面度(mm)0.3mm以下外径(mm)296アズワン品番60-0193-10内径(mm)250径(mm)276
ダイシングテープフレーム 5インチ ISTFR0512シリーズ
アイエス¥959税込¥1,0551枚11日以内出荷ダイシングソーで使用するフレームです。仕様1枚、面粗度:Ra0.3μm以下材質SUS420-J2質量(g)約86規格標準 板厚1.2mm硬さHRC47以上フレーム5インチ表面無電解ニッケルメッキ平面度(mm)0.3mm以下外径(mm)214アズワン品番60-0192-98内径(mm)175径(mm)195
ダイシングテープフレーム 12インチ ISTFR12シリーズ
アイエス¥1,898,000~税込¥2,087,800~1セット(500枚)13日以内出荷ダイシングソーで使用するフレームです。材質SUS420-J2硬さHRC47以上フレーム12インチ表面無電解ニッケルメッキ外径(mm)400内径(mm)350
難燃シリコーンスポンジシート Si-820-グレー-シカシリーズ
サンポリマー¥14,980~税込¥16,478~1枚7日以内出荷から9日以内出荷耐熱230℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)。食品衛生法第370号および難燃性試験UL94V-0に適合しております。材質シリコーンゴムスポンジ