カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 実験研究用素材
- アルミ箔/フィルム(120)
- 実験研究用袋類(120)
- 実験研究用フィルムシート(109)
- 実験研究用樹脂板(721)
- 実験研究用金属板(187)
- 実験研究用ガラス板(93)
- 実験研究用セラミック板(20)
- 実験研究用シリコンゴムシート(284)
- 実験研究用網/ネット(433)
- 実験研究用クロスシート(105)
- 実験研究用パイプ/丸棒(149)
- 実験研究用ゴムスポンジ紐(35)
- 実験研究用ガラス管・樹脂管(53)
- 実験研究用ウール(7)
- 実験研究用球(7)
- 実験研究用線材(13)
- 実験研究用その他材料(114)
- 実験研究用フェライト磁石(62)
- 実験研究用ネオジム磁石(191)
- 実験研究用アルニコ磁石(13)
- 実験研究用サマコバ磁石(30)
- 実験研究用素材
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- Merck(メルクミリポア)(46)
- tantore(595)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- WAKI(和気産業)(23)
- きもと(31)
- アズワン(837)
- エスコ(38)
- エンズィンガー・ジャパン(30)
- ケニス(71)
- コクゴ(24)
- ナリカ(26)
- ニチアス(57)
- フロンケミカル(31)
- 三商(82)
- 中興化成工業(27)
- 二六製作所(144)
- 入間川ゴム(112)
- 日光化成(28)
- 日東樹脂工業(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)
エンズィンガー・ジャパン¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷から24日以内出荷剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
PEEK樹脂 板
エンズィンガー・ジャパン¥29,980~税込¥32,978~1枚翌々日出荷から13日以内出荷耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
高機能PEEK樹脂 板 30%炭素繊維添加
エンズィンガー・ジャパン¥129,800~税込¥142,780~1枚6日以内出荷30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
導電性PEEK樹脂 丸棒
エンズィンガー・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1本8日以内出荷から10日以内出荷カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。
食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒
エンズィンガー・ジャパン¥459~税込¥505~1本当日出荷から63日以内出荷切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。
導電性ポリアセタール樹脂(丸棒)
エンズィンガー・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1本8日以内出荷から9日以内出荷優れた導電性を持ち、良好な強度と剛性、切削加工性を有しています。耐UV性、耐候性に優れています。
架橋ポリスチレン樹脂(REXOLITE)
エンズィンガー・ジャパン¥21,980~税込¥24,178~1枚ほか7日以内出荷から10日以内出荷GHz帯の誘電特性に優れ、透明性を有する、極めてユニークな樹脂素材です。周波数1MHz~500GHzの範囲における比誘電率が2.53で、誘電正接が10GHzで0.00066という特性を有しています。優れた絶縁性能(耐デンドライト性)、音響伝送性、光学特性、耐放射線性にも優れ、揮発ガスの発生が少ない優れた素材です。音響誘電特性材料
肉厚石英管A
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1本(1000mm)当日出荷から7日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
透明石英ボール
アズワン¥27,980~税込¥30,778~1袋(100g)ほか当日出荷から63日以内出荷不純物の溶出が少ないため、ろ過、充填剤としてご使用できます。ガラスビーズに比べ高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少なく、耐食性、耐摩耗性に優れています。材質石英ガラス
非フタル酸系塩ビフィルム
アズワン¥24,700~税込¥27,170~1巻(50m)6日以内出荷から14日以内出荷フタル酸系可塑剤の含有率が0.1%未満の塩ビフィルムです。セレブ267は非移行性に優れています。セレブネオはRoHS対応の可塑剤を使用しています。材質PVC(非フタル酸系塩化ビニル樹脂)幅(mm)915
接着剤転写テープ
アズワン¥8,990税込¥9,8891セット(10枚)当日出荷各種素材に良好な接着力をもち、抜き打ち加工性が良好です。3-6901-01(親水処理PETフィルム:9901P)や各種フィルム素材の接着に使用する低溶出量のアクリル系粘着剤両面テープです。種別9969 10枚入サイズA4サイズ(210mm×297mm)アズワン品番3-6901-02
炭化珪素板(30×30×1mm)
アズワン¥45,400税込¥49,9401個当日出荷高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。寸法(mm)30×30×1アズワン品番3-5483-01
石英棒
アズワン¥3,230~税込¥3,553~1本5日以内出荷から7日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
帯電防止塩化ビニル板 透明 500×500×3
アズワン¥5,510税込¥6,0611枚当日出荷表面処理により静電気防除効果と透明性を兼ね備えています。材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止仕様寸法(mm)500×500×3公差縦・横:±3mm、厚:±0.3mm表面抵抗率(Ω)10^6~10^8Ω/□アズワン品番3-2534-01
ネオジム磁石(円板)
ケニス¥1,498~税込¥1,648~1箱(10個)ほか当日出荷から31日以内出荷ネオジム磁石はフェライトの10倍以上、アルニコの6~7倍という強力な磁力をもった磁石です。 強力な磁力のため、今まで演示できなかった常磁性や反磁性などの興味深い実験が行えます。
ラボシート
アラム¥6,498~税込¥7,148~1枚5日以内出荷表面がフッ素樹脂(PTFE)張りのシリコンゴムシートです。 耐薬品性・耐熱性・柔軟性を併せ持っており、多目的に使用できます。材質シリコンゴム、PTFE寸法(mm)300×300
シリコンスポンジ
アラム¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷弾力性に優れ、切断も簡単にでき、滅菌缶の底に敷けばピペット等の器物の破損を防げます。 耐熱性に優れているので、乾熱滅菌も可能です。材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性がない)色紅ガラ色耐熱温度(℃)最高250
ネオジウムマグネット ヨーク付 角
WAKI(和気産業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。吸着力7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20X13.5X5取付穴径(Φmm)3
コーティングネオジウム 丸
WAKI(和気産業)¥879~税込¥967~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷コーティングネオジウムは、実用磁石の中で最高の磁気特性をもつネオジウム磁石の欠点を克服した最強のネオジウム磁石です。 従来のネオジウム磁石はサビに弱いという欠点がありましたが、ネオジウムに銅、ニッケル、エポキシ樹脂の3層コーティングを施しこの欠点を補いました! ネオジウム本来の磁気特性、吸着性はそのままで、従来のネオジウム磁石の約10倍の防水・防錆効果を発揮します!寸法(mm)2
9.5x3.6x150mm マグネット(2本)
エスコ¥645税込¥7101個当日出荷仕様片面着磁エスコ品番EA781EP-21材質熱可塑性樹脂、フェライト長さ(mm)150幅(mm)9.5厚さ(mm)3.6吸着力65gf/cm2使用温度(℃)80以下
ガラス板
アズワン¥10,722~税込¥11,794~1個当日出荷から43日以内出荷熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。材質珪酸(シリカ)厚さ(mm)5色透明耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000密度2.2軟化点(℃)1720
厚手ラギング用ガラスクロステープ
アズワン(1件のレビュー)¥15,200~税込¥16,720~1個当日出荷から8日以内出荷厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。 特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。材質ガラス繊維厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)550
フェライト磁石
二六製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷安定した磁気特性を有しています。仕様異方性耐熱温度(℃)約300残留磁束密度(T)0.380T(3,800G)~0.420T(4,200G)
難燃ガラスクロス
旭産業(シート)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷型番AG-11ON難燃性JIS A1323 C種合格寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×50m×0.21アズワン品番3-1911-01
マグネットシート 粘付
アズワン¥2,495~税込¥2,745~1個当日出荷から12日以内出荷被着体への汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。非着磁面に粘着剤を塗布したマグネットシートです。仕様粘着剤付磁力等方性