378件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートクレーブ洗浄液 トミー精工

    オートクレーブ洗浄液

    トミー精工
    8,898税込9,788
    1個(1000mL)ほか
    6日以内出荷
    缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。 非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。
    対象機種FLS-1000、LSX-300 / LSX-500 / LSX-700、SX-300 / SX-500 / SX-700、BSX-500、LBS-245 / LBS-325、ES-215 / ES-315成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
  • バイオハザードオートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific

    バイオハザードオートクレーブバッグ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1箱(200枚)ほか
    3日以内出荷
  • ディスバッグ 栄研化学

    ディスバッグ

    栄研化学
    16,980税込18,678
    1セット(100枚×4袋)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • インジケーターテープ ケニス

    インジケーターテープ

    ケニス
    1,998税込2,198
    1巻
    翌日出荷から5日以内出荷
    オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープには書き込みもできます。テープの縁に色の帯が印刷されており、色により識別できます。
  • インジケーターテープ オートクレーブ用 SIシリーズ シャムロック

    インジケーターテープ オートクレーブ用 SIシリーズ

    シャムロック
    1,999税込2,199
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブでの滅菌処理を行うと’STERILIZED’の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示しますテープに書き込みが出来ますテープの淵にブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます
    種別インディケーターテープブラック
  • オートクレーブ用滅菌消臭バック 二重式 ユーグリーンパック W ユーアイ化成

    オートクレーブ用滅菌消臭バック 二重式 ユーグリーンパック W

    ユーアイ化成
    46,980税込51,678
    1箱(200枚)
    翌々日出荷
    低価格で経済的。二重式でやぶれにくくもれない。感染性廃棄物の処理に最適です。
    外袋:透明 内袋:グリーン
  • オートクレーブバッグ 200枚入 12シリーズ サンセイ医療器材

    オートクレーブバッグ 200枚入 12シリーズ

    サンセイ医療器材
    21,980税込24,178
    1ケース(200枚)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    口締めバンド付き。耐熱性に優れ、増厚タイプです。
  • 小物用カスト ケニス

    小物用カスト

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。
    用途小物の滅菌に適しています仕様穴あり材質ステンレスSUS304
  • ナスコ・ワールパック Nasco

    ナスコ・ワールパック

    Nasco
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    材質PE使用温度範囲(℃)-210~+82
  • メッキンバッグ ホギ

    メッキンバッグ

    ホギ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 紙製滅菌バッグ ヒートシール式 PBシリーズ 日油技研工業

    紙製滅菌バッグ ヒートシール式 PBシリーズ

    日油技研工業
    8,598税込9,458
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途汎用シール方式ヒートシール
  • オートクレーブ用廃棄バッグ 1箱 200枚入 3301062シリーズ アテクト

    オートクレーブ用廃棄バッグ 1箱 200枚入 3301062シリーズ

    アテクト
    7,998税込8,798
    1箱(200枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    培養後のシャーレなどをオートクレーブ滅菌する際に使用する袋です。バイオハザードマークは印刷しておりません。ご使用方法。1:オートクレーブ滅菌する時には、蒸気が通りやすいように隙間を確保します。滅菌後に廃棄する際は袋の口元を同封のバンドで締めて処理してください。2:滅菌時には、ステンレスカゴなどに入れてからの使用をお勧めいたします。3:割れたシャーレ、試験管、針などの鋭利なものを直接袋に入れますと、袋が破れる危険性があります。▼※使用中、様々な要因により破れる可能性があります。
    付属品口締めバンド材質特殊耐熱ポリプロピレン
  • 滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    17,899税込19,689
    1個
    当日出荷
    軽量で簡単に組み立てられるホルダーです。ベンチトップでの使用に最適です。
    仕様バイオハザードオートクレーブバッグ用ホルダー 01-828A用材質スチール(エポキシコート)サイズ127×85×216mmアズワン品番62-1609-12
  • メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ロール HMシリーズ ホギ

    メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ロール HMシリーズ

    ホギ
    6,398税込7,038
    1巻
    4日以内出荷
    ●内容物が見える片面フィルムタイプです。●ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。●オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。●プロセスインジケーターをフィルム間に挟み、インジケータ転写、消毒剤による変色不良を防止しました。●インジケーターがフィルム面にありますので、内容物インジケーターの変色が一目で確認できます。
    材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・PP(ポリプロピレン)フィルム
  • コンプライ TM 化学的インジケータテープ 19mm×55m テープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コンプライ TM 化学的インジケータテープ 19mm×55m テープ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    1,798税込1,978
    1パック(1巻)
    8日以内出荷
    過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが青からピンクに変色し、滅菌工程の通過を知らせます。明確な色のコントラストにより、色変化を分かりやすく確認することができます。用途:過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ。
    テープ幅(mm)19テープ長さ(m)55アズワン品番61-0499-92
  • HPsp (R) ケミカルインジケータ Type6 オートクレーブ用 アズワン

    HPsp (R) ケミカルインジケータ Type6 オートクレーブ用

    アズワン
    4,990税込5,489
    1箱(250枚)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    滅菌後はインジケータ部が赤紫色から青緑色へ明確に変色します。カードに変色後のリファレンスカラー(参考色)がデザインされており、滅菌後の色調確認が容易です。
    寸法(mm)25×62
  • 乾熱滅菌缶 ステム

    乾熱滅菌缶

    ステム
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    全長270mmの柄付ループ・エーゼが入るシンプルな滅菌缶です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 丸型シャーレ滅菌缶用ワイヤーラック 野中理化器製作所

    丸型シャーレ滅菌缶用ワイヤーラック

    野中理化器製作所
    6,088税込6,697
    1個
    5日以内出荷
    円筒型滅菌缶に使用するシャーレーラックです。
    材質ステンレス内寸(mm)Φ90×250アズワン品番64-8945-53
  • オートクレーブバッグ ステム

    オートクレーブバッグ

    ステム
    15,980税込17,578
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    破れにくい材質の二重袋タイプ廃棄物滅菌用バッグです。B60801N、B50701N、B5080CN、B5080BN、B40651N、B30651Nは121℃まで、BH5070Nは132℃まで対応。開けやすいように口部分を折り返してあります。口締め用のタイが付属しています。プリオン関連の滅菌や通常滅菌時の不慮の温度上昇に対応できます。
  • おもちゃ用殺菌庫 イシダ厨機

    おもちゃ用殺菌庫

    イシダ厨機
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    スタート御2分間照射、その後自動OFF
    用途本、おもちゃ、文房具の殺菌材質内装:SUS430、外装、鉄板塗装、柵:SUS304、窓:ポリカボネート質量(kg)約2電源AC100V 50/60Hz消費電力38W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×435×670内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×300×500運転スタート後2分間照射、その後自動OFF
  • 滅菌ロール(オートクレーブ/EOガス用) メディコムジャパン

    滅菌ロール(オートクレーブ/EOガス用)

    メディコムジャパン
    14,980税込16,478
    1組(6巻)ほか
    5日以内出荷
    被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットできます。 インジケーターをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを防止しています。
    長さ(m)200
  • オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入 アズワン

    オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入

    アズワン
    11,500税込12,650
    1袋(100枚)
    当日出荷
    温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
    材質PP(バイオマスPE10%配合)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)135℃サイズ(mm)500×700アズワン品番4-5067-01
  • オートクレーブ廃棄バッグ アズワン

    オートクレーブ廃棄バッグ

    アズワン
    3,940税込4,334
    1袋(100枚)
    当日出荷
    オートクレーブ(121℃・20分)が可能です。
    材質PP厚さ(mm)0.05
  • オートクレーブ洗浄液 AC-1000シリーズ トミー精工

    オートクレーブ洗浄液 AC-1000シリーズ

    トミー精工
    48,980税込53,878
    1箱(6本×1L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。 非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。
    成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水対象機種SX/LSXシリーズ、LBSシリーズ、ESシリーズ、BSX-500
  • ステリーフ 滅菌ロールバック ファーストレイト

    ステリーフ 滅菌ロールバック

    ファーストレイト
    49,980税込54,978
    1函(2箱)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    プロセスインジケータが大きくなり、見やすくなりました。 サイズ表記を施し、サイズ判断がしやすくなりました。 高圧蒸気(AC)/酸エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバックです。 経済性・高品質を重視したフラットタイプ・滅菌ロールバックです。 バランスの取れた「シール性(はがれにくさ)とピール性(はがしやすさ)は滅菌処理時の圧力の変化に充分耐え、また使用時滅菌紙の破れや紙粉の発生を抑えるため、作業効率が高まります。 ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインク(ISO11140-1 クラス1)で印刷されています。これにより、滅菌処理前と後の取扱いミスを防ぐことが可能となります。 被滅菌物が見やすいグリーンフィルムを採用し、蒸気、ガス透過性と無菌保存性を持った紙フィルムタイプです。 ロールタイプのため、被滅菌物の長さに合わせて自由にカットしてご使用頂けます。
  • インディケーターテープ 20mm TGK(東京硝子器械)

    インディケーターテープ 20mm

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    テープの縁にレッド、イエロー、グリーン、ブルーまたはブラックの帯が印刷されており、サンプルの識別ができます。
    幅(mm)20長さ(m)12.7
  • サルモネラ鑑別用キット「生研」 Denka(デンカ)

    サルモネラ鑑別用キット「生研」

    Denka(デンカ)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    スライドラテックス凝集反応法を使用していますので、操作が容易です。分離培地上のコロニーを直接試験する事ができます。反応時間は2分間です。H血清型間の反応の差が少なくなっています。非特異的反応が少なく、特異性に優れています。
    セット内容感作ラテックス:1mL×1本、対照ラテックス:1mL×1本、陽性コントロール:0.5mL×1本、スライド凝集反応板×18枚、撹拌棒×80本タイプ30回用アズワン品番6-8781-01保管環境冷蔵
  • UVディスポセルミクロ用キャップ 100個入 アズワン

    UVディスポセルミクロ用キャップ 100個入

    アズワン
    3,851税込4,236
    1箱(100個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 生物顕微鏡 アズワン

    生物顕微鏡

    アズワン
    73,900税込81,290
    1セット
    翌々日出荷
    総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
    電源AC100V 50/60Hz総合倍率40~1000×照明透過/白色LEDライト(光量調整可)焦点調整一軸粗微動方接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°アズワン品番4-1955-01ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65)コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
  • メンブレンフィルター セルロース混合エステル Merck(メルクミリポア)

    メンブレンフィルター セルロース混合エステル

    Merck(メルクミリポア)
    20,980税込23,078
    1箱(25枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。うすい酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
    白色表面無地
  • 薄層クロマトグラフィー 100シリーズ アズワン

    薄層クロマトグラフィー 100シリーズ

    アズワン
    12,200税込13,420
    1枚
    7日以内出荷
    透明PMMA(アクリル)製で、10mm間隔にスポットの間隔を測るため凹点をしるしてあります。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
    仕様スポットカバーアズワン品番2-282-03
  • 顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズ アズワン

    顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズ

    アズワン
    49,302税込54,232
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
    対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB2.0本体サイズ(mm)Φ60×80撮像素子1/2.5インチCMOSセンサーマウントCマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm
  • 小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ アルプ

    小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ

    アルプ
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
    材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔)使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.0ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaタイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
  • 滅菌バッグ トミー精工

    滅菌バッグ

    トミー精工
    17,980税込19,778
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    用途滅菌
  • インディケーターテープ TOHO(トーホー)

    インディケーターテープ

    TOHO(トーホー)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。テープにバッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています。オートクレーブで滅菌処理を行うとテープの余白に”STERILIZED"の文字が現れます。
    テープ長さ(m)12.7
  • バイオハザードオートクレーブバッグ フィッシャージャパン

    バイオハザードオートクレーブバッグ

    フィッシャージャパン
    11,980税込13,178
    1セット(200枚)
    当日出荷
    破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
    付属品口締め用ワイヤータイ材質PP厚さ(μm)51
  • オートクレーブ用消臭剤  パンシル剤 三商

    オートクレーブ用消臭剤 パンシル剤

    三商
    5,998税込6,598
    1セット(110錠)
    4日以内出荷
    内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
  • クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシート TOHO(トーホー)

    クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシート

    TOHO(トーホー)
    13,980税込15,378
    1セット(20枚)
    当日出荷
    150℃~-196℃まで剥がれないラベル。必要なサイズにカットして使えます。
    寸法(mm)216×279ホワイトテープ幅(mm)216
  • クライオタッグ 超低温保存用 ロールタイプ TOHO(トーホー)

    クライオタッグ 超低温保存用 ロールタイプ

    TOHO(トーホー)
    6,898税込7,588
    1セット(1000片)
    当日出荷
    150℃~-196℃まで剥がれないラベル
    テープ幅(mm)33ホワイト
  • カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用) 日油技研工業

    カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)

    日油技研工業
    4,998税込5,498
    1セット(200枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

滅菌/消毒機器用品