カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(67)
- ケニス(27)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- 日油技研工業(15)
- Thermo Fisher Scientific(15)
- 三商(14)
- アルプ(8)
- ナリカ(8)
- メディコムジャパン(7)
- ホギ(7)
- TOHO(トーホー)(6)
- ステム(6)
- ナビス(アズワン)(6)
- サンセイ医療器材(6)
- アテクト(6)
- ヘルマ(5)
- コクゴ(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 積水化学工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SSピペット滅菌器用傾斜スタンド
三商¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷クリーンベンチ内での作業にとても便利です。適合滅菌器:8-30(92-0654)、8-40(92-0655)材質ステンレス寸法(mm)95×280×H160
サンバッグ クリア Lサイズ用ラック
三商¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷蓋付で足でペダルを踏むことにより自由に開閉できます。また、別売のアダプタを使用することでS、Mサイズにも適応します。
オートクレーブ用バック
三商¥19,980税込¥21,9781セット(100個)3日以内出荷丈夫なポリプロピレン製の2重バッグです。折たたみ式の便利なスタンドと合わせてご使用下さい。材質ポリプロピレン製寸法(mm)620×820
マジックカット
コクゴ¥19,980~税込¥21,978~1ケース(2000枚)ほか7日以内出荷従来のVノッチなどと違い、マジックカット加工したどの個所からでも簡単に開封できます。従来の開封方式にくらべ、袋の外観を損なうこともありません。ヒートシール性、シール強度にすぐれた汎用タイプ。
XRラベル 放射線インジケータ
日油技研工業¥12,980税込¥14,2781箱(100枚)当日出荷X線15Gy照射により、インジケータの色が明瞭に変化します。血液バッグへの貼り付けが容易です。寸法(mm)15×50テープ幅(mm)15アズワン品番61-0186-01保管環境冷蔵
テストシート
日油技研工業¥7,398税込¥8,1381箱(50枚)12日以内出荷ボウィー&ディック式試験用パックに用いる専用インジケータシート。滅菌後は白から黒褐色へ明瞭に色調が変化します。サイズ(mm)210×270アズワン品番61-0185-15
ステリマックス・スマート用部品
東京エム・アイ商会¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷白金耳、ピンセット等を置くことができます。種別モバイルトレイ材質ステンレス製アズワン品番62-2178-61
ステリマックス・スマート用部品
東京エム・アイ商会¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷白金耳3本置くことができます。種別トレイ ステリマックス・スマート用材質ステンレス製アズワン品番62-2178-59
ステリマックス・スマート用部品
東京エム・アイ商会¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷白金耳1本置くことができます。種別マグネットツールトレイ材質ステンレス製アズワン品番62-2178-58
オートクレーブ用消臭滅菌バック 二重式 ホワイトWパック
ユーアイ化成¥63,980税込¥70,3781箱(200枚)6日以内出荷二重式でやぶれにくくもれない&消臭効果も抜群。感染性廃棄物の処理に最適です。
滅菌ケース アルミニウム製
アズワン¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。パーティションで区切られたスペースにマットが付いて、繊細な器具も一緒に収納できます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
滅菌ケース アルミニウム製
アズワン¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から16日以内出荷豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。材質本体/アルミニウム、マット/シリコン滅菌(対応滅菌)オートクレーブ、EOG滅菌、浸漬滅菌、乾熱滅菌(182℃まで)
乾熱滅菌器 KMシリーズ
アズワン¥141,000~税込¥155,100~1台当日出荷シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載用途左扉(右ハンドル左開き)種別左扉 右ハンドル左開き
植物光合成用気体採取ポリ袋
ナリカ¥3,988税込¥4,3871パック(20枚)5日以内出荷光合成で出入りする気体を調べることができます。 逆流防止弁付なので、中の気体は抜けることがありません。 植物をポリ袋に入れ、逆流防止弁からストローを差し込んで中に数回息を吹き込みます。 二酸化炭素用(または酸素)の気体検知管で袋の中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、袋ごと日光に2~3時間当てます。 再び中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、日光に当てる前の濃度と比べます。付属品ストロー20本仕様チャック、逆流防止弁付きセット内容植物光合成用気体採取ポリ袋20枚、ストロー20本材質ポリエチレン寸法(mm)480×340×0.08
食器洗浄機用ヒートラベル
ミクロン¥95,980税込¥105,5781個(1000枚)5日以内出荷貼るだけで表面温度を記録する。不可逆種別TDI 12mm×12mm寸法(mm)12×12テープ幅(mm)12精度変色:±1%(1000℃以下:±1℃)変色温度(℃)71アズワン品番61-3816-49
ガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ)
アズワン¥71,300~税込¥78,430~1個当日出荷LED表示のデジタルタイプで温度設定でき、滅菌温度が一目でわかります。高温のガラスビーズ内に器具を10秒ほど差し込むだけで容易に滅菌できます。
ループ滅菌器 Solaris
アズワン¥211,000税込¥232,1001個当日出荷数秒で約900℃まで昇温します。使用時のみ加熱するため、無駄な電力を消費せず、経済的です。赤外線センサーで作動するため、本体に触れずに操作できます。種別152×210×195mmアズワン品番3-6463-01
バイオロジカルインジケーター(Mesa
Mesa Labs¥28,999~税込¥31,899~1箱(100枚)当日出荷から38日以内出荷一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。米国の薬局方第23局(FDA 510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
サイエンスオートクレーブ(16L)
アズワン¥393,000税込¥432,3001台当日出荷研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
MPFシリコーンハケ 交換用スペアハケ
アラム¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷交換用スペアハケ。用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質ハケ部:シリコンゴム、柄部:ポリプロピレン(SUS線材入り)色ブルー使用温度範囲(℃)-20~180耐熱温度(℃)(持ち手)約80
ループシネレーター
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷滅菌作業を燃焼管内で行ないますので、菌や微生物が飛散することがなく、安全で簡便です。質量(kg)1.5電源AC100V・50/60Hz・1.5A温度(℃)(滅菌)800~850(温度到達時間:10分)口径(Φmm)15ヒーター(W)130外寸法(mm)95×170×200