カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(67)
- ケニス(27)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- 日油技研工業(15)
- Thermo Fisher Scientific(15)
- 三商(14)
- アルプ(8)
- ナリカ(8)
- メディコムジャパン(7)
- ホギ(7)
- TOHO(トーホー)(6)
- ステム(6)
- ナビス(アズワン)(6)
- サンセイ医療器材(6)
- アテクト(6)
- ヘルマ(5)
- コクゴ(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 積水化学工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

可視分光光度計 波長スキャンタイプ
アズワン¥307,000税込¥337,7001個当日出荷5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種仕様迷光: 0.05%T(at360nm)寸法(mm)460×360×185質量(kg)11測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性(波長) 0.5nm波長範囲(nm)320~1100アズワン品番4-2874-01バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4精度(nm)(波長)±1商品タイプレンタル品はこちら
SPEバキュームマニホールド SVM12シリーズ
アズワン¥107,000税込¥117,7001個当日出荷ポートそれぞれに流量調節バルブが付いているため、抽出時の流量再現が可能です。お求めやすい価格!材質真空槽/ガラス、蓋/大理石、バルブ/PP質量(kg)約4サイズ真空槽外側/230×75×150mm、真空バルブ外径/6mmポート数12アズワン品番4-2854-01
細胞凍結保存液 BLBシリーズ
トスク¥13,499税込¥14,8491箱(1本×100mL)ほか3日以内出荷ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。血清成分・アミノ酸・タンパク質成分を含んでいません。10%DMSOを含んでいます。無血清培地で培養した細胞の凍結に適しています。タイプ無血清品名ラボバンカー2保管環境冷凍
細胞凍結保存液 BLBシリーズ
トスク¥15,499税込¥17,0491箱(1本×100mL)ほか翌々日出荷から3日以内出荷ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。10%DMSOを含んでいます。あらゆる細胞の保存に使用できます。タイプ血清品名ラボバンカー1保管環境冷凍
ヘルマ (R) 石英セル ウルトラマイクロ
ヘルマ¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷仕様栓フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.5mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプウルトラマイクロ奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-31
ヘルマ (R) 石英セル スタンダード
ヘルマ¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷仕様栓フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.5mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)46タイプスタンダード奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-30
ヘルマ (R) 石英セル マイクロ
ヘルマ¥50,980税込¥56,0781個翌々日出荷仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプマイクロ奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-29
ヘルマ (R) 石英セル 蛍光用スタンダード
ヘルマ¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.25mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプ蛍光用スタンダード奥行(mm)12.5光路長(mm)10×10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-26
ヘルマ (R) 石英セル セミマイクロブラック
ヘルマ¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプセミマイクロブラック奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-24
ヘルマ (R) 石英セル セミマイクロ
ヘルマ¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプセミマイクロ奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-23
梨型沈澱管 Nalgeneオークリッジ PPCO製
Thermo Scientific Nalgene¥19,980~税込¥21,978~1袋(10本)7日以内出荷から43日以内出荷50000×Gまで使用可能です。シーリングキャップが付いています。材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ネジ式
分光光度計 PD-307シリーズ
APEL¥299,800税込¥329,7801個10日以内出荷アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。モーター制御による波長選択ができます。USB接続でPCからの操作によりデータ出力可能です。波長範囲(nm)340~1000アズワン品番2-4451-32
分光光度計 PD-307シリーズ
APEL¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。ハロゲンランプの寿命は約2,000時間です。仕様工学システム: シングルビーム、回折格子、迷光: 0.5%T以下、受光体: 高感度シリコンフォトセル測定範囲吸光度/-0.200~3.000ABS、透過率/0.00~200.0%T、濃度/0.000~2000C目盛(最小波長目盛)1nm幅精度(波長) ±2nm(585及び879nmにて)波長範囲(nm)340~1000ディスプレイLCD測光精度±2%Tアズワン品番2-4451-31波長幅(nm)8 (全波長)
ガラス繊維濾紙
Whatman(ワットマン)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100枚)ほか5日以内出荷から84日以内出荷100%硼珪酸ガラス繊維で製造しています。結合材を含まないため、結合材が溶出することがありません。速いろ過速度・高い荷重容量を実現しながら、微細粒子を保持できます。500℃までの高温に耐えるので、気体のろ過や揮発性物質の重量分析など、燃焼過程を含む手法にも用いることができます。
ステリベクス
Merck(メルクミリポア)¥28,980税込¥31,8781箱(15個)翌々日出荷中量の濾過滅菌が容易にできます。ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続ろ過滅菌ができます。仕様ベル無し 0.22μm材質(メンブレン)PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)サイズ(孔径) 0.22μm有効ろ過面積(cm2)10アズワン品番2-3069-11
メンブレンフィルター セルロース混合エステル
Merck(メルクミリポア)¥20,980税込¥23,0781箱(100枚)3日以内出荷生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。弱い酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。色白色サイズ(孔径)0.45μm表面無地
アイビス(R)凍結保存用チューブ
アズワン¥21,800~税込¥23,980~1ケース(500本)ほか当日出荷から翌々日出荷オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。材質チューブ・キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)色(キャップ) ナチュラル容量(mL)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.8×46
アイビス(R)フリーズボックス
アズワン¥13,761税込¥15,1371ケース(10個)翌々日出荷間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。材質外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂サイズ131×131×40mmタイプ0.5mLテストチューブ用(穴径Φ8mm)穴数100(10×10)アズワン品番2-3014-12
薄層クロマトグラフィー 100シリーズ
アズワン¥31,700税込¥34,8701個6日以内出荷PMMA(アクリル)製で、乾燥された薄層板を貯蔵するために使用します。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。仕様貯蔵箱アズワン品番2-282-05
薄層クロマトグラフィー 100シリーズ
アズワン¥20,700税込¥22,7701個翌々日出荷金属製で、吸着剤を塗布したガラス板200×200mmを10枚、50×200mmを40枚乾燥することができます。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。仕様吸着剤乾燥棚枠アズワン品番2-282-04
薄層クロマトグラフィー 100シリーズ
アズワン¥39,900税込¥43,8901枚6日以内出荷内寸1100×200mmのプラスチック製板にて、塗布硝子板を並ベ、スプレンダーを使用して薄層を作ります。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。仕様吸着剤塗荷布硝子板の並列板アズワン品番2-282-02
薄層クロマトグラフィー 100シリーズ
アズワン¥153,000税込¥168,3001個6日以内出荷金属製で吸着剤層を250、500、750、1000、1250、1500、1750、2000μmに可変し塗布することができます。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。仕様スプレンダー 吸着剤拡散器アズワン品番2-282-01
水素吸蔵合金キャニスター
サイテム¥79,980税込¥87,9781本7日以内出荷1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。高純度タイプでガスクロのキャリアガス供給源として使用可能です。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。仕様高圧ガス保安法: 適用外質量(kg)約1.0容量(L)(標準状態水素)約70外径×高さH(Φmm×mm)51×166常用圧力(MPa)0~0.99アズワン品番2-1562-06純度(%)99.999以上
水素吸蔵合金キャニスター
サイテム¥79,980税込¥87,9781本6日以内出荷1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。仕様高圧ガス保安法: 適用外質量(kg)約1.1容量(L)(標準状態水素)約80外径×高さH(Φmm×mm)51×166常用圧力(MPa)0~0.99アズワン品番2-1562-05純度(%)99.99以上
クライオボックス
Thermo Scientific Nalgene¥13,980税込¥15,3781箱(8個)翌々日出荷本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合します。材質PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)-196~+121
滅菌サンプルバッグ(書込面付)
Thermo Fisher Scientific¥37,980~税込¥41,778~1箱(500枚)3日以内出荷滅菌済みのポリエチレン製バッグで、固体・粉体・液体サンプルの採集・保存に使用します。 両サイドは継ぎ目がなく、底はダブルシーリングしてあり丈夫です。 袋のミシン目の所で切り取り、タブを引っ張れば、端に触れずに口を開けられます。 密封は袋を数回回転させてタブで止められます。材質PE 滅菌済 密閉用タブ付
白衣殺菌ロッカー
ケニス¥259,800~税込¥285,780~1個30日以内出荷から45日以内出荷白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。 庫内はSUS304研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。 MECL-01HPはHEPAフィルタ付換気ファンにより、庫内が常にクリーンな状態に保たれます。 内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。付属品耐震金具×4 棚×2材質外装・内装:ステンレス SUS304内容積(L)246外寸(mm)455×515×1790内寸(mm)405×490×1240安全装置ドアリミットスイッチ機能定値運転殺菌灯15W×2本収納物白衣5着
ハイテックバッグエース
ケニス¥21,980~税込¥24,178~1組(200枚)4日以内出荷から8日以内出荷132℃オートクレーブ滅菌にも耐える特殊ポリプロピレン製バッグです。ソフトな感触で破れにくく、裂けにくくなっています。 アダプターにより、S/MでもL用ラックを使用することができます。付属品インジケーターテープ材質PP耐熱温度(℃)132
卓上型オートクレーブ Saniclave
ケニス¥289,800税込¥318,7801個31日以内出荷ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。寸法(mm)318×381×330質量(kg)5.4使用圧力(MPa)0.1内容積(L)8電源(AC V)110 50/60Hz 1250Wディスプレイデジタルタイマー/温度表示処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可バスケット外寸法(mm)229Φ×203
廃棄物用滅菌缶
トミー精工¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷バイオセーフティキャビネット内に置きやすいサイズ。 25mLディスポーザブルピペットを25本収納可能。 気流への影響を抑えるスタンドが付属。 収納時だけでなく、縦型オートクレーブで滅菌する際にも液漏れしません。付属品スタンド2個材質ステンレススチール(SUS304)質量(kg)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×350×80(突起部:D380)
鉗子立用滅菌バッグ NSKシリーズ
三商¥26,980~税込¥29,678~1セット(500枚)6日以内出荷底に強化アルミフィルムを使用していて、先の鋭い鉗子を包装しても突き抜けません。ヒートシーラーで完全密閉され、使用するまで完全滅菌を保ち、感染防止効果が得られます。
滅菌ロールバッグ エースステリ
三商¥57,980~税込¥63,778~1セット(2巻)ほか6日以内出荷蒸気滅菌、EOガス滅菌、ホルマリン滅菌に対応します。滅菌処理時の圧力に耐える高強度設計です。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間無菌状態を保持します。インジケーターインクの滅菌物への付着はありません。
滅菌パック ガゼットロールタイプ
三商¥39,980税込¥43,9781巻5日以内出荷オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。横に折込みのマチがあるので、立体物を入れることができます。カストごと滅菌したい時に便利です。寸法(mm×m)(400×80)×100
スーパーディスバッグ M(2重袋)
栄研化学¥15,980税込¥17,5781セット(10枚×10袋)4日以内出荷材質三層PPフィルム(外袋)、PE(内袋)寸法(mm)700×500色緑(外袋)、白(内袋)アズワン品番64-2193-25
スチーム・インテグレータ・カード
日油技研工業¥4,998税込¥5,4981セット(250枚)6日以内出荷高圧蒸気滅菌の三要素(温度、時間、湿度)を相乗作用によって、各滅菌条件の死滅時間を色調変化で正しく表現できる画期的な検知カードです。寸法(mm)25×62テープ幅(mm)25
サイエンスオートクレーブ 4L コンパクトサイズ 出荷前点検検査書付
アズワン¥298,000税込¥327,8001台7日以内出荷研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14容量(L)【缶体】約4電源AC100V 50/60Hz 500W制御方式マイコン制御式外寸(mm)250×250×426安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護寸法(Φ×mm)【缶体】150×220設定温度(℃)115/121タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分アズワン品番2-8059-02-22圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa圧力(MPa)(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
サイエンスオートクレーブ 16L 出荷前点検検査書付
アズワン¥432,000税込¥475,2001台10日以内出荷研究機関に適した小型オートクレーブ。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。付属品網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26容量(L)【缶体】約16電源AC100V 50/60Hz 1200W制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護寸法(Φ×mm)【缶体】240×360タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分アズワン品番2-803-02-22温度設定115℃/121℃圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa圧力(MPa)【滅菌】(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa