カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(67)
- ケニス(27)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- 日油技研工業(15)
- Thermo Fisher Scientific(15)
- 三商(14)
- アルプ(8)
- ナリカ(8)
- メディコムジャパン(7)
- ホギ(7)
- TOHO(トーホー)(6)
- ステム(6)
- ナビス(アズワン)(6)
- サンセイ医療器材(6)
- アテクト(6)
- ヘルマ(5)
- コクゴ(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 積水化学工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オートクレーブ用消臭剤 パンシル剤
三商¥5,998税込¥6,5981セット(110錠)4日以内出荷内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ
TOHO(トーホー)¥14,980税込¥16,4781セット(1700片)ほか当日出荷150℃~-196℃まで剥がれないラベルです。レーザープリンター仕様。色ホワイト
カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)
日油技研工業¥4,998~税込¥5,498~1セット(200枚)ほか当日出荷から6日以内出荷カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)
TOHO(トーホー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷クロース地でできており”STERILIZED”の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します。どのような表面、形状にもくっつき287℃のドライオーブンの中でも剥がれません。耐酸、アルカリ、オイル、グリースにもすぐれています。テープ長さ(m)6.35
ガラスビーズ滅菌器
三商¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)電源(V)AC110(50/60Hz)消費電力(W)120温度範囲(℃)100~300表示精度≦±5℃
クリーンポリ袋
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(100枚)7日以内出荷ライトブルーの透明タイプ(可視光透過率70%以上)の袋で、基板包装用等の使用に適しています。シルク印刷も可能です。抵抗値:10^9Ω仕様奥行き:ヒートシール自由
乾熱滅菌器 KMシリーズ
アズワン¥141,000~税込¥155,100~1台当日出荷シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載用途右扉(左ハンドル右開き)種別右扉 左ハンドル右開き
オートクレーブ滅菌対応シリコンマット
AITEX¥9,498~税込¥10,448~1枚翌々日出荷から7日以内出荷シリコン製の柔らかい無数のピンが器具を衝撃から守ります。裏面の凹凸加工で蒸気の流れを促し滅菌効率を高めます。全面に穴が開いており、蒸気や水流をスムーズに通します。コンテナやバスケットなどの使用サイズに合わせ自由にカットできます。材質シリコン穴径(Φmm)4耐熱温度(℃)瞬間/280、長時間/200ピン長さ(mm)14
小型ガラスビーズ滅菌器
ケニス¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。付属品ガラスビーズ(300g)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5
バイオロジカルインジケーター(ACE test)
ケニス¥37,980~税込¥41,778~1組(100本)4日以内出荷無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
呼気採取用ポリ袋
ナリカ¥7,600税込¥8,3601パック(100組)当日出荷吸う空気と吐き出す空気の違いを調べるときに使用します。逆流防止弁付き。セット内容ポリ袋(逆流防止弁つき)100枚、ストロー100本寸法(mm)約200×250(ポリ袋)
オートクレーブ用廃棄バッグ(消臭機能付き)
アズワン¥21,700~税込¥23,870~1箱(200枚)当日出荷から翌々日出荷オートクレーブ時の悪臭を抑えます。消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
滅菌缶
アズワン¥8,390税込¥9,2291個当日出荷乾熱滅菌し、そのままピンセット立てとして使えるフタ付き滅菌缶です。材質(本体)ステンレス(SUS304)内寸法(mm)Φ90×210アズワン品番2-6390-11
紫外線殺菌消毒保管庫
ケニス¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。寸法(mm)290×332×385質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz殺菌灯6W×1本タイマー20分
滅菌カード(EOガス用)
ケニス¥5,998税込¥6,5981箱(200枚)当日出荷各滅菌条件のもとで、指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現できます。 滅菌条件を総合的に満たしたとき、ストライプが赤色から緑色に変化します。色調変化の不足は、滅菌不良の警告です。 滅菌前、滅菌後とも保存性に優れています。仕様指標菌:枯草菌ATCC-6633(106)
サイエンスオートクレーブ
アズワン(1件のレビュー)¥278,000税込¥305,8001台当日出荷132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)質量(kg)約12材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 500W制御方式マイコン制御式使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)内寸法(mm)Φ150×220安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426外寸法(mm)250×250×426圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)アズワン品番2-8059-01商品タイプレンタル品はこちら
バイオロジカルインジケーター エーステスト 乾熱滅菌 培地なし B.atrophaeus 10^6
上海福沢医薬器材¥21,980税込¥24,1781箱(100本)8日以内出荷48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。用途160-350℃の乾熱滅菌仕様芽胞数:B.atrophaeus 10^6、※乾熱滅菌用培養温度・時間30-37℃アズワン品番69-0553-62
バイオロジカルインジケーター エーステスト 蒸気化過酸化水素空間滅菌/殺菌 G.stearothermophilus H3726シリーズ
上海福沢医薬器材¥39,980~税込¥43,978~1箱(100セット)8日以内出荷24時間・48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。用途アイソレータ内部の滅菌、病室内環境表面殺菌、製薬・食品工場内除染など培養温度・時間55-60℃
バイオロジカルインジケーター エーステスト 二酸化塩素ガス空間滅菌/殺菌 B.atrophaeus H6306シリーズ
上海福沢医薬器材¥39,980税込¥43,9781箱(100セット)8日以内出荷48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。用途製薬・食品工場、実験室内滅菌/殺菌/除染など培養温度・時間30-37℃
バイオロジカルインジケーター エーステスト ホルマリン燻蒸空間滅菌/殺菌 B.atrophaeus H6307シリーズ
上海福沢医薬器材¥39,980税込¥43,9781箱(100セット)8日以内出荷48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。用途製薬・食品工場、実験室内滅菌/殺菌/除染など培養温度・時間30-37℃
ForLabs ストマッカー袋
Sanigen¥28,980~税込¥31,878~1ケース(20個×25枚)ほか15日以内出荷利便性や衛生面を考慮した滅菌バックです。3重構造の立体的なフィルム素材で耐久性に優れています。メモスペースに必要な情報が記入できます。
滅菌検食袋 3301061シリーズ
アテクト¥16,980~税込¥18,678~1箱(2000枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷検食用サンプルの採集、保存など無菌的なサンプリングに最適な滅菌済の袋です。ガンマ線により滅菌された袋ですので、検食毎の殺菌・消毒の手間がいりません。軽量・コンパクトですので、保管に場所をとらず、携帯にも便利です。チャック式のためワンタッチで開閉できます。材質ポリエチレン(厚み0.04mm(40ミクロン))滅菌方法ガンマ線滅菌
滅菌ディスポスプーン 1箱 500本入
アテクト¥44,980税込¥49,4781箱(500本)6日以内出荷検体や検液の無菌的採取に便利です。滅菌済みであるため、洗浄および滅菌作業から開放されます。1 本ずつの個包装のために使いたい時に使えます。手持ち部分が長いために、汚染が抑えられます。検体や検液原料サンプリング、食品のサンプリング、ストマッカー用袋に検体を入れる際等にご使用ください。仕様※採取量(※擦り切り計量)※▼塩の場合;約7.3g材質ポリスチレン寸法(cm)16×3.5(長さ×皿幅)採取量約6.3mL、砂糖の場合:約5.4g、小麦粉の場合:約4.0g、塩の場合;約7.3g((※擦り切り計量)、水の場合)滅菌方法EOG滅菌アズワン品番68-9386-87
滅菌検液袋 200mL 1個 300枚入
アテクト¥24,980税込¥27,4781個(300枚)3日以内出荷検体(液体・固体・粉体など)をサンプリングする自立式の滅菌袋です。検液袋は清涼飲料水・化粧品・調味料、粉末などの液体製品のサンプリングや、半固体製品(惣菜など)の検体保管に使用出来ます。また、長期冷凍保存、医薬品製造現場の水のサンプリング等、幅広く使用することができる滅菌袋です。手で触れた部分を切ることで、雑菌汚染のリスクが低減。丸めて廃棄でき、ゴミを削減。透明の為、内容物の確認が容易材質ナイロン・ポリエチレン容量200mL滅菌方法ガンマ線滅菌アズワン品番68-9386-70耐用温度(℃)-20~60℃寸法(幅×高さ)(mm)10×16cm(切り取り部分/2cm)
滅菌クリアボトル 100mL 1箱 200本入
アテクト¥53,980税込¥59,3781箱(200本)3日以内出荷キャップと本体は同一材質なので廃棄処理が便利。個包装、目盛り付なので使い残しても長期間保存可能。両側に取り口付なので簡単に開封。検料(液体、粉体)を混合や取り混ぜが利用できる。メモリ付なので秤量瓶としてご利用できる。胴体が透明なので、開けずに中身が確認できる材質(本体・キャップ)ポリプロピレン容量100mLサイズ(cm)梱包袋:47.5(幅)×47(奥行き)×34(高さ)滅菌EOG滅菌アズワン品番60-1714-78本体寸法(cm)5.0(胴径)×9.4(高さ)
滅菌用ディスポラップ材 1箱 SKシリーズ
ナビス(アズワン)¥7,898~税込¥8,688~1箱(50枚)ほか当日出荷から8日以内出荷耐熱温度135℃で、様々な滅菌に対応。耐熱温度135℃の滅菌ラッパーです。SMS不織布製で優れたバリア性と十分な通気性を有しています。仕様※オートクレーブ(135℃)・EOG・電子線・プラズマ滅菌可材質SMS不織布
BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り
bitstrong(ビットストロング)¥949~税込¥1,044~1箱(200枚)5日以内出荷優れた通気性と確実なバリア性の両立;滅菌剤(蒸気・ガス)の透過性に優れ、袋の隅々まで確実に滅菌。乾燥性も高く、滅菌後の水滴残りを防ぎながら、長期間の無菌保管を可能にします。一目でわかるインジケーター付き;袋の表面に、滅菌処理によって色が変わるインジケーターを付き。滅菌前・滅菌後の識別がひと目でわかり、管理ミスを防ぎます。優れた視認性: 片面が透明なPET/PPフィルムになっており、開封前でも中身の器具を簡単に確認できます。イージーピール仕様: 滅菌後の開封がスムーズで、繊維の毛羽立ち(ペーパーダスト)を抑え、器具への異物混入リスクを低減します。テープ付き/折るだけの「セルフシール(ワンシール)タイプ:手間のかかるヒートシーラーが不要、輸送中や保管中の破袋を防ぐ強固なシール性があります。 。イージーピール:プリンやゼリーのフタのように、軽い力で手でめくれる包装フィルム用途対応滅菌法;オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)、EOガス滅菌。滅菌インジケーター変化;【オートクレーブ】[青→ 黒]、【EOガス】[ピンク→黄色]。材質 60gsm/70gsm医療グレード紙、医療グレードCPP (無延伸ポリプロピレン)/PET (ポリエチレンテレフタレート)複合フィルム 、 医療グレード粘着テープ。サイズ;幅: 57~305mm、長さ;130x430mm。各サイズ;入数1箱 200枚入。製造規格:ISO11607/EN868に準拠。品質認証:ISO13485に準拠。用途:医療機関、病院、歯科、動物病院、ネイル、エステサロン、アートメイクスタジオ、研究機関、ラボ色青
UV殺菌灯装置
環境テクノス¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷装置内に通水することで水を殺菌できます。横置きでも縦置きでも使用できます。ランプ切れの警告灯付です。付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304 UV用接水保護管/石英接続口径1/4インチPF(オスネジ)電力(W)14温度(℃)通液:1~40大きさ350×64×78mmランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)効率殺菌:約95%以上標準流量10L/分
エスクリニカパックWL(二重袋) C-CE22(10マイX10フクロ)
積水マテリアルソリューションズ¥21,980税込¥24,1781箱8日以内出荷病院・検査センターの医療廃棄物オートクレーブ用バッグ。C-CE21・C-CE22は丈夫な二重袋仕様です。
オートクレーブ用廃棄バッグ 700×500mm 1箱 200個入
アテクト¥16,980税込¥18,6781箱(200個)6日以内出荷培養後のシャーレなどをオートクレーブ滅菌する際に使用する袋です口締め用バンド付き。耐熱性ポリプロピレン製厚さ0.06mmです。バイオハザードマークは印刷しておりません。寸法(cm)70×50アズワン品番69-3856-36
金網カゴ BWシリーズ
アルプ¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から6日以内出荷オートクレーブ専用金網カゴです。蒸気が入りやすい金網構造です。缶径、高さに応じてお選びいただけます。材質ステンレス
カゴ底収納皿 DHシリーズ
アルプ¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷オートクレーブ専用皿で吹きこぼれた液体等を受けることで機器の汚れを抑えることができます。オートクレーブ標準付属の金網カゴに入れて使用します。画像の金網カゴは付属しません。
滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥27,699~税込¥30,469~1個3日以内出荷軽量で簡単に組み立てられるホルダーです。底部がトレー状なので万一内容物が漏れても安心です。材質ポリプロピレン・ステンレススチール
メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ヒダ付・ガゼットロールタイプ HMシリーズ
ホギ¥19,980~税込¥21,978~1巻4日以内出荷から6日以内出荷●内容物が見える片面フィルムタイプです。●フィルムにヒダを付けたガゼットタイプですので、厚みのある物にも対応できます。●ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。●オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。●プロセスインジケーターをフィルム間に挟み、インジケータ転写、消毒剤による変色不良を防止しました。●インジケーターがフィルム面にありますので、内容物インジケーターの変色が一目で確認できます。滅菌インジケーター:オートクレーブ・EOG