382件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ループシネレーター ヤマト科学

    ループシネレーター

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    滅菌作業を燃焼管内で行ないますので、菌や微生物が飛散することがなく、安全で簡便です。
    質量(kg)1.5電源AC100V・50/60Hz・1.5A温度(℃)(滅菌)800~850(温度到達時間:10分)口径(Φmm)15ヒーター(W)130外寸法(mm)95×170×200
  • 丸型カスト ケニス

    丸型カスト

    ケニス
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    汎用性の高い丸型カストです。 側面の穴はスライド式でふさぐことも可能です。
    材質ステンレスSUS304
  • オートクレーブバック IWAKI(AGCテクノグラス)

    オートクレーブバック

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    18,980税込20,878
    1組(100枚)
    9日以内出荷
    取手付なので、持ちやすく口止めにも便利です。 121℃15分のオートクレーブ処理で、試料の滅菌・廃棄が手軽に行えます。
    材質HGPE耐熱温度(℃)121
  • 滅菌ディスポバッグ フナコシ

    滅菌ディスポバッグ

    フナコシ
    25,980税込28,578
    1組(200枚)
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • オートクレーブパック ユーアイ化成

    オートクレーブパック

    ユーアイ化成
    55,980税込61,578
    1組(250枚)ほか
    4日以内出荷
    耐久性に優れた二重式のダブルタイプとシングルタイプのオートクレーブ用パックです。口締めベルト付です。
    材質PP寸法(mm)510×720耐熱温度(℃)131
  • ラボクレーブ SKメディカル電子

    ラボクレーブ

    SKメディカル電子
    279,800税込307,780
    1個
    14日以内出荷から30日以内出荷
    コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。 LC-ⅡB、LC-ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。 LC-Ⅴシリーズは大容量モデルです。
    付属品網カゴ、棚板、排水チューブ(2m)最高使用圧力(MPa)0.245安全装置空焚防止装置、安全弁、過電流・漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ温度制御方式マイコン制御式圧力計ブルドン管式0~0.4MPa
  • 紫外線流水殺菌装置(サニトロン) セン特殊光源

    紫外線流水殺菌装置(サニトロン)

    セン特殊光源
    119,800税込131,780
    1個
    31日以内出荷
    紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。 純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。
    仕様使用水圧最大0.196MPa材質反応槽/パイレックスガラス、UVランプ保護管/石英ガラス入力電源定格電圧±5%使用場所屋内水温(℃)(処理)10~50
  • オートクレーブ用廃棄バッグ アズワン

    オートクレーブ用廃棄バッグ

    アズワン
    35,000税込38,500
    1箱(200枚)
    当日出荷
    オートクレーブ時の悪臭を抑えます。 消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。 耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
    付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分)仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)材質PP寸法(mm)405×660機能消臭アズワン品番3-1489-02
  • 自立式ワールパック Nasco

    自立式ワールパック

    Nasco
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • 高圧蒸気滅菌器 アルプ

    高圧蒸気滅菌器

    アルプ
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー温度表示デジタル(1℃単位)加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    402,000税込442,200
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
  • オートクレーブバッグ ステム

    オートクレーブバッグ

    ステム
    27,980税込30,778
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)外袋(青・不透明)/0.05、内袋(透明)/0.03寸法(mm)500×700耐熱温度(℃)132(20分)アズワン品番2-2175-01
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    278,000税込305,800
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
  • フレアー滅菌器 アズワン

    フレアー滅菌器

    アズワン
    85,900税込94,490
    1個
    当日出荷
    短時間(約20分)で滅菌温度(825℃)まで昇温します。 2段階(500℃/825℃)の温度切替えが可能です。
    寸法(mm)100×185×100(口内寸法Φ14×140)質量(kg)1.3電源AC100V(50/60Hz)、3Pプラグ型番SAS-3000電源コード(m)約1.3アズワン品番2-3846-01
  • 簡易脱気袋 アズワン

    簡易脱気袋

    アズワン
    13,365税込14,702
    1個
    翌々日出荷
  • ワンシールバッグ ホギ

    ワンシールバッグ

    ホギ
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
  • HP滅菌バッグ 日油技研工業

    HP滅菌バッグ

    日油技研工業
    15,980税込17,578
    1個ほか
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • エスクリニカパック用スタンド 積水化学工業

    エスクリニカパック用スタンド

    積水化学工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)スチール、(受皿)ステンレス SUS304
  • マイクレーブ TGK(東京硝子器械)

    マイクレーブ

    TGK(東京硝子器械)
    349,000税込383,900
    1台
    31日以内出荷
    フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。
    使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa)電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A作動圧力範囲(MPa)0.18
  • オートクレーブ用脱臭剤 インターサイエンス

    オートクレーブ用脱臭剤

    インターサイエンス
    21,980税込24,178
    1箱(100粒)
    翌々日出荷
    オートクレーブ内に1粒入れ、スイッチをつけるだけで庫内の嫌なにおいを取り除きます。
    対応1粒で200l対応可能(消臭効果)
  • ドライキャビネット アズワン

    ドライキャビネット

    アズワン
    279,000税込306,900
    1台
    当日出荷
    洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚質量(kg)21電源(V)AC100(50/60Hz 7A)消費電力(W)400温風温度(℃)室温+30℃殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)タイマー設定0.5s~30h外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600アズワン品番4-163-11
  • オートクレーブ用中和消臭剤 ホワイトA アズワン

    オートクレーブ用中和消臭剤 ホワイトA

    アズワン
    33,760税込37,136
    1箱(80本)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    オートクレーブの中に入れるだけで、滅菌時に発生する悪臭を中和消臭します。
    容量9mL/本
  • VERIFYTmバイオロジカルインジケータ アズワン

    VERIFYTmバイオロジカルインジケータ

    アズワン
    174,999税込192,499
    1箱(100バイアル)
    14日以内出荷
    EOG/高圧蒸気の滅菌工程の確認結果を迅速に提供します。 培養時のコンタミネーションによる疑陽性反応を防ぐため、滅菌処理が終了した後シールされるよう設計されています。 蒸気滅菌で24時間、EOG滅菌で48時間の培養で結果が得られます。
    仕様指標芽胞菌体(g)106以上寸法(mm)Φ17×51温度高圧蒸気滅菌の場合/55~59℃、EOG滅菌の場合/35~39℃アズワン品番7-5342-01
  • 滅菌缶 アズワン

    滅菌缶

    アズワン
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷
  • HPSP R滅菌テープ 日油技研工業

    HPSP R滅菌テープ

    日油技研工業
    17,900税込19,690
    1箱(9巻)ほか
    翌々日出荷
    AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。 AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
  • フォグマスター用ターンテーブル TGK(東京硝子器械)

    フォグマスター用ターンテーブル

    TGK(東京硝子器械)
    97,900税込107,690
    1個
    4日以内出荷
    雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
    仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-03型式TT-700摘要ターンテーブル
  • 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]

    感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,298税込4,728
    1箱(2巻)
    4日以内出荷
    感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用上質感熱紙ラベルです。
    用途食品表示ラベル・出荷ラベルの作成に。トラスコ品番472-1413適合機種LP-700SA・LP-500シリーズ(LP-70S・55シリーズ・50シリーズ)
  • マイタック目かくしラベルML-MK11 ニチバン

    マイタック目かくしラベルML-MK11

    ニチバン
    1,798税込1,978
    1箱(10パック)
    5日以内出荷
    隠した文字が透けにくいラベルです。弱粘着タイプの粘着剤を使用しているので、被着体を傷めにくく、糊残りの少ない、剥がしやすいラベルです。被着体によっては傷める場合があります
    用途資料の個人情報、機密情報の目かくし、部分開示にトラスコ品番147-5845材質基材:紙、粘着剤:アクリル系、剥離紙:ポリラミ紙寸法(mm)1片:13×105RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプライ TM ラベルシステム プリンティングアプリケータ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コンプライ TM ラベルシステム プリンティングアプリケータ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    38,980税込42,878
    1箱(1台)
    4日以内出荷
    コンプライ ラベルシール専用のプリンティングアプリケータです。人間工学に基づいて作られており握りやすく使いやすいデザインです。印字の内容はダイヤルで変更することができ各ご施設の目的に応じて使い分けが可能です。用途:ラベルシールへの印字と貼付を行うためのプリンティングアプリケータ。
    商品プリンティングアプリケータアズワン品番61-0498-63
  • 3M TM コンプライ TM ラベルシール Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M TM コンプライ TM ラベルシール

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    17,980税込19,778
    1箱(12巻)
    4日以内出荷
    ●被滅菌物のロットトレース実施にお役立ていただけるラベルシールです。●各病院の運用に合わせてご使用いただけるよう、色やレイアウトの異なる9種類のバリエーションがあります。●専用のプリンティングアプリケータでご使用いただけます。●用途:医材のロット管理を行うためのラベルシール
    ラベル数1125枚/巻入数12巻/箱(インク1本入り)
  • 角型ピペット滅菌缶 三商

    角型ピペット滅菌缶

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様フタ内寸法(mm):66.4×81.4×54材質SUS304 2B材厚さ(mm)0.4本体内寸法(mm)65×80×200
  • バイオロジカルインジケーター専用インキュベーター エースミニ 福沢商事

    バイオロジカルインジケーター専用インキュベーター エースミニ

    福沢商事
    68,980税込75,878
    1台
    10日以内出荷
    手のひらに収まるコンパクトサイズ、読みやすい液晶表示、タイマー付き、ブザーで報知、プログラム機能を内蔵。温度と時間を最大9種類組み合わせ可能
  • アテスト TM ミニオートリーダー490M スターターキット 490Mシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    アテスト TM ミニオートリーダー490M スターターキット 490Mシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    149,000税込163,900
    1キット
    6日以内出荷から33日以内出荷
    2種類のBIを、1台のオートリーダーで24分判定、同時に4本まで培養が可能です、従来品より軽量・コンパクトで、限られたスペースでも運用が可能です
  • プラズマ用滅菌バッグ レギュラータイプ TVFR-FJシリーズ フジメディカル

    プラズマ用滅菌バッグ レギュラータイプ TVFR-FJシリーズ

    フジメディカル
    25,980税込28,578
    1箱(2巻)
    10日以内出荷
    プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。タイベック(R)を使用して製造されています。
  • プラズマ用滅菌バッグ レギュラータイプ TVFR-FJシリーズ フジメディカル

    プラズマ用滅菌バッグ レギュラータイプ TVFR-FJシリーズ

    フジメディカル
    41,980税込46,178
    1箱(2巻)ほか
    10日以内出荷
    プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。タイベック(R)を使用して製造されています。
  • プラズマ用滅菌バッグ レギュラータイプ TVFR-FJシリーズ フジメディカル

    プラズマ用滅菌バッグ レギュラータイプ TVFR-FJシリーズ

    フジメディカル
    32,980税込36,278
    1箱(2巻)
    8日以内出荷
    プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。
    仕様●サイズ:75mm×150m●推奨シール温度:110℃~130℃●※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。●三層シール構造●入り数:2巻/箱アズワン品番65-8734-98
  • プラズマ用滅菌バッグ レギュラータイプ TVFR-FJシリーズ フジメディカル

    プラズマ用滅菌バッグ レギュラータイプ TVFR-FJシリーズ

    フジメディカル
    57,980税込63,778
    1巻
    10日以内出荷
    プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。タイベック(R)を使用して製造されています。
    仕様●サイズ:430mm×100m●推奨シール温度:110℃~130℃●※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。●三層シール構造●入り数:1巻/箱アズワン品番65-8735-05
  • 紙製滅菌バッグ 鉗子立用キャップ 500枚入 PBシリーズ 日油技研工業

    紙製滅菌バッグ 鉗子立用キャップ 500枚入 PBシリーズ

    日油技研工業
    15,980税込17,578
    1箱(500枚)
    当日出荷
    シール方式シールなし
  • 滅菌バック ロールタイプ TGK(東京硝子器械)

    滅菌バック ロールタイプ

    TGK(東京硝子器械)
    23,980税込26,378
    1箱
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。 滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。 シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
  • パンシル錠 TPO-5 TGK(東京硝子器械)

    パンシル錠 TPO-5

    TGK(東京硝子器械)
    5,990税込6,589
    1缶
    3日以内出荷
    植物から抽出した天然消臭剤パンシル配合の強力消臭剤で、活性炭の数倍の消臭力を持ちます。 内容量約20~32Lにつき2錠程度を入れるだけで、高圧蒸気滅菌時の悪臭を除去します。 タンク内に水と一緒に投入してご使用ください。
    タイプオートクレーブ用消臭剤

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

滅菌/消毒機器用品