381件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ヒダ付・ガゼットロールタイプ HMシリーズ ホギ

    メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ヒダ付・ガゼットロールタイプ HMシリーズ

    ホギ
    19,980税込21,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ●内容物が見える片面フィルムタイプです。●フィルムにヒダを付けたガゼットタイプですので、厚みのある物にも対応できます。●ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。●オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。●プロセスインジケーターをフィルム間に挟み、インジケータ転写、消毒剤による変色不良を防止しました。●インジケーターがフィルム面にありますので、内容物インジケーターの変色が一目で確認できます。
    滅菌インジケーター:オートクレーブ・EOG
  • メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ワンシール HMシリーズ ホギ

    メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ワンシール HMシリーズ

    ホギ
    10,980税込12,078
    1箱(1000枚)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ●内容物が見える片面フィルムタイプです。●オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。●プロセスインジケーターをフィルム間に挟み、インジケータ転写、消毒剤による変色不良を防止しました。●インジケーターがフィルム面にありますので、内容物インジケーターの変色が一目で確認できます。
    シール幅(mm)10
  • ワンシールバッグ HMシリーズ ホギ

    ワンシールバッグ HMシリーズ

    ホギ
    7,998税込8,798
    1箱(1000枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ●内容物が見える片面フィルムタイプです。●山型シールと紙面指穴があるので、バッグの開封がしやすいです。
    材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・紙シール幅(mm)10色(インジケーター)EOガス/赤色→青色、オートクレーブ/オレンジ色→緑色
  • 殺菌保管庫 アポロンキーパーD3 アズワン

    殺菌保管庫 アポロンキーパーD3

    アズワン
    114,998税込126,498
    1台
    4日以内出荷
    扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理。消毒完了後は自動的に消灯。横開きの強化ガラス扉を採用。器内は2段式で広いスペースを確保。LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。
    仕様紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間質量(kg)7ホワイト電力(W)24外寸(mm)幅430×奥行250×高さ330電源電圧(V)AC100アズワン品番69-3856-44棚板寸法(mm)W370×D21 ※ビニールコーティング加工有効寸法(mm)(2段)幅370×奥行230×高さ220
  • 小型包装品用高圧蒸気滅菌器ステリウィットS・ナビステリA・ナビステリ用滅菌バッグスタンド タカゾノ

    小型包装品用高圧蒸気滅菌器ステリウィットS・ナビステリA・ナビステリ用滅菌バッグスタンド

    タカゾノ
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    滅菌バックスタンドを使用することで、定量数(80×165 13袋)の滅菌・乾燥をすることができます。
    外形寸法(mm)幅140×奥行299×高さ137アズワン品番69-3866-79
  • 滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示付オートクレーブバッグ

    Thermo Fisher Scientific
    31,980税込35,178
    1組(200枚)
    4日以内出荷
    滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
    付属品口締め用ワイヤータイ仕様容量目安:19.6L材質PP厚さ(mm)0.05寸法(mm)480×580入数(枚)200耐熱温度(℃)125(最高温度140
  • 乾熱滅菌器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    乾熱滅菌器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    219,800税込241,780
    1個(1個)
    7日以内出荷
    優れた密閉性と断熱性で、300℃まで温調可能な乾熱滅菌器です。停電やドアの開放で庫内温度が下がった場合には、設定温度に戻るまでタイマーが停止します。万が一の場合でも確実な滅菌が可能です。
    温度範囲(℃)自然対流式 室温+10~300安全装置ドア開放 上・下限警報 センサ不良 過電流ブレーカー 等温度制御マイクロPID制御タイマーオートスタート オートストップ温度調節精度(℃)±1以下
  • マイクレーブ アルプ

    マイクレーブ

    アルプ
    349,800税込384,780
    1個(1個)
    10日以内出荷
    ロックを検知してスタートし、運転中・運転終了後は79℃以下になるまでフタを開くことができないインターロック機構を備えています。
    使用温度範囲(℃)105~127電源AC100V 14A最高使用圧力0.18MPa安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等タイマー1分~99分59秒
  • パーソナルクレーブ アルプ

    パーソナルクレーブ

    アルプ
    249,800税込274,780
    1個(1個)
    10日以内出荷
    設置スペースをとらないコンパクトなオートクレーブです。デジタルコントローラーにより0.1℃刻みで温度設定可能で、電源を切っても設定し直す必要はありません。医薬品・食品製造で要求される滅菌バリデーション対応が可能です。
    使用温度範囲(℃)110~125(110~125まで0.1刻みで設定可)最高使用圧力0.18MPa安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等タイマー1秒~99分59秒
  • バイオハザードバッグ サンプラテック

    バイオハザードバッグ

    サンプラテック
    5,198税込5,718
    1組(100枚)
    翌日出荷から3日以内出荷
    オートクレーブ処理専用のディスポーザブルバッグです。コストが低く経済的です。
    材質PE入数(枚)100耐熱温度(℃)121
  • 滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1箱(200枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。破れにくく耐熱性に優れたPP製です。オートクレーブ後は、インジケーター(四角形の少し黒ずんでいる表示部分)が黒に変色します。ASTMの耐衝撃および対引裂試験に合格しています。
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)125
  • ガラスインサート La-Pha-Pack

    ガラスインサート

    La-Pha-Pack
    5,598税込6,158
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    オートサンプラーバイアル。インサート。
    用途2mL用材質透明ガラス容量(mL)0.1備考脚なしアズワン品番65-2753-39
  • クライオボックス ヒンジ付 1パック 4個入 Polylab

    クライオボックス ヒンジ付 1パック 4個入

    Polylab
    4,798税込5,278
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    アルファベットと番号のインデックスがあります。
    材質PP適合チューブ(mL)1・1.8
  • セーフティスライサー smartSlicer(R) 1パック 100枚入 アズワン

    セーフティスライサー smartSlicer(R) 1パック 100枚入

    アズワン
    2,340税込2,574
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    安全性の高い樹脂製スライサーです。床面を傷つけることなく、電気泳動後のゲルや試料のスライスが可能です。ハサミ等で切って、スライサーのサイズを任意に調節可能です。
    材質PET(食品グレード)厚さ(mm)0.27
  • バイオロジカルインジケーター エーステスト セルフコンテインド型 1箱 100本入 福沢商事

    バイオロジカルインジケーター エーステスト セルフコンテインド型 1箱 100本入

    福沢商事
    71,980税込79,178
    1箱(100本)
    10日以内出荷
    無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。24時間・48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
    仕様●過酸化水素滅菌用●芽胞数:G.stearothermophilus 10^6●用途:過酸化水素低温ガス・プラズマの滅菌●培養温度:55-60℃●※保存方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存アズワン品番67-9341-38
  • 滅菌缶 SNシリーズ シナノ製作所

    滅菌缶 SNシリーズ

    シナノ製作所
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)に使用する容器です。
  • schuett solaris 光滅菌装置 3.399シリーズ schuett-biotec GmbH

    schuett solaris 光滅菌装置 3.399シリーズ

    schuett-biotec GmbH
    239,800税込263,780
    1台
    63日以内出荷
    接種用ループ、ピンセット,小型器具を数秒で滅菌します。すぐに使用可(ウォームアップ、待ち時間不要)、電気式、ガス不要、直火不要、タッチフリーSTART、IRセンサーとタイマー内蔵
    仕様●サイズ:W152×D210×H195mm●重さ:2.5kg●滅菌温度:900~1,300℃●※出荷時に滅菌時間5秒に設定されています。●※この時間はループの接種に最適化されています。●※より質量の大きい器具を滅菌する場合は、滅菌時間を7秒に延長できます。●※滅菌時間の調整方法は、納品時の取扱説明書に記載されています。
  • セーフシール 滅菌ラップ 75cmx75cm 100枚入 メディコムジャパン

    セーフシール 滅菌ラップ 75cmx75cm 100枚入

    メディコムジャパン
    5,798税込6,378
    1袋(100枚)
    4日以内出荷
    医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
    寸法(cm)75×75
  • セーフシール 滅菌ラップ 90cmx90cm 100枚入 メディコムジャパン

    セーフシール 滅菌ラップ 90cmx90cm 100枚入

    メディコムジャパン
    8,798税込9,678
    1袋(100枚)
    4日以内出荷
    医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
    寸法(cm)90×90
  • セーフシール 滅菌ラップ 120cmx120cm 25枚入 メディコムジャパン

    セーフシール 滅菌ラップ 120cmx120cm 25枚入

    メディコムジャパン
    3,598税込3,958
    1袋(25枚)
    4日以内出荷
    医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
    寸法(cm)120×120
  • セーフシール 滅菌ラップ メディコムジャパン

    セーフシール 滅菌ラップ

    メディコムジャパン
    9,798税込10,778
    1袋(250枚)
    4日以内出荷
    医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
    寸法(cm)60×60
  • セーフシール 滅菌ラップ 140cmx140cm 25枚入 メディコムジャパン

    セーフシール 滅菌ラップ 140cmx140cm 25枚入

    メディコムジャパン
    5,398税込5,938
    1袋(25枚)
    4日以内出荷
    医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
    寸法(cm)140×140
  • 滅菌ポケット 1セット 日昭産業

    滅菌ポケット 1セット

    日昭産業
    26,334税込28,967
    1セット(2箱×35枚)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。、用途に応じて工夫された、使い勝手の良い様々な形状のパウチ類とポケット類です。
    仕様●滅菌済
  • 滅菌バッグ 1セット 500枚入 日昭産業

    滅菌バッグ 1セット 500枚入

    日昭産業
    38,610税込42,471
    1セット(500枚)
    7日以内出荷
    オートクレーブ滅菌とEOG滅菌の両方に使用できます。、特殊抄造の滅菌紙と高度な耐熱フィルムを使用しています。、全ての製品にインジケーターが付いています。、NSKシリーズは鉗子立用です。底に強化フィルムを使用しているので、鉗子等が突き抜けることはありません。
  • 滅菌缶 野中理化器製作所

    滅菌缶

    野中理化器製作所
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    溶接構造の耐久性に優れた滅菌缶です
  • バイオロジカルインジケーター エーステスト 乾熱滅菌 培地セット 1セット 指標100本+培地100本 福沢商事

    バイオロジカルインジケーター エーステスト 乾熱滅菌 培地セット 1セット 指標100本+培地100本

    福沢商事
    41,980税込46,178
    1セット
    10日以内出荷
    48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。 JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
    仕様●乾熱滅菌用●芽胞数:B.atrophaeus 10^6●用途:160-350℃の乾熱滅菌●セット内容:指標100本+培地100本●培養温度:30-37℃●※保存方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存アズワン品番67-9341-39
  • 廃棄物用滅菌缶 106×350×80mm トミー工業

    廃棄物用滅菌缶 106×350×80mm

    トミー工業
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    バイオセーフティキャビネット内で廃棄物を収納して、そのまま縦型オートクレーブで滅菌処理できる廃棄物用滅菌缶です。 バイオセーフティキャビネット内に置きやすいサイズです。 25mLディスポーザブルピペットを25本収納可能です。 気流への影響を抑えるスタンドが付属しています。 収納時だけでなく、縦型オートクレーブで滅菌する際にも液漏れしません。
    仕様●材質:ステンレス●サイズ:W106×D350×H80mm(突起部380D)●付属品:スタンド2個●質量:1.42kgアズワン品番67-9298-29
  • 滅菌用ラップSK レギュラー カワモト(川本産業)

    滅菌用ラップSK レギュラー

    カワモト(川本産業)
    15,980税込17,578
    1ケース(100枚)ほか
    8日以内出荷
    SMMS製の滅菌ラップ材です。 レギュラータイプとヘビータイプの2種類で色を分けていますので、梱包物の識別が容易にできます。
  • 滅菌用ラップSK ヘビー カワモト(川本産業)

    滅菌用ラップSK ヘビー

    カワモト(川本産業)
    11,980税込13,178
    1ケース(50枚)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    SMMS製の滅菌ラップ材です。 レギュラータイプとヘビータイプの2種類で色を分けていますので、梱包物の識別が容易にできます。
  • 滅菌タオル 2枚入 1セット 100袋入 日昭産業

    滅菌タオル 2枚入 1セット 100袋入

    日昭産業
    24,948税込27,443
    1セット(100袋)
    7日以内出荷
    ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。 用途に応じて工夫された、使い勝手の良い様々な形状のパウチ類とポケット類です。
    仕様●滅菌済アズワン品番67-6646-55
  • DNA染色試薬 LDシリーズ BioHelix

    DNA染色試薬 LDシリーズ

    BioHelix
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様濃度:6×容量(mL)1アズワン品番4-5544-01
  • シャーレ滅菌缶 10段仕切シリーズ 野中理化器製作所

    シャーレ滅菌缶 10段仕切シリーズ

    野中理化器製作所
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    10段仕切付きでΦ90以下のシャーレを滅菌できます。そのまま収納としても使用できます。
    材質ステンレス内径(Φmm)90以下
  • オークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズ ステム

    オークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズ

    ステム
    17,980税込19,778
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    破れにくい2重構造で、オートクレーブ後の液モレを防ぎます。口を外側に折り返していますので、開けやすいです。薄厚の為、比較的軽い滅菌物であるが漏れをしっかり抑えたい場合にお勧めです。
    仕様●色:白●サイズ(mm)外袋/500×780、内袋/490×780●入数:1箱(100枚入)●材質:耐熱PP(ポリプロピレン)●厚み(内/外):30/30μm●耐熱温度:121℃(20分)●口締め用タイ付きアズワン品番65-8767-67
  • SMS滅菌シーツ 004シリーズ イワツキ

    SMS滅菌シーツ 004シリーズ

    イワツキ
    31,980税込35,178
    1箱(200枚)
    6日以内出荷
    バリア性を備えた使い捨て滅菌用包装材。メルトブロー不織布を強度の高いスパンボンド不織布で挟んだ3層構造(SMS)不織布。バクテリアバリア性(BFE)、撥水性に優れ低リント性です。EOG滅菌、AC滅菌、プラズマ滅菌が可能です
    仕様●サイズ:600×600mm●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-8740-28
  • MATBOX MBXシリーズ フジフレックス

    MATBOX MBXシリーズ

    フジフレックス
    34,980税込38,478
    1個
    17日以内出荷
    オールシリコンの為、衝撃吸収が強く、割れない。器械収納時に本製品を落としても、収納器械に傷が付かない。
  • オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
    仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(小)●サイズL×W×H(mm):156×104×104アズワン品番65-5643-56
  • SMS滅菌シーツ 004シリーズ イワツキ

    SMS滅菌シーツ 004シリーズ

    イワツキ
    26,980税込29,678
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    。バリア性を備えた使い捨て滅菌用包装材。メルトブロー不織布を強度の高いスパンボンド不織布で挟んだ3層構造(SMS)不織布。バクテリアバリア性(BFE)、撥水性に優れ低リント性です。EOG滅菌、AC滅菌、プラズマ滅菌が可能です
    仕様●サイズ:600×600mm●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-8740-29
  • オークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズ ステム

    オークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズ

    ステム
    48,980税込53,878
    1ケース(3箱×100枚)
    5日以内出荷
    。破れにくい2重構造で、オートクレーブ後の液モレを防ぎます。口を外側に折り返していますので、開けやすいです。薄厚の為、比較的軽い滅菌物であるが漏れをしっかり抑えたい場合にお勧めです。
    仕様●色:白●サイズ(mm)外袋/500×780、内袋/490×780●入数:1ケース(100枚×3箱入)●材質:耐熱PP(ポリプロピレン)●厚み(内/外):30/30μm●耐熱温度:121℃(20分)●口締め用タイ付きアズワン品番65-8767-68
  • オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    。実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
    仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(中)●サイズL×W×H(mm):156×178×178アズワン品番65-5643-57
  • オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
    仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(大)●サイズL×W×H(mm):233×239×239アズワン品番65-5643-58

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

滅菌/消毒機器用品