カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(72)
- ケニス(26)
- 日油技研工業(15)
- Thermo Fisher Scientific(15)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- 三商(14)
- アルプ(8)
- ナリカ(8)
- メディコムジャパン(7)
- ホギ(7)
- TOHO(トーホー)(6)
- ステム(6)
- ナビス(アズワン)(6)
- サンセイ医療器材(6)
- アテクト(6)
- ヘルマ(5)
- コクゴ(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 積水化学工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズ
ステム¥17,980税込¥19,7781箱(100枚)5日以内出荷破れにくい2重構造で、オートクレーブ後の液モレを防ぎます。口を外側に折り返していますので、開けやすいです。薄厚の為、比較的軽い滅菌物であるが漏れをしっかり抑えたい場合にお勧めです。仕様●色:白●サイズ(mm)外袋/500×780、内袋/490×780●入数:1箱(100枚入)●材質:耐熱PP(ポリプロピレン)●厚み(内/外):30/30μm●耐熱温度:121℃(20分)●口締め用タイ付きアズワン品番65-8767-67
SMS滅菌シーツ 004シリーズ
イワツキ¥31,980税込¥35,1781箱(200枚)6日以内出荷バリア性を備えた使い捨て滅菌用包装材。メルトブロー不織布を強度の高いスパンボンド不織布で挟んだ3層構造(SMS)不織布。バクテリアバリア性(BFE)、撥水性に優れ低リント性です。EOG滅菌、AC滅菌、プラズマ滅菌が可能です仕様●サイズ:600×600mm●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-8740-28
オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(小)●サイズL×W×H(mm):156×104×104アズワン品番65-5643-56
SMS滅菌シーツ 004シリーズ
イワツキ¥26,980税込¥29,6781箱(100枚)6日以内出荷。バリア性を備えた使い捨て滅菌用包装材。メルトブロー不織布を強度の高いスパンボンド不織布で挟んだ3層構造(SMS)不織布。バクテリアバリア性(BFE)、撥水性に優れ低リント性です。EOG滅菌、AC滅菌、プラズマ滅菌が可能です仕様●サイズ:600×600mm●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-8740-29
オークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズ
ステム¥48,980税込¥53,8781ケース(3箱×100枚)5日以内出荷。破れにくい2重構造で、オートクレーブ後の液モレを防ぎます。口を外側に折り返していますので、開けやすいです。薄厚の為、比較的軽い滅菌物であるが漏れをしっかり抑えたい場合にお勧めです。仕様●色:白●サイズ(mm)外袋/500×780、内袋/490×780●入数:1ケース(100枚×3箱入)●材質:耐熱PP(ポリプロピレン)●厚み(内/外):30/30μm●耐熱温度:121℃(20分)●口締め用タイ付きアズワン品番65-8767-68
オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷。実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(中)●サイズL×W×H(mm):156×178×178アズワン品番65-5643-57
オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(大)●サイズL×W×H(mm):233×239×239アズワン品番65-5643-58
3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータ
アズワン¥29,600税込¥32,5601箱(50本)5日以内出荷AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック仕様●ハイスピード高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※鋼製小物等の緊急対応の滅菌器専用です。●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。アズワン品番8-3822-05
3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータ
アズワン¥25,980税込¥28,5781箱(50本)当日出荷AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック仕様●高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。アズワン品番8-3822-06
滅菌表示テープ BMTSIシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥3,898税込¥4,2881巻18日以内出荷滅菌表示テープ。オートクレーブをかけると「斜線」が表示されます。しっかりと接着しますが、剥がすときは跡残りなくきれいに剥がれます。未滅菌。※ロットにより表示の濃淡の差がありますが不良品ではありません。滅菌条件(121℃、15分)に達さなくても、ある程度の高温で文字が現れます。滅菌条件の検知としての用途にはむきません。
バイオハザードバッグ 216x280mm B-1005-4シリーズ
ビーエム機器¥9,998税込¥10,9981個(100枚)4日以内出荷バイオハザードバック。チップやマイクロチューブなどを廃棄する際に最適。バッグをホルダー(別売:B-1005-4)にかけることができます。標準的なバイオハザード表示と予防策が印刷済。小型タイプなので場所を取りません。オートクレーブ処理可能仕様●オートクレーブ処理可能●サイズ(WxH):216x280mmアズワン品番65-3801-06
バイオハザードバッグ 216x280mm B-1005-4シリーズ
ビーエム機器¥39,980税込¥43,9781セット(4個×100枚)4日以内出荷バイオハザードバック。チップやマイクロチューブなどを廃棄する際に最適。バッグをホルダー(別売:B-1005-4)にかけることができます。標準的なバイオハザード表示と予防策が印刷済。小型タイプなので場所を取りません。オートクレーブ処理可能仕様●オートクレーブ処理可能●サイズ(WxH):216x280mmアズワン品番65-3801-07
オートクレーブバッグ 09シリーズ
nerbeplus¥39,980税込¥43,9781セット(10個×100枚)4日以内出荷オートクレーブバッグ。ビニール袋タイプのオートクレーブバッグ。生物学的に危険な試料を容易に廃棄できます。傷つきにくく破れにくい丈夫な材質仕様●オートクレーブ処理可能(134℃まで)●サイズ(WxH):200x300mm●厚さ:50μm●材質:CPPアズワン品番65-3755-60
オークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズ
ステム¥22,980~税込¥25,278~1箱(100枚)ほか5日以内出荷破れにくい2重構造で、オートクレーブ後の液モレを防ぎます。口を外側に折り返していますので、開けやすいです。薄厚の為、比較的軽い滅菌物であるが漏れをしっかり抑えたい場合にお勧めです。
滅菌表示テープ BMTSIシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥2,698税込¥2,9681巻4日以内出荷ホモジナイザー。コードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意。ファルコン15/50mLチューブ用ホモジナイザー。各ファルコンチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー。各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能。高速回転する金属歯のホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動または低速型電動ツール使用時)。仕様●サイズ:19mmx13mアズワン品番65-3825-29
ニチメイトオ-トクレーブ用バスケット220
NICHIRYO(ニチリョー)¥60,999税込¥67,0991個4日以内出荷ニチメイトオ-トクレーブ用バスケット仕様本体と一緒に必ずお求めください。アズワン品番64-3187-73
ニチメイトオートクレーブ
NICHIRYO(ニチリョー)¥649,800税込¥714,7801台3日以内出荷マイクロピペットや小型機器の滅菌に最適な卓上横型タイプ。滅菌と乾燥を全自動仕様滅菌温度:121℃/132℃ 乾燥温度:約100℃、送風機能あり。※滅菌と乾燥は単独運転可も可能。 外形寸法:430×453×367Hmm 重量:約27kgアズワン品番64-3187-72
小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付
アルプ¥459,800税込¥505,7801台39日以内出荷温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。付属品ステンレス網カゴ×2個、【排気ドレイン受けタンク】ポリタンク×1個仕様安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa、ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)材質【外板】鋼板・メラミン焼付塗装、【缶体・フタ・表面板】SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品寸法(mm)450×360×970質量(kg)48使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)容量(L)【缶体】50電流(A)19電源(V)AC100(50/60Hz)使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断・報知ブザー・赤ランプ点灯)、【空だき防止装置】熱感知液圧スイッチヒーター容量(kW)1.9寸法(Φ×mm)【缶体】300×640、【ステンレス網カゴ】270×300アズワン品番6-9743-35-22タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)校正証明書点検・検査書
殺菌灯 壁直付形 ES-GV0601Hシリーズ
英光ライティング¥99,980税込¥109,9781個91日以内出荷GL6形6W殺菌ランプを採用し、小型・軽量化を実現(表1参照)。殺菌効果の高い紫外線波長の253.7nmの優れたランプを搭載。高効率設計により省電力で殺菌効果の高い性能を確保。空気中を浮遊する各種細菌やウイルスに有効。トイレ、食品加工工場、薬品工場等の室内空気殺菌に最適。質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×58×168使用ランプGL6×1
滅菌ロール(オートクレーブ/EOガス用)
メディコムジャパン¥14,980~税込¥16,478~1組(6巻)ほか5日以内出荷被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットできます。 インジケーターをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを防止しています。長さ(m)200
バイオロジカルインジケーター Mesa Labs
Mesa Labs¥57,980~税込¥63,778~1袋(100枚)19日以内出荷から21日以内出荷一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。 米国の薬局方第23局(FDA510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。寸法(mm)(試験紙)7×38×0.9温度(℃)(培養)B.atrophaeus・B.pumilus・B.subtilis/30~35、G.stearothermophilus/55~60
バイオハザード小型廃棄パウチ パウチ 200枚入
Bel-Art Products¥48,980税込¥53,8781箱(200枚)10日以内出荷丈夫な厚紙を使用しています。 スタンドと併用することにより、卓上型のディスポパウチとして使用できます。材質紙厚さ(mm)約0.2サイズ140×330(折りたたみ時)アズワン品番4-4834-01
オートクレーブ用脱臭剤
インターサイエンス¥19,980~税込¥21,978~1セット(50粒)91日以内出荷フレンチタッチの爽やかな香りでラボラトリーを快適に。 オートクレーブ内に1粒入れ、スイッチをつけるだけで庫内の嫌なにおいを取り除きます。 ANABACNATURALシリーズ 100%天然香料のオートクレーブ脱臭剤です。効果(消臭)1粒で200L対応可能
噴霧器 オートクレーブ専用
アズワン¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷耐熱温度200℃で熱い液体の噴霧用途に使用可能です。材質真鍮(錆止めリンス処理済)質量(kg)0.42タイプオートクレーブ専用容量(L)0.4アズワン品番4-182-06
バイオロジカルインジケーター Mesa Labs
Mesa Labs¥119,999~税込¥131,999~1箱(100枚)14日以内出荷から21日以内出荷一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。 米国の薬局方第23局(FDA510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。寸法(mm)(試験紙)2×10×0.9
サーマルサイクラー 2Dグラジエント機能
アズワン¥797,000税込¥876,7001個翌々日出荷10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。仕様最大温度上昇速度/下降速度:8℃/sec、6℃/sec、グラジエント設定範囲:30~105℃、グラジエント精度:±0.2℃、グラジエント幅:横/1~30℃、縦/1~24℃、ホットリッド温度範囲:30~115℃、最大ステップ数:40、最大サイクル数:100、継続時間:1秒~18時間材質ブロック材質:アルミニウム質量(kg)17温度精度温度均一性:<±0.2℃、温度コントロール精度:±0.1℃電源(AC V)100~240 50/60Hzディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル温度設定範囲(℃)0~105サイズ(mm)270×385×255アズワン品番4-3839-01適合容器0.2mLチューブ×96本プログラムメモリ容量20,000 +(USB FLASHメモリー)速度設定0.1~8℃
リアルタイムPCRサーマルサイクラー
アズワン¥1,230,000税込¥1,353,0001個12日以内出荷ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。仕様最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec質量(kg)5.5温度範囲(℃)リッド温度範囲:30~115感度検出感度:1コピー温度精度温度均一性:±0.25℃、温度コントロール精度±0.25℃検出器高感度光電センサー光源長寿命LED波長(nm)励起波長:460~550電源(AC V)100~240 50/60Hz校正校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TETディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセルサンプル量0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2温度設定範囲(℃)0~100サイズ(mm)267×300×198温度変動±0.1℃アズワン品番4-3838-01反応10~100uLが必要発光波長(nm)蛍光波長:F1/520~540、F2/540~580
エアベントフィルターSAC-1型用
SIBATA(柴田科学)¥14,999税込¥16,4991個4日以内出荷卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。用途オートクレーブの吸引口に取り付けるフィルターです。
ステリキャビ
タイジ¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷UV-C殺菌灯で強力除菌ステンレス棚皿取外し可能10~60分タイマー付き取手抗菌樹脂採用※扉を開けると殺菌灯は消灯します。ガラス扉の為、中身の状態がわかります。付属品棚皿4、変換プラグ1質量(kg)15.5外形寸法(mm)幅450×奥行き419×高さ616容量(L)35定格電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力22W殺菌灯G10T8(GL10)10Wx2灯アズワン品番64-8090-45庫内寸法(mm)幅350×奥行き250×高さ400庫内容量(L)35
バイオロジカル・インジケータ MesaLabs ステンレス型 過酸化水素滅菌 G.stearothermophilus ATCC#12980 10^6 100枚入
Mesa Labs¥209,999税込¥230,9991袋(100枚)欠品中Apexブランド製品用途過酸化水素滅菌仕様【菌数】G.stearothermophilus(ATCC12980) 10^6、【担体】ステンレスディスク厚さ(mm)0.2直径(Φmm)8.89温度(℃)【培養】55~60保管温湿度範囲2~8℃/湿度50%以下アズワン品番63-1286-03
バスケット SAC-1型用
SIBATA(柴田科学)¥60,999税込¥67,0991個4日以内出荷卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型のオプション品です。被滅菌物を入れて使用します。アズワン品番64-8272-93

















































![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)