絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(316)
  • 東亜DKK(241)
  • HORIBA(228)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(71)
  • セムコーポレーション(47)
  • REX[科学研究・開発用品](39)
  • カスタム(38)
  • 佐藤計量器製作所(34)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(30)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(28)
  • TOKO(東興化学研究所)(26)
  • オーハウス(24)
  • マザーツール(23)
  • 堀場製作所(23)
  • A-Gas Japan(23)
  • エスコ(19)
  • Eutech(ユーテック)(18)
  • ケニス(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン(7件のレビュー)
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様ペンタイプ付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース種別本体寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
  • 防水導電率計 アズワン

    防水導電率計

    アズワン
    17,300税込19,030
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
    付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質/仕上本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定対象導電率・温度・塩分・TDS測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm電池CR2032リチウム電池×2個測定要素導電率・温度・塩分・TDSオートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01先端径(Φmm)10温度補正(℃)0~50(自動)防水保護等級IP57校正ポイント1413μS/cm校正証明書なし
  • 導電率計 アズワン

    導電率計

    アズワン(1件のレビュー)
    8,090税込8,899
    1個
    当日出荷
    セット内容CR2032電池×1個(テスト用付属)材質外装/ABS、センサー/SUS304測定範囲導電率:0~9990μS/cm質量(g)42.5(保護キャップを含まない)使用温度範囲(℃)0~80電源CR2032電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)0~80測定項目導電率・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×28×13本体寸法(mm)150×28×13精度±2%分解能1μS/cm(導電率)精度(%)±2(50μS/cm以内は対象外)温度補償自動温度補正分解能(℃)0.1機能自動温度補正・自動パワーオフ・データホールド測定対象導電率・温度測定範囲(μS/cm)0~9990使用電池CR2032電池表示項目温度・電気伝導率測定要素導電率・温度オートパワーオフ5分間(変更不可)アズワン品番3-6453-01
  • pH比較電極内部液 アズワン

    pH比較電極内部液

    アズワン
    2,390税込2,629
    1本ほか
    当日出荷
    容量(mL)500濃度(mol/L)3.33
  • ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワン

    ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)

    アズワン
    26,600税込29,260
    1セット
    当日出荷
    微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
    測定範囲(pH)0~14付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目pH測定方式ガラス電極法温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能電源自動OFF30分電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)ディスプレイバックライト付きカスタム(モノクロ)デジタル液晶表示試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂防水保護等級IP67相当校正証明書なし相対湿度(%RH)85以下(結露をしないこと)
  • TDS計 アズワン

    TDS計

    アズワン
    6,920税込7,612
    1個
    当日出荷
    付属品CR2032電池×1個(テスト用付属)寸法(mm)150×28×13測定範囲TDS/温度:0~5000ppm(mg/L)/0~80℃質量(g)42.5電源CR2032電池×1個(テスト用付属)測定項目TDS・温度精度±2%型番ASTDS1分解能TDS/1ppm(mg/L)、温度/0.1℃温度測定範囲(℃)0~80精度(%)±2温度補償自動温度補正分解能(℃)0.1機能自動温度補正・パワーオフ・データホールド表示項目TDS・温度測定範囲(ppm)0~5000アズワン品番3-6452-01校正証明書なし
  • 交換用pHセンサーのみ アズワン

    交換用pHセンサーのみ

    アズワン(1件のレビュー)
    7,150税込7,865
    1個
    当日出荷
    種別交換用pHセンサーのみアズワン品番1-062-11
  • pH電極保存液・電極内部液 KCLシリーズ アズワン

    pH電極保存液・電極内部液 KCLシリーズ

    アズワン
    3,490税込3,839
    1本
    当日出荷
    容量(mL)500
  • 防水ポータブルPHメーター アズワン

    防水ポータブルPHメーター

    アズワン
    46,300税込50,930
    1個
    当日出荷
    防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
    付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)セット内容単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)材質ポリカーボネート(ボディー)、ガラス(センサー)測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP(ORPは別売り電極交換により測定可能)ケーブル長(m)1精度本題単体±0.1%FS(ORP)測定範囲(pH)0~14分解能1mV精度(pH)±0.01(±1digit)電源自動OFFあり(10分/20分)電極形式201T-Sディスプレイ大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯測定範囲(mV)-1999~1999測定温度範囲(℃)0~80標準液セットの選択NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2815-01温度補正(℃)0~100(自動※付属の電極の使用可能温度範囲は0~80)データ記録件数合計200件(測定モード毎に100件)分解能(pH)0.1/0.01防水IP57校正証明書なし
  • 交換用電極 アズワン

    交換用電極

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    測定項目交換用pH電極アズワン品番1-2815-11
  • 防水ポータブル導電率計 アズワン

    防水ポータブル導電率計

    アズワン
    56,900税込62,590
    1個
    当日出荷
    仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
  • pHペンシル アズワン

    pHペンシル

    アズワン
    3,590税込3,949
    1本
    当日出荷
    紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定でき、サンプルが少量でも有効です。対象物にpHペンシルを塗り水をかけるだけで簡単にpH測定ができます。
    アズワン品番3-5571-01
  • ペン型pH/導電率計 アズワン

    ペン型pH/導電率計

    アズワン
    34,100税込37,510
    1個
    当日出荷
    自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
    仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・導電率・TDS測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S.温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点測定範囲(cm)pH/0.00~14.00、温度/0~50.0℃、導電率/0~200.0・0~2000μS/、0~20.00mS/、TDS/0ppm~10.00ppt防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-356-01
  • pH計 ペンタイプ 校正証明書付き アズワン

    pH計 ペンタイプ 校正証明書付き

    アズワン
    32,400税込35,640
    1台
    9日以内出荷
    測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18)付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01-20校正証明書一般校正
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    11,140税込12,254
    1個
    当日出荷
    校正証明書なし
  • 防水pH計 APHシリーズ アズワン

    防水pH計 APHシリーズ

    アズワン
    9,790税込10,769
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
    付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.0~14.0測定精度±0.2pHアズワン品番2-1287-22分解能(pH)0.1防水IP57準拠
  • 防水pH計 APHシリーズ アズワン

    防水pH計 APHシリーズ

    アズワン
    11,900税込13,090
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
    付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.00~14.00測定精度±0.1pHアズワン品番2-1287-23分解能(pH)0.01防水IP57準拠
  • ポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付 アズワン

    ポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付

    アズワン
    129,000税込141,900
    1個
    9日以内出荷
    プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。 電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。 セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。 インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
    仕様校正証明書付付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC)測定範囲表示レンジ:電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません)測定項目電気伝導率・電気抵抗率・塩分・TDS(全溶存固形物量)・温度本体質量(g)290(電池含む)アナログ出力有り測定方法交流2電極法温度測定範囲(℃)0~80.0精度(%)±0.5(F.S)プリンタ出力外部プリンター接続機能温度補償自動/手動切り替え温度精度±0.2℃測定範囲(mS/cm)0.1~10000繰返し性本体:電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃データメモリ1000データレンジ切替自動/手動切り替え表示項目電気伝導率・電気抵抗率・塩分・温度オートホールド有りサイズ(mm)185×70×35アズワン品番1-7873-21-20防水保護等級センサー接続時:IP67校正証明書一般校正
  • ペン型pH/ORP計 アズワン

    ペン型pH/ORP計

    アズワン
    18,500税込20,350
    1個
    当日出荷
    バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
    付属品標準液/pH4・pH7、バイアル、KCL溶液、乾電池4本、ストラップ測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2% F.S分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-357-21
  • ペン型ORP計 アズワン

    ペン型ORP計

    アズワン
    24,000税込26,400
    1個
    当日出荷
    自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)測定の際に温度測定も同時に行えます。
    付属品標準液(222mV)測定範囲ORP/±1000mV、温度/0~50℃質量(g)133タイプペン型電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目ORP・温度精度ORP/±0.2%F.S.、温度/±0.5℃測定精度ORP/±0.2%F.S.、温度/±0.5℃分解能ORP/1mV、温度/0.1℃温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-355-01
  • 防水pH計 APHシリーズ アズワン

    防水pH計 APHシリーズ

    アズワン
    4,690税込5,159
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ポケットタイプpH計 校正証明書付 SKシリーズ アズワン

    ポケットタイプpH計 校正証明書付 SKシリーズ

    アズワン
    28,600税込31,460
    1台
    9日以内出荷
    手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。
    仕様校正証明書付測定項目pH・℃温度測定範囲(℃)0.0~50.0センサーpH/ガラス電極、温度/サーミスタ内部液KCl(無補充型)電池LR44ボタン電池(GPS76E)×4個(テスト用付属)寸法(mm)150×36×25校正証明書一般校正
  • ツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型 アズワン

    ツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型

    アズワン
    35,000税込38,500
    1式
    当日出荷
    微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
    仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL)測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm質量(g)約45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目導電率・TDS表示バックライト液晶搭載測定方法交流2極式分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm精度(%)±2(F.S・0~19.99mS/cm)、±5(F.S・20~199.9mS/cm)連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能標準液自動認識、温度センサ調整機能、オートスタビリティ機能、ッテリー残量表示、センサ交換可能校正最大3点測定範囲(mS/cm)0~199.9レンジ切替自動使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.12表示項目導電率・TDS・温度表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分オートホールド有り測定範囲(ppm)0~9900アズワン品番3-9331-01主材質ABS樹脂防水性IP67湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないこと)校正証明書なし
  • 防水導電率計 校正証明書付き アズワン

    防水導電率計 校正証明書付き

    アズワン
    35,700税込39,270
    1個
    9日以内出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
    仕様【校正液濃度】1413μS/cm、校正1点付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm防塵防水性能IP57オートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01-20先端径(Φmm)【電極】10温度補正(℃)0~50(自動)校正ポイント1413μS/cm校正証明書一般校正
  • ペン型導電率計 アズワン

    ペン型導電率計

    アズワン
    22,400税込24,640
    1個
    当日出荷
    自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
    仕様分解能(cm):導電率/0.1/1μs/、温度/0.1℃、TDS/0.1/1ppm、0.01ppt、付属品(cm):標準液/1413μS/、12.88mS/付属品標準液/1413μS/cm、12.88mS/cm測定範囲導電率・温度・TDS質量(g)133タイプペン型電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目導電率・温度・TDS表示バックライトの色が操作状況によって変化(測定時:青、校正時:緑)測定精度導電率/±1%F.S、温度/0.5℃、TDS/±1%F.S.分解能0.1/1μs/cm(導電率)、0.1/1ppm、0.01ppt(TDS)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1(F.S)温度補償0~50(自動)分解能(℃)0.1温度精度0.5℃機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2000電池寿命(時間)約2000校正1-3点測定範囲(mS/cm)0~20.00レンジ切替自動表示項目導電率・温度・TDS測定範囲(cm)導電率/0~200.0・0~2000μs/、0~20.00mS/、温度/0~50℃、TDS/0.0ppm~10.00ppt防塵防水性能IP67オートパワーオフ8分測定範囲(ppm)0~0.00001サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-359-01RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
  • ペン型pH/導電率計 交換用電極 アズワン

    ペン型pH/導電率計 交換用電極

    アズワン
    14,300税込15,730
    1個
    当日出荷
    測定項目交換用電極アズワン品番4-356-11
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    26,150税込28,765
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    23,400税込25,740
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。温度センサーが電極先端部にあるため、温度安定が早く、測定時間を短縮できます。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
  • 交換用電極 アズワン

    交換用電極

    アズワン
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • バッテリー式導電率計 3~100L/min アズワン

    バッテリー式導電率計 3~100L/min

    アズワン
    17,900税込19,690
    1台
    12日以内出荷
    流路中に接続し流量や導電率、TDSの測定が可能です。バッテリー残量の低下やモニタリングモードでの設定値を超えたことを示すアラート機能があります。
    仕様●モニタリングアラート:(測定頻度)10Lごと●測定範囲(マニュアル):導電率/~1999μS/cm、TDS/~1999ppm●測定範囲(モニタリング):導電率/~990μS/cm、TDS/~990ppm●測定量(L):1~1999999●流量範囲(瞬時・積算・精度):3~100L/mm・1~1999999L・±10%寸法(mm)130×667×899質量(g)280電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)※連続運転目安:1年程度測定項目導電率/TDS/流量適合流体水(最高使用圧力:1MPa/流体温度:0~80℃)接続口G1"オスアズワン品番4-6627-01流量範囲(L/min)3~100
  • Rシリーズ用pH、ORPセンサ 一般用 アズワン

    Rシリーズ用pH、ORPセンサ 一般用

    アズワン
    41,800税込45,980
    1個
    7日以内出荷
    電極先端部の強度を増した取り扱い容易な標準測定用。HM-30R標準添付電極。
    仕様●型名:GST-5741C●用途:一般用●測定範囲pH:pH 0~14●測定範囲温度:0~100℃●試料所要量:1ml●コード番号:110-36501アズワン品番67-4816-68
  • 平面型pH計 英語版校正証明書付 アズワン

    平面型pH計 英語版校正証明書付

    アズワン
    39,700税込43,670
    1個
    9日以内出荷
    生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
    仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★温度・ORPの校正作業は含みません。測定範囲(pH)0~14分解能±0.01アズワン品番4-361-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 平面型pH計 校正証明書付 アズワン

    平面型pH計 校正証明書付

    アズワン
    37,200税込40,920
    1個
    9日以内出荷
    生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
    仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません測定範囲(pH)0~14分解能±0.01アズワン品番4-361-01-20校正証明書一般校正
  • 突き刺し形pH計 英語版校正証明書付 アズワン

    突き刺し形pH計 英語版校正証明書付

    アズワン
    73,800税込81,180
    1本
    9日以内出荷
    固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
    仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~50℃●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、●分解能:温度/0.1℃●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×220mm●重量:143g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番4-360-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • ペン型pH/導電率計 中国語版校正証明書付 アズワン

    ペン型pH/導電率計 中国語版校正証明書付

    アズワン
    53,480税込58,828
    1個
    9日以内出荷
    バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
    仕様測定項目:pH・温度・導電率・TDS●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みませんアズワン品番4-356-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • ペン型pH/導電率計 英語版校正証明書付 アズワン

    ペン型pH/導電率計 英語版校正証明書付

    アズワン
    53,480税込58,828
    1個
    9日以内出荷
    バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
    仕様測定項目:pH・温度・導電率・TDS●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みませんアズワン品番4-356-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • ペン型pH/導電率計 校正証明書付 アズワン

    ペン型pH/導電率計 校正証明書付

    アズワン
    50,980税込56,078
    1個
    9日以内出荷
    バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
    仕様測定項目:pH・温度・導電率・TDS●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みませんアズワン品番4-356-01-20校正証明書一般校正
  • 防水導電率計 英語版校正証明書付 アズワン

    防水導電率計 英語版校正証明書付

    アズワン
    38,200税込42,020
    1個
    9日以内出荷
    持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途で使用できます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    仕様測定範囲:温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm●精度:温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%FS●分解能:温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/l、導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm●校正液濃度:1413μS/cm●校正:1点●材質:本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)●防塵・防水:IP57●電源:CR2032リチウム電池×2個●本体サイズ:29×14×148mm●電極先端径:Φ10mm●重量:43g●付属品:保護ケース●測定項目:導電率・温度・塩分・TDS●※温度、TDS、塩分の校正作業は含まれておりません。アズワン品番2-902-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き アズワン

    防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き

    アズワン
    62,010税込68,211
    1式
    9日以内出荷
    防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入です。
    仕様測定範囲:度/0~100℃●精度:±0.01pH±1digit●電源:単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用pH電極201T-S×1本、pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)●測定項目:pH・温度・ORP測定範囲(pH)0~14アズワン品番1-2815-01-20校正証明書一般校正
  • 防水ポータブル導電率メーター 英語版校正証明書付 アズワン

    防水ポータブル導電率メーター 英語版校正証明書付

    アズワン
    74,170税込81,587
    1式
    9日以内出荷
    TDS・温度・塩分・抵抗率の校正作業は含まれておりません。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。防水、コンパクト、高精度!
    仕様測定範囲:導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃●精度:±1.0%FS±1digit●電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)●※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。アズワン品番1-2814-01-56校正証明書一般校正(英語)

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液