1,033件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ふっ化物イオン標準液 F-100 500mL 143F392 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ふっ化物イオン標準液 F-100 500mL 143F392

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    適合F-2021用 F:100mg/L ※特殊用途用容量(mL)500
  • pH4.01 標準液用粉末 5L用 5袋入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH4.01 標準液用粉末 5L用 5袋入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    容量5L用
  • pH9.18 標準液用粉末 5L用 5袋入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH9.18 標準液用粉末 5L用 5袋入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    容量5L用部品番号143F253
  • イオン交換チップ CA-300 液膜 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン交換チップ CA-300 液膜

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
  • イオン強度調整剤 ISA-CN 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン強度調整剤 ISA-CN 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    適合CN-2021用容量(mL)500
  • イオン交換チップ AG-200 固体膜 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン交換チップ AG-200 固体膜

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    39,980税込43,978
    1個
    27日以内出荷
  • イオン交換チップ CU-200 固体膜 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン交換チップ CU-200 固体膜

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    39,980税込43,978
    1個
    27日以内出荷
  • イオン交換チップ N-300 液膜 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン交換チップ N-300 液膜

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
  • イオン強度調整剤 ISA-K 500mL 143A337 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン強度調整剤 ISA-K 500mL 143A337

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    5,998税込6,598
    1個
    20日以内出荷
    適合K-2031用容量(mL)500
  • イオン交換チップ CD-200 固体膜 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン交換チップ CD-200 固体膜

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    99,980税込109,978
    1個
    27日以内出荷
  • イオン交換チップ K-300B 液膜 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン交換チップ K-300B 液膜

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    43,980税込48,378
    1個
    27日以内出荷
  • イオン交換チップ S-200 固体膜 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン交換チップ S-200 固体膜

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    37,980税込41,778
    1個
    27日以内出荷
  • 9532001 pH電極 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    9532001 pH電極

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    49,980税込54,978
    1個
    80日以内出荷
  • 9532801 交換電極 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    9532801 交換電極

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    62,980税込69,278
    1個
    80日以内出荷
    測定項目pH/電気伝導率/TDS/塩分/温度計
  • pHセンサー イチネンTASCO

    pHセンサー

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    TA412FN、TA412HN、TA412JN用
  • マイクロ ToupH 電極 HORIBA(堀場製作所)

    マイクロ ToupH 電極

    HORIBA(堀場製作所)
    89,980税込98,978
    1本
    91日以内出荷
    pH電極6367シリーズの鉛フリー化と同様に、マイクロToupH電極9618Sシリーズに使用されるガラス部材を鉛フリーに変更いたします。
  • pH4基準液 A-Gas Japan

    pH4基準液

    A-Gas Japan
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    PH-222用pH4基準液
    適合機種PH-222pH値4
  • pH10基準液 A-Gas Japan

    pH10基準液

    A-Gas Japan
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    pH10基準液
    適合機種PH-221EpH値10
  • pH7基準液 A-Gas Japan

    pH7基準液

    A-Gas Japan
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    PH-222用pH7基準液
    適合機種PH-222pH値7
  • pH4基準液 A-Gas Japan

    pH4基準液

    A-Gas Japan
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合機種Model7200pH値4
  • pH7基準液 A-Gas Japan

    pH7基準液

    A-Gas Japan
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合機種Model7200pH値7
  • 高速反応型pH電極 A-Gas Japan

    高速反応型pH電極

    A-Gas Japan
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    適合機種PH-212
  • pH電極 A-Gas Japan

    pH電極

    A-Gas Japan
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    PH-222用pH電極
    適合機種PH-222
  • ポータブル純水用電気伝導率計 CM-31PW 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル純水用電気伝導率計 CM-31PW

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    純水領域から一般環境水測定まで対応(用途に応じたセンサが選択接続可能)。純水の電気伝導率温度補償機能搭載。省電力設計、充電式電池も使用可能。防水構造 IP67(1m、30分浸漬可)。セル定数メモリー付セル"キャル・メモ"採用。データメモリー機能(1000データ)。パソコン、外部プリンタ、記録計などに接続可能。
    付属品電気伝導率セル CT-27111D,フローセル(PP製)CEF-22A,ハンドストラップ 0TZ00006,単3形アルカリ乾電池(テスト用) 2本,取扱説明所測定範囲温度:0~80℃(表示範囲:-5~110.0℃)、0.000~14.000、mV(ORP):±0.2mV質量(g)約280(乾電池含む)消費電力(W)約0.009(パソコン、プリンタ等未接続時)、電池寿命 約600時間(推定値)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 または 専用ACアダプタ(オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×35×173
  • 卓上型水質計X HM-42X 本体のみ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X HM-42X 本体のみ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    大型カラータッチパネルを搭載。データメモリー機能(2000データ)。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプションにて対応)
    測定範囲イオン:使用するセンサによる、pH:±0.002pH電源(V)AC100~240(専用ACアダプター)測定項目pH,ORP,イオン,温度本体質量(g)約 800測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、イオン:イオン電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力約11VA機能校正履歴作成:最大20回分校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)表示範囲温度:-5.0~110.0℃繰返し性mV(ORP):±0.2mV、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、pH,ORP,イオン,温度表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCDデータメモリ2000データ印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可測定範囲(mV)(ORP):±2000.0入出力外部Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGを使用した場合のみ)、0.000~14.000性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まずpH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正
  • 卓上型水質計X CM-41X 本体のみ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X CM-41X 本体のみ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    169,800税込186,780
    1個
    10日以内出荷
    データメモリー機能:1000データ。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作。USB標準装備(PC接続のみ)
    仕様温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、削除、電気抵抗率:±0.5% FS、温度:-5.0~110.0℃、1000データ電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体機能校正履歴作成:最新1回分校正温度:1点表示範囲TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)、温度:1点、カスタムLCD、IP67繰返し性TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、温度:1点、電気伝導率:±0.5% FS、電気抵抗率:±0.5% FS表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用性能保証温度、湿度0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)
  • 卓上型水質計X CM-42X 本体のみ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X CM-42X 本体のみ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    219,800税込241,780
    1個
    10日以内出荷
    大型カラータッチパネルを搭載。JP17(第十七改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載。USP645対応。データメモリー機能:2000データ。USB標準装備。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプションにて対応)
    仕様●温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●濃度換算設定:2~10点測定範囲温度:0.0~100.0℃電源(V)AC100~240(専用ACアダプター)測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体機能校正履歴作成:最大20回分校正温度:1点表示範囲TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、校正履歴作成:最大20回分、電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体、電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択、温度:-5.0~110.0℃繰返し性TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS、塩分:±0.5% FS、温度:±0.2℃以内、濃度:±0.5% FS、電気伝導率:±0.5% FS、電気抵抗率:±0.5% FS表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCDデータメモリ2000データ測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可入出力外部Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGを使用した場合のみ)、TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS性能保証温度、湿度0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)
  • 電気伝導率セル CT-88101B 流通型一般用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル CT-88101B 流通型一般用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    88,980税込97,878
    1個
    50日以内出荷
  • 電気伝導率セル CT-58101A 高電気伝導率用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル CT-58101A 高電気伝導率用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
  • 接続ケーブル 30m 6821860K 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    接続ケーブル 30m 6821860K

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷
  • 接続ケーブル 10m 6821850K 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    接続ケーブル 10m 6821850K

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    79,980税込87,978
    1個
    8日以内出荷
  • 炭酸ガス濃度計用スターラー ST-8 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    炭酸ガス濃度計用スターラー ST-8

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    59,980税込65,978
    1個
    65日以内出荷
  • 電気伝導率セルCT88102A流通高電気伝導率用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セルCT88102A流通高電気伝導率用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    159,800税込175,780
    1個
    50日以内出荷
  • マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ1m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ1m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    セット内容ORPプローブセット
  • 外部プリンター用接続ケーブル 118N061 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    外部プリンター用接続ケーブル 118N061

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
  • 電気伝導率計J用セル C-50101B 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率計J用セル C-50101B

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
  • 陰イオン用ガードカラム PCI-211G 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陰イオン用ガードカラム PCI-211G

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
  • 陽イオン1、2価同時測定用ガードカラム 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陽イオン1、2価同時測定用ガードカラム

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
  • 陰イオン用カラムPCI-205 サプレッサ分析用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陰イオン用カラムPCI-205 サプレッサ分析用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
  • 電気伝導率セル CT-54101B 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル CT-54101B

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    84,980税込93,478
    1個
    65日以内出荷
    リード線長さ(mm)800

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液