709件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SP209Dual用 配管キット ジーエルサイエンス

    SP209Dual用 配管キット

    ジーエルサイエンス
    38,980税込42,878
    1式
    6日以内出荷
    サンプリングポンプ SP209 Dualと様々な捕集管を接続するために必要な配管および継手のセットです。アルデヒド捕集カートリッジ、加熱脱離用チューブ(外径6mmまたは1/4インチ)、固体捕集用チューブなどが接続可能です。
    セット内容オスコネクター×2、レデューシングユニオン3RU6T×2、PTFE製フェラル(3mm×10組)×1、メスルアーハブ 3mm×2、メスルアーハブ 4mm×2、オスルアー 3mm×2、オスルアー/ホースコネクター×2、PTFE製チューブ 3mm×2mm×5m、シリコンチューブ 4mm×2mm×10cm、シリコンチューブ 6mm×3mm×5m、シリコンチューブ 9mm×5mm×5m、取扱説明書アズワン品番60-3357-33
  • SILTITE Micro Union ジーエルサイエンス

    SILTITE Micro Union

    ジーエルサイエンス
    28,980税込31,878
    1箱(5個)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    表面不活性処理が施された金属フェラルを採用しており、不活性な流路を得ることができます。金属フェラルのため、温度サイクル後の増し締めが不要で、長期間安定した接続が維持できます。
  • PTFEチューブ成形工具 ジーエルサイエンス

    PTFEチューブ成形工具

    ジーエルサイエンス
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    PTFEチューブをフレアー加工するための成型工具です。付属のプライヤーにPTFEチューブをはさみ、十分に通電加熱した工具の先端に押し付けてチューブを広げ、すばやく冷やすとフレアー加工ができます。
    セット内容半田ごて×1、配管固定用プライヤー×1、フレアー加工用コテ先×1アズワン品番60-3360-29
  • OPTIC-4用注入口ライナー ジーエルサイエンス

    OPTIC-4用注入口ライナー

    ジーエルサイエンス
    33,980税込37,378
    1箱(5本)ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    対応機種OPTIC-4
  • OPTIC-4用保守部品 ジーエルサイエンス

    OPTIC-4用保守部品

    ジーエルサイエンス
    12,980税込14,278
    1個ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
  • GS230用検量管 旧型 ジーエルサイエンス

    GS230用検量管 旧型

    ジーエルサイエンス
    22,980税込25,278
    1式
    10日以内出荷
    ガスサンプラー GS230(旧型)の検量管です。接続形式は日立H8メス(H8F)です。
    適合S230用(旧型)材質SUS316接続形状検量管:日立型(H8F)
  • GS230、GS231用検量管 1/8インチ接続 ジーエルサイエンス

    GS230、GS231用検量管 1/8インチ接続

    ジーエルサイエンス
    11,980税込13,178
    1式
    10日以内出荷
    ガスサンプラー GS231、GS230の検量管です。接続形式は1/18インチ SL型です。
    仕様本体×1※1/8インチナット×2※1/8インチフェラル×2適合S231、S230用材質SUS316接続形状検量管:1/8インチ SL型
  • F型マニホールド ジーエルサイエンス

    F型マニホールド

    ジーエルサイエンス
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    ボンベ減圧弁より2台又は3台までの機器にガスを供給できます。分岐した各ラインにストップバルブが付いており、必要に応じて個別にガスの供給を停止できます。本製品はシール部にシリコングリースを使用しています。
    材質ボディ:シンチュウ(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR(シリコングリース塗布)
  • FIDフレームチェッカー ジーエルサイエンス

    FIDフレームチェッカー

    ジーエルサイエンス
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    FID検出器の点火確認に使用します。先端の鏡をFIDの出口にあてることにより、水素炎の水蒸気により鏡面がくもり炎が燃えていることを確認できます。配管の奥の漏れチェックや、狭い場所の部品の確認などにも使用できます。
    アズワン品番60-3360-08
  • F0 スーパークリーンガスフィルター ジーエルサイエンス

    F0 スーパークリーンガスフィルター

    ジーエルサイエンス
    38,980税込42,878
    1個ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
    寸法Φ 44 × 240最大圧力(bar)11(160psi)ガス純度(%)精製後:>99.9999
  • E型マニホールド ジーエルサイエンス

    E型マニホールド

    ジーエルサイエンス
    44,980税込49,478
    1個
    17日以内出荷
    ボンベ減圧弁より3台までの機器にガスを供給できるマニホールドです。複数のボンベや減圧弁を設置する必要がなく、作業スペースを有効活用でききます。
    仕様本体×1※プラグ(ナット、ニップル)×2材質SUS304
  • D型マニホールド ジーエルサイエンス

    D型マニホールド

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ボンベの減圧弁より2台の機器へガスを供給できます。複数のボンベや減圧弁を設置する必要がなく、作業スペースを有効活用でききます。
    材質SUS304
  • CO3002 クリックオン スーパークリーンガスフィルター 壁面取付金具 4個入 ジーエルサイエンス

    CO3002 クリックオン スーパークリーンガスフィルター 壁面取付金具 4個入

    ジーエルサイエンス
    11,980税込13,178
    1袋(4個)
    6日以内出荷
    クリックオン トラップを壁面や作業台などの平面に取り付けるための固定クランプセット です。落下や振動による位置ズレを防止します。
    アズワン品番60-3358-73
  • CO2020 クリックオン コネクター 直列接続用 SUS製 1個入 ジーエルサイエンス

    CO2020 クリックオン コネクター 直列接続用 SUS製 1個入

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    2つのクリックオン トラップを直列に接続するためのステンレス製ダブルコネクターです。2つの異なるトラップ(を直列に配置し、より高度なガス精製を可能にします。独自のClick-On機構により、ガス精製トラップを迅速かつ確実に接続・交換することができます。工具を使わずに素早くトラップの着脱が可能です。スプリング式の逆止弁(チェックバルブ)により、交換時の外気混入を防止します。システムのダウンタイムを最小限に抑えつつ、ガスラインの汚染を防ぎます。
    材質ステンレスアズワン品番60-3358-71
  • CO20 クリックオン コネクター 2個入 ジーエルサイエンス

    CO20 クリックオン コネクター 2個入

    ジーエルサイエンス
    12,980税込14,278
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    独自のClick-On機構により、ガス精製トラップを迅速かつ確実に接続・交換することができます。工具を使わずに素早くトラップの着脱が可能です。スプリング式の逆止弁(チェックバルブ)により、交換時の外気混入を防止します。システムのダウンタイムを最小限に抑えつつ、ガスラインの汚染を防ぎます。
  • CFバルブ自動用50mm延長シャフト ジーエルサイエンス

    CFバルブ自動用50mm延長シャフト

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    エアー駆動型および電動駆動型CFバルブの切替ノブを50mm延長するためのシャフトです。
    対応アクチュエータ:電動、エアーシャフト長さ(mm)中継:50アズワン品番60-9089-05バルブCF型2ポジションバルブ
  • CFバルブ自動用125mm延長シャフト ジーエルサイエンス

    CFバルブ自動用125mm延長シャフト

    ジーエルサイエンス
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    エアー駆動型および電動駆動型CFバルブの切替ノブを125mm延長するためのシャフトです。
    対応アクチュエータ:電動、エアーシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9089-07バルブCF型2ポジションバルブ
  • CFバルブ自動用100mm延長シャフト ジーエルサイエンス

    CFバルブ自動用100mm延長シャフト

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    エアー駆動型および電動駆動型CFバルブの切替ノブを100mm延長するためのシャフトです。
    対応アクチュエータ:電動、エアーシャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9089-06バルブCF型2ポジションバルブ
  • CFバルブ手動用125mm延長シャフト ジーエルサイエンス

    CFバルブ手動用125mm延長シャフト

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    手動切替型CFバルブの切替ノブを125mm延長するためのシャフトです。
    対応アクチュエータ:手動シャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9089-04バルブCF型2ポジションバルブ
  • CFバルブ手動用100mm延長シャフ ジーエルサイエンス

    CFバルブ手動用100mm延長シャフ

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    手動切替型CFバルブの切替ノブを100mm延長するためのシャフトです。
    対応アクチュエータ:手動シャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9089-03バルブCF型2ポジションバルブ
  • CF-Jバルブ用検量管 ジーエルサイエンス

    CF-Jバルブ用検量管

    ジーエルサイエンス
    18,980税込20,878
    1式
    10日以内出荷
    CF-J型 小型バルブの検量管です。接続形式は1/16インチ オシネ型です。
    仕様本体×1※オシネ×2※ナット×2適合CF-Jバルブ用材質SUS316接続形状検量管:1/16インチ オシネ型
  • B型マニホールド ジーエルサイエンス

    B型マニホールド

    ジーエルサイエンス
    179,800税込197,780
    1台
    17日以内出荷
    多種類のガスを1ヵ所で分岐し、分析機器に配管するためのガス分岐装置です。分岐後のガスの開閉はトグル型ストップバルブを使用していますのでワンタッチ操作で行えます。壁面などに取り付けて使用します。
    接続入出口:接続チューブサイズをご指定ください。配管内部:外径1/8インチ銅チューブ耐圧(Pa)入口:最大0.98
  • B10 スーパークリーンガスフィルターキット ジーエルサイエンス

    B10 スーパークリーンガスフィルターキット

    ジーエルサイエンス
    96,980税込106,678
    1式
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ベースプレートにはスプリング式のチェックバルブが内蔵されており、フィルターの交換時に外気の混入を防ぎます。工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
    最大圧力(bar)11(160psi)ガス純度(%)精製後:>99.9999
  • B013 ベースプレートバイパスキャップ Oリング付 ジーエルサイエンス

    B013 ベースプレートバイパスキャップ Oリング付

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1個
    24日以内出荷
    ベースプレートの未使用ポジションを密閉するために使用され、外部からの汚染物質の侵入を防ぎ、ガスの流れを適切に制御します。将来的にフィルターカートリッジを追加する予定がある場合や、一時的に特定のポジションを使用しない場合に便利です。
  • A型マニホールド ジーエルサイエンス

    A型マニホールド

    ジーエルサイエンス
    139,800税込153,780
    1台
    17日以内出荷
    多種類のガスを1ヵ所で調圧分岐し、複数の分析機器に配管するためのガス分岐装置です。使用圧力を任意に調整できます。分岐後のガスの開閉はトグル型ストップバルブを使用していますのでワンタッチ操作で行えます。壁面などに取り付けて使用します。
    接続入出口:接続チューブサイズをご指定ください。配管内部:外径1/8インチ銅チューブ耐圧(Pa)入口:最大0.98圧力計Φ40、0~0.7
  • AOE2700、AOE272専用 メンブレンドライヤー ジーエルサイエンス

    AOE2700、AOE272専用 メンブレンドライヤー

    ジーエルサイエンス
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    FID用エアー清浄装置 AOE2700専用のメンブレンエアードライヤーです。除去された水蒸気はパージエアーとともに排出されます。乾燥剤式ドライヤーと違い、乾燥剤の交換が不要でメンテナンスが容易です。コンプレッサーエアーを乾燥させることにより、AOE2700の炭化水素除去能力を向上させることができます。
    仕様処理空気量:5~10N、到達露点:-22(入口0.49での大気圧露点)セット内容メンブレンドライヤー×1※固定バンド(本体に装着済み)×1※1/4インチ配管接続用継手(1/4C4)×1※SUS316配管1/4インチ×150使用周囲温度(℃)1~40アズワン品番60-3358-16耐圧(Pa)0.97空気圧推奨使用:0.29~0.68
  • 3in1 マルチ・ドライヤーフィルター ジーエルサイエンス

    3in1 マルチ・ドライヤーフィルター

    ジーエルサイエンス
    61,980税込68,178
    1個ほか
    33日以内出荷
  • 純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパー 1Chr リール型 1cm×100m Whatman(ワットマン)

    純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパー 1Chr リール型 1cm×100m

    Whatman(ワットマン)
    2,898税込3,188
    1パック
    17日以内出荷
    Cytiva製品の中で最も薄手で、給水速度は中程度、表面はなめらかで分離能はよく、一般的な分析分離に適しています。
    仕様給水速度(水の場合):130mm/30min厚さ(mm)0.18質量(g)87/m2内容1リールグレード1Chrアズワン品番62-6177-73
  • CHF100AA用オプション品 ADVANTEC

    CHF100AA用オプション品

    ADVANTEC
    18,199税込20,019
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
  • CHF121SA、122SA用オプション品 ADVANTEC

    CHF121SA、122SA用オプション品

    ADVANTEC
    4,999税込5,499
    1個
    33日以内出荷
  • CHF121SA用オプション品 ADVANTEC

    CHF121SA用オプション品

    ADVANTEC
    12,299税込13,529
    1個(2個)ほか
    33日以内出荷
  • チャートペン ロング 4個入 アズワン

    チャートペン ロング 4個入

    アズワン
    4,490税込4,939
    1式(4個)
    4日以内出荷
    2ペンタイプ用
  • チャートペン ショート 4個入 アズワン

    チャートペン ショート 4個入

    アズワン
    4,490税込4,939
    1式(4個)
    4日以内出荷
    1/2ペンタイプ用
  • PTFE/Siセプタム TSシリーズ Thermo Fisher Scientific

    PTFE/Siセプタム TSシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    4,498税込4,948
    1セット(12枚)ほか
    5日以内出荷から48日以内出荷
    各種バイアル用交換部品。PTFE/シリコンセプタム
  • 5 mL Empty FPLC Columns, Green MPPC005-2シリーズ ビーエム機器

    5 mL Empty FPLC Columns, Green MPPC005-2シリーズ

    ビーエム機器
    21,980税込24,178
    1パック(5個)
    48日以内出荷
    BIOTUBETM ラック シングルチューブ付。グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。ベースとなる白いボックス、取り外し可能なグリッドプレート、半透明のカフタ付きです。グリッドプレートには、青、緑、赤、黄色の4色、96本のシングルチューブまたは8連チューブ、滅菌済または未滅菌からお選びいただけます。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。オートクレーブ可能。半透明なフタ、プレート、シングルチューブ付。持ち運びやすいデザイン。読み取りやすいIDナンバーや文字。プレートには4本の脚が付いていて、実験台に置いたりウォーターバスにも使用可能。滅菌済
    アズワン品番65-3835-85
  • 5 Empty FPLC Columns, Red MPPC005-1シリーズ ビーエム機器

    5 Empty FPLC Columns, Red MPPC005-1シリーズ

    ビーエム機器
    21,980税込24,178
    1パック(5個)
    48日以内出荷
    BIOTUBETM ラック シングルチューブ付。グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。ベースとなる白いボックス、取り外し可能なグリッドプレート、半透明のカフタ付きです。グリッドプレートには、青、緑、赤、黄色の4色、96本のシングルチューブまたは8連チューブ、滅菌済または未滅菌からお選びいただけます。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。オートクレーブ可能。半透明なフタ、プレート、シングルチューブ付。持ち運びやすいデザイン。読み取りやすいIDナンバーや文字。プレートには4本の脚が付いていて、実験台に置いたりウォーターバスにも使用可能。滅菌済
    アズワン品番65-3835-83
  • HPLC配管用チューブ 10m TGK(東京硝子器械)

    HPLC配管用チューブ 10m

    TGK(東京硝子器械)
    9,990税込10,989
    1巻
    7日以内出荷から10日以内出荷
    液体クロマトグラフ専用配管用チューブと理化学配管用チューブです。 耐圧性と耐薬品性に優れています。 カラーラインで内径寸法の判別が楽にできます。
    仕様●外径寸法公差(mm):±0.05材質HPLC配管用:ビクトレックス社製PEEK381G/理化学配管用:PEEK(無充鎮・非強化)タイプHPLC配管用 PEEK 381G製外径1/32インチ
  • スペシャルソープ液 50mL×2本 ジーエルサイエンス

    スペシャルソープ液 50mL×2本

    ジーエルサイエンス
    5,398税込5,938
    1セット(2本)
    当日出荷
    石ケン膜流量計用の石ケン液です。 この液は、吸塵性やべたつきがないのできれいに使え、管壁を汚さないので見づらくなることがありません。 泡立ちが良く毒性はありません。 また、見やすいように緑色に着色してあります。
    容量(mL)50アズワン品番64-1243-93
  • ピークタフセット ジーエルサイエンス

    ピークタフセット

    ジーエルサイエンス
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    PEEK製のタフコネクターで、手締めで21.5MPaの耐圧があります。 ネジはNo.10-32UNFで、一般的なインチオシネに使用できます。
    セット内容ピークタフフェラル×10個、ピークタフオシネ×10個、ピークタフプラグ×5個、ピークタフユニオン×3個アズワン品番64-1242-92
  • 溶液フィルター 3×2×1m フレアー型 ジーエルサイエンス

    溶液フィルター 3×2×1m フレアー型

    ジーエルサイエンス
    8,898税込9,788
    1本
    11日以内出荷
    コード6010-50022アズワン品番63-8593-27

クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります

クロマトグラフィー