735件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CFバルブ自動用50mm延長シャフト ジーエルサイエンス

    CFバルブ自動用50mm延長シャフト

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    エアー駆動型および電動駆動型CFバルブの切替ノブを50mm延長するためのシャフトです。
    対応アクチュエータ:電動、エアーシャフト長さ(mm)中継:50アズワン品番60-9089-05バルブCF型2ポジションバルブ
  • CFバルブ自動用125mm延長シャフト ジーエルサイエンス

    CFバルブ自動用125mm延長シャフト

    ジーエルサイエンス
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    エアー駆動型および電動駆動型CFバルブの切替ノブを125mm延長するためのシャフトです。
    対応アクチュエータ:電動、エアーシャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9089-07バルブCF型2ポジションバルブ
  • CFバルブ自動用100mm延長シャフト ジーエルサイエンス

    CFバルブ自動用100mm延長シャフト

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    エアー駆動型および電動駆動型CFバルブの切替ノブを100mm延長するためのシャフトです。
    対応アクチュエータ:電動、エアーシャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9089-06バルブCF型2ポジションバルブ
  • CFバルブ手動用125mm延長シャフト ジーエルサイエンス

    CFバルブ手動用125mm延長シャフト

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    手動切替型CFバルブの切替ノブを125mm延長するためのシャフトです。
    対応アクチュエータ:手動シャフト長さ(mm)中継:125アズワン品番60-9089-04バルブCF型2ポジションバルブ
  • CFバルブ手動用100mm延長シャフ ジーエルサイエンス

    CFバルブ手動用100mm延長シャフ

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    手動切替型CFバルブの切替ノブを100mm延長するためのシャフトです。
    対応アクチュエータ:手動シャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9089-03バルブCF型2ポジションバルブ
  • CF-Jバルブ用検量管 ジーエルサイエンス

    CF-Jバルブ用検量管

    ジーエルサイエンス
    18,980税込20,878
    1式
    10日以内出荷
    CF-J型 小型バルブの検量管です。接続形式は1/16インチ オシネ型です。
    仕様本体×1※オシネ×2※ナット×2適合CF-Jバルブ用材質SUS316接続形状検量管:1/16インチ オシネ型
  • B型マニホールド ジーエルサイエンス

    B型マニホールド

    ジーエルサイエンス
    179,800税込197,780
    1台
    17日以内出荷
    多種類のガスを1ヵ所で分岐し、分析機器に配管するためのガス分岐装置です。分岐後のガスの開閉はトグル型ストップバルブを使用していますのでワンタッチ操作で行えます。壁面などに取り付けて使用します。
    接続入出口:接続チューブサイズをご指定ください。配管内部:外径1/8インチ銅チューブ耐圧(Pa)入口:最大0.98
  • B10 スーパークリーンガスフィルターキット ジーエルサイエンス

    B10 スーパークリーンガスフィルターキット

    ジーエルサイエンス
    96,980税込106,678
    1式
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ベースプレートにはスプリング式のチェックバルブが内蔵されており、フィルターの交換時に外気の混入を防ぎます。工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
    最大圧力(bar)11(160psi)ガス純度(%)精製後:>99.9999
  • B013 ベースプレートバイパスキャップ Oリング付 ジーエルサイエンス

    B013 ベースプレートバイパスキャップ Oリング付

    ジーエルサイエンス
    15,980税込17,578
    1個
    24日以内出荷
    ベースプレートの未使用ポジションを密閉するために使用され、外部からの汚染物質の侵入を防ぎ、ガスの流れを適切に制御します。将来的にフィルターカートリッジを追加する予定がある場合や、一時的に特定のポジションを使用しない場合に便利です。
  • A型マニホールド ジーエルサイエンス

    A型マニホールド

    ジーエルサイエンス
    139,800税込153,780
    1台
    17日以内出荷
    多種類のガスを1ヵ所で調圧分岐し、複数の分析機器に配管するためのガス分岐装置です。使用圧力を任意に調整できます。分岐後のガスの開閉はトグル型ストップバルブを使用していますのでワンタッチ操作で行えます。壁面などに取り付けて使用します。
    接続入出口:接続チューブサイズをご指定ください。配管内部:外径1/8インチ銅チューブ耐圧(Pa)入口:最大0.98圧力計Φ40、0~0.7
  • AOE2700、AOE272専用 メンブレンドライヤー ジーエルサイエンス

    AOE2700、AOE272専用 メンブレンドライヤー

    ジーエルサイエンス
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    FID用エアー清浄装置 AOE2700専用のメンブレンエアードライヤーです。除去された水蒸気はパージエアーとともに排出されます。乾燥剤式ドライヤーと違い、乾燥剤の交換が不要でメンテナンスが容易です。コンプレッサーエアーを乾燥させることにより、AOE2700の炭化水素除去能力を向上させることができます。
    仕様処理空気量:5~10N、到達露点:-22(入口0.49での大気圧露点)セット内容メンブレンドライヤー×1※固定バンド(本体に装着済み)×1※1/4インチ配管接続用継手(1/4C4)×1※SUS316配管1/4インチ×150使用周囲温度(℃)1~40アズワン品番60-3358-16耐圧(Pa)0.97空気圧推奨使用:0.29~0.68
  • 3in1 マルチ・ドライヤーフィルター ジーエルサイエンス

    3in1 マルチ・ドライヤーフィルター

    ジーエルサイエンス
    61,980税込68,178
    1個ほか
    33日以内出荷
  • 純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパー 1Chr リール型 1cm×100m Whatman(ワットマン)

    純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパー 1Chr リール型 1cm×100m

    Whatman(ワットマン)
    2,898税込3,188
    1パック
    17日以内出荷
    Cytiva製品の中で最も薄手で、給水速度は中程度、表面はなめらかで分離能はよく、一般的な分析分離に適しています。
    仕様給水速度(水の場合):130mm/30min厚さ(mm)0.18質量(g)87/m2内容1リールグレード1Chrアズワン品番62-6177-73
  • CHF100AA用オプション品 ADVANTEC

    CHF100AA用オプション品

    ADVANTEC
    18,199税込20,019
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
  • CHF121SA、122SA用オプション品 ADVANTEC

    CHF121SA、122SA用オプション品

    ADVANTEC
    4,999税込5,499
    1個
    33日以内出荷
  • CHF121SA用オプション品 ADVANTEC

    CHF121SA用オプション品

    ADVANTEC
    12,299税込13,529
    1個(2個)ほか
    33日以内出荷
  • チャートペン ロング 4個入 アズワン

    チャートペン ロング 4個入

    アズワン
    4,490税込4,939
    1式(4個)
    4日以内出荷
    2ペンタイプ用
  • チャートペン ショート 4個入 アズワン

    チャートペン ショート 4個入

    アズワン
    4,490税込4,939
    1式(4個)
    4日以内出荷
    1/2ペンタイプ用
  • PTFE/Siセプタム TSシリーズ Thermo Fisher Scientific

    PTFE/Siセプタム TSシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    4,498税込4,948
    1セット(12枚)ほか
    5日以内出荷から48日以内出荷
    各種バイアル用交換部品。PTFE/シリコンセプタム
  • 5 mL Empty FPLC Columns, Green MPPC005-2シリーズ ビーエム機器

    5 mL Empty FPLC Columns, Green MPPC005-2シリーズ

    ビーエム機器
    21,980税込24,178
    1パック(5個)
    48日以内出荷
    BIOTUBETM ラック シングルチューブ付。グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。ベースとなる白いボックス、取り外し可能なグリッドプレート、半透明のカフタ付きです。グリッドプレートには、青、緑、赤、黄色の4色、96本のシングルチューブまたは8連チューブ、滅菌済または未滅菌からお選びいただけます。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。オートクレーブ可能。半透明なフタ、プレート、シングルチューブ付。持ち運びやすいデザイン。読み取りやすいIDナンバーや文字。プレートには4本の脚が付いていて、実験台に置いたりウォーターバスにも使用可能。滅菌済
    アズワン品番65-3835-85
  • 5 Empty FPLC Columns, Red MPPC005-1シリーズ ビーエム機器

    5 Empty FPLC Columns, Red MPPC005-1シリーズ

    ビーエム機器
    21,980税込24,178
    1パック(5個)
    48日以内出荷
    BIOTUBETM ラック シングルチューブ付。グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。ベースとなる白いボックス、取り外し可能なグリッドプレート、半透明のカフタ付きです。グリッドプレートには、青、緑、赤、黄色の4色、96本のシングルチューブまたは8連チューブ、滅菌済または未滅菌からお選びいただけます。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。オートクレーブ可能。半透明なフタ、プレート、シングルチューブ付。持ち運びやすいデザイン。読み取りやすいIDナンバーや文字。プレートには4本の脚が付いていて、実験台に置いたりウォーターバスにも使用可能。滅菌済
    アズワン品番65-3835-83
  • HPLC配管用チューブ 10m TGK(東京硝子器械)

    HPLC配管用チューブ 10m

    TGK(東京硝子器械)
    9,990税込10,989
    1巻
    7日以内出荷から10日以内出荷
    液体クロマトグラフ専用配管用チューブと理化学配管用チューブです。 耐圧性と耐薬品性に優れています。 カラーラインで内径寸法の判別が楽にできます。
    仕様●外径寸法公差(mm):±0.05材質HPLC配管用:ビクトレックス社製PEEK381G/理化学配管用:PEEK(無充鎮・非強化)タイプHPLC配管用 PEEK 381G製外径1/32インチ
  • スペシャルソープ液 50mL×2本 ジーエルサイエンス

    スペシャルソープ液 50mL×2本

    ジーエルサイエンス
    5,398税込5,938
    1セット(2本)
    当日出荷
    石ケン膜流量計用の石ケン液です。 この液は、吸塵性やべたつきがないのできれいに使え、管壁を汚さないので見づらくなることがありません。 泡立ちが良く毒性はありません。 また、見やすいように緑色に着色してあります。
    容量(mL)50アズワン品番64-1243-93
  • ピークタフセット ジーエルサイエンス

    ピークタフセット

    ジーエルサイエンス
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    PEEK製のタフコネクターで、手締めで21.5MPaの耐圧があります。 ネジはNo.10-32UNFで、一般的なインチオシネに使用できます。
    セット内容ピークタフフェラル×10個、ピークタフオシネ×10個、ピークタフプラグ×5個、ピークタフユニオン×3個アズワン品番64-1242-92
  • 溶液フィルター 3×2×1m フレアー型 ジーエルサイエンス

    溶液フィルター 3×2×1m フレアー型

    ジーエルサイエンス
    8,898税込9,788
    1本
    11日以内出荷
    コード6010-50022アズワン品番63-8593-27
  • キャピラリーチューブ アナペット用 スポッティングバルブ ジーエルサイエンス

    キャピラリーチューブ アナペット用 スポッティングバルブ

    ジーエルサイエンス
    4,198税込4,618
    1組(5個)
    4日以内出荷
  • キャピラリーチューブ アナペット ジーエルサイエンス

    キャピラリーチューブ アナペット

    ジーエルサイエンス
    5,498税込6,048
    1組(100本)
    4日以内出荷
  • キャリアガス導管(島津GC用) ジーエルサイエンス

    キャリアガス導管(島津GC用)

    ジーエルサイエンス
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    内径(Φmm)2外径(Φmm)3
  • Air導管(島津GC用) ジーエルサイエンス

    Air導管(島津GC用)

    ジーエルサイエンス
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    内径(Φmm)2外径(Φmm)3
  • H2ガス導管(島津GC用) ジーエルサイエンス

    H2ガス導管(島津GC用)

    ジーエルサイエンス
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    内径(Φmm)2外径(Φmm)3
  • エアー乾燥管(シリカゲル入) ジーエルサイエンス

    エアー乾燥管(シリカゲル入)

    ジーエルサイエンス
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
  • 石ケン膜流量計用スペシャルソープ液 ジーエルサイエンス

    石ケン膜流量計用スペシャルソープ液

    ジーエルサイエンス
    5,398税込5,938
    1組(2本)
    10日以内出荷
    容量(mL)50×2本アズワン品番64-1243-93
  • 多段式石ケン膜流量計 ジーエルサイエンス

    多段式石ケン膜流量計

    ジーエルサイエンス
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-1243-92
  • 石ケン膜流量計 (GC用) ジーエルサイエンス

    石ケン膜流量計 (GC用)

    ジーエルサイエンス
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • ウルトラブリードセプタム LINEX用 ジーエルサイエンス

    ウルトラブリードセプタム LINEX用

    ジーエルサイエンス
    13,980税込15,378
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    形状11mm
  • ウルトラブリードセプタム 島津用 ジーエルサイエンス

    ウルトラブリードセプタム 島津用

    ジーエルサイエンス
    13,980税込15,378
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    形状Plug型
  • スーパーグラファイトフェラル ジーエルサイエンス

    スーパーグラファイトフェラル

    ジーエルサイエンス
    10,899税込11,989
    1組(6個)
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • ETFEチューブ (LC用) ジーエルサイエンス

    ETFEチューブ (LC用)

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    外径(inch[mm])1/16
  • ダブルリングフェラル ジーエルサイエンス

    ダブルリングフェラル

    ジーエルサイエンス
    7,698税込8,468
    1セット(10個)
    4日以内出荷
  • ワンリングフェラル ジーエルサイエンス

    ワンリングフェラル

    ジーエルサイエンス
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷

クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります

クロマトグラフィー