735件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェラル リムーバー ジーエルサイエンス

    フェラル リムーバー

    ジーエルサイエンス
    13,980税込15,378
    1組
    6日以内出荷
    グラファイトの穴径の開け直しや、インジェクション入口に、フェラルかすなどが詰まった時に使用します。サイズは大小(0.4mm用、0.8mm用)2本入で1セットです。
    セット内容穴径0.4mm用×1、穴径0.8mm用×1アズワン品番60-3357-44
  • バルブ取付金具 B型 4個用 ジーエルサイエンス

    バルブ取付金具 B型 4個用

    ジーエルサイエンス
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。バルブはSB-F4、SB-B4に対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。
    仕様※【材質】※ステンレス取付高さ:30取付穴径バルブ:Φ14、金具:Φ5外形寸法280×40取付寸法260アズワン品番60-9091-13バルブSB-F4、SB-B4、固定数:4個
  • バルブ取付金具 B型 2個用 ジーエルサイエンス

    バルブ取付金具 B型 2個用

    ジーエルサイエンス
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。バルブはSB-F4、SB-B4に対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。
    仕様※【材質】※ステンレス取付高さ:30取付穴径バルブ:Φ14、金具:Φ5外形寸法160×40取付寸法140アズワン品番60-9091-12バルブSB-F4、SB-B4、固定数:2個
  • バルブ取付金具 B型 1個用 ジーエルサイエンス

    バルブ取付金具 B型 1個用

    ジーエルサイエンス
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。バルブはSB-F4、SB-B4に対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。
    仕様※【材質】※ステンレス取付高さ:30取付穴径バルブ:Φ14、金具:Φ5外形寸法80×40取付寸法60アズワン品番60-9091-11バルブSB-F4、SB-B4、固定数:1個
  • バルブ取付金具 A型 6個用 ジーエルサイエンス

    バルブ取付金具 A型 6個用

    ジーエルサイエンス
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。バルブはTV-F4S、NS-84S、NV-44Sに対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。
    仕様※【材質】※ステンレス取付高さ:74取付穴径バルブ:Φ14、金具:Φ5外形寸法400×40取付寸法380アズワン品番60-9091-10バルブTV-F4S、NS-84S、NV-44S、固定数:6個
  • バルブ取付パネル ジーエルサイエンス

    バルブ取付パネル

    ジーエルサイエンス
    5,498税込6,048
    1枚
    6日以内出荷
    各種バルブをガスクロ等のサイドパネルや実験台などに固定する際に使用します。注文時に使用バルブ名または取付穴径を指示してください。
    取付穴(L金具取付時)4(Φ4.2)、50~70幅、前面パネル:3サラ、75幅アズワン品番60-9086-98製造方法指示:注文時にバルブ名または取付穴径を指定
  • ドライフィルター 105型 交換用カートリッジ ジーエルサイエンス

    ドライフィルター 105型 交換用カートリッジ

    ジーエルサイエンス
    23,980税込26,378
    1個
    24日以内出荷
    適合フィルター型式M-105-5、M-105-4-5用
  • チャコールフィルター ジーエルサイエンス

    チャコールフィルター

    ジーエルサイエンス
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    スプリットライン用の活性炭フィルターです。
    アズワン品番60-3358-97
  • ダストフィルター付き調圧器 ジーエルサイエンス

    ダストフィルター付き調圧器

    ジーエルサイエンス
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    エアフィルターと圧力調整器の機能を1台で兼ね備えた調整器です。
    最高使用圧力調整期:1.0Pa接続Rc1/4アズワン品番60-3358-12設定圧力範囲調整器:0.05~0.85Pa
  • ソレノイドモーター駆動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型耐腐蝕6方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。通常の分析におけるガス流路選択などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※外径2内径1 PTFEチューブ用ジョイント×6※外径2用フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力300方式駆動部:ソレノイドモーター式(耐腐食型)表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)100oC切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-92接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.1以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型 50mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型 50mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    239,800税込263,780
    1台
    13日以内出荷
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※ナット×8※フェラル×8※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:50切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-96接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型 125mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型 125mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※ナット×8※フェラル×8※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9089-01接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型 100mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型 100mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※ナット×8※フェラル×8※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:100切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-98接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※ナット×8※フェラル×8※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oC切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-94接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型8方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※ナット×8※フェラル×8※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oC切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-89接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型8方マルチポジションバルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型8方マルチポジションバルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。通常の分析におけるガス流路選択などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション最高使用圧力490kPa方式駆動部:ソレノイドモーター式最高使用温度(℃)180oCアズワン品番60-9088-91接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 50mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 50mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:50切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-95接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 125mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 125mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:125切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-99接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 100mm延長シャフト付き ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 100mm延長シャフト付き

    ジーエルサイエンス
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:100切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-97接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)バル140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oC切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-93接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型6方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)バル140(D)×75(H)ポート数6ポート最高使用圧力490k方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oC切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-88接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ソレノイドモーター駆動式 小型2連3方切換バルブ オシネ型 ジーエルサイエンス

    ソレノイドモーター駆動式 小型2連3方切換バルブ オシネ型

    ジーエルサイエンス
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたソレノイドモーター駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。電源とスイッチがあれば、流路の切換えが可能です。
    仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※電線50c 赤・青・白×各1(マイクロスイッチに付属)※ナベビス(4×10、ワッシャー、座金付属)×2※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×12)×4※シリコン整流器×2※ダイオード×2※ノイズキラー(CRユニット)×1※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブ寸法駆動部:90(W)×140(D)×75(H)ポート数2連3方最高使用圧力490方式駆動部:ソレノイドモーター式表示流路位置:組み込みマイクロスイッチの接点により、ランプなどで表示可能入力駆動:AC100V、50/60Hz(付属整流器接続)最高使用温度(℃)180oC切換時間駆動部:0.5秒駆動方式タンデム型ロータリーソレノイドによる反復動作アズワン品番60-9088-90接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
  • ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状ストレート型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-06パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状ストレート型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-07パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • ストップバルブ アングル型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    ストップバルブ アングル型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状アングル型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76Pa取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-04パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7Pa・3/s
  • ストップバルブ アングル型 接続Rc1/4 ジーエルサイエンス

    ストップバルブ アングル型 接続Rc1/4

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状アングル型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/4(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-05パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • ストップバルブ 1/4インチ ジーエルサイエンス

    ストップバルブ 1/4インチ

    ジーエルサイエンス
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    シンプルで堅牢な設計が特徴の一般用途向けバルブです。手頃な価格で、日常的な用途に適しています。シンプルなデザインで操作が簡単です。
    適合流路径:-形状ストレート型シャフトステンレス材質(シール)フッ素ゴムOリング(シリコングリース付)最高使用圧力0.78接続外径1/4インチSL型材質(ボディ)シンチュウアズワン品番60-9090-98
  • スタートアップキット ジーエルサイエンス

    スタートアップキット

    ジーエルサイエンス
    459,800税込505,780
    1式
    9日以内出荷
    GC-4000PlusGC3220Hの据付に必要な製品のセットです。ガスクリーンフィルターが含まれた高感度分析向けキットです以下の装置に対応します。GC-4000Plus(ABC)SF。GC-4000Plus(ABC)WF。GC-4000Plus(ABC)IF。GC-4000Plus(BC)DDF(F)。GC-4000Plus(BC)DDTF(F)。GC-4000Plus C DSTF。GC-4000Plus C DSF。GC3220H。
    セット内容銅チューブ 1/8インチ×20m / ボンベ調整器用配管アダプター / M16右ネジ-1/8インチチューブ×3 / M16左ネジ-1/8インチチューブ×1 / オールチューブティー1/8TTT×1 / スパナセット(6-7、10-11、1/2-9/16、3/8-7/16×1)×1 / FID用ボックスドライバー×1 / ガスクリーンフィルターシステム×1 / 1/8″チューブ接続ジョイント×6 / キャリヤーガスストップバルブ×1アズワン品番60-3360-50
  • スタンダードリードチューブ ジーエルサイエンス

    スタンダードリードチューブ

    ジーエルサイエンス
    6,998税込7,698
    1本
    8日以内出荷
    一般的に使用されるリードチューブをラインナップしました。配管の長さや太さの変更など、特注対応も可能です。
    材質ステンレス
  • ジーエルサイエンスGC用注入口ライナー ジーエルサイエンス

    ジーエルサイエンスGC用注入口ライナー

    ジーエルサイエンス
    5,798税込6,378
    1本
    6日以内出荷
    オートサンプラーでも使用可能で、以下の機種に対応します。ジーエルサイエンス GC-4000Plus、GC-4000、GC390、GC353。日立 G-6000、G-3900、G-3500
    材質ホウケイ酸ガラス容量0.985L種類オートサンプラー用寸法6.3×4(外径×内径)寸法(長さ)78.5対応機種C-4000Plus、C-4000、C390、C353対応不活性処理:無し梱包内容個別梱包:○(ブリスターパック)アズワン品番60-3360-66
  • シリンジ立て 塩ビ製 ジーエルサイエンス

    シリンジ立て 塩ビ製

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1箱
    6日以内出荷
    シリンジを保管するためのシリンジスタンドです。溶剤に強い塩化ビニール製です。フタ付きのため、未使用時の汚れを防ぐことができます。針の長いシリンジも収納できます。(針長さ90mmまで)
    材質硬質塩化ビニール(スモークブラウン)寸法130(W)×140(D)×180(H)本数収納:5本(バレル径10Φまで・針長90まで)アズワン品番60-3359-85
  • シリコンポイントHP-M2- 12本入 ジーエルサイエンス

    シリコンポイントHP-M2- 12本入

    ジーエルサイエンス
    7,698税込8,468
    1袋(12本)
    6日以内出荷から17日以内出荷
    GC/MSのイオン源のクリーニング時、金属面を研磨するときに使用します。金属棒の先に細粒の研磨剤が3種類の大きさに成形されたものです。
  • シグナル弁 真鍮製 空気、窒素、酸素、アルゴン用 ジーエルサイエンス

    シグナル弁 真鍮製 空気、窒素、酸素、アルゴン用

    ジーエルサイエンス
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    空気遮断用のメインバルブと、排出用のブローバルブ機能を持っています。お手持ちの調整器を空気遮断排出弁付き調整器として使用できます。空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能を備えているため、通常のパージ弁を用いた窒素ガスによるパージングで発生する、ガス供給系統への空気、水分、ほこりなどの混入を防止します。
    仕様※【材質】※シンチュウ形状ブロー弁排出口:6.35ストレート単管質量(kg)0.7最高使用圧力15接続出口:W22-14山(右)、入口:W22-14山(右)使用ガス空気、窒素、酸素、アルゴン、亜酸化窒素アズワン品番60-9091-66耐圧(Pa)25
  • シグナル弁 真鍮製 水素用 ジーエルサイエンス

    シグナル弁 真鍮製 水素用

    ジーエルサイエンス
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    空気遮断用のメインバルブと、排出用のブローバルブ機能を持っています。お手持ちの調整器を空気遮断排出弁付き調整器として使用できます。空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能を備えているため、通常のパージ弁を用いた窒素ガスによるパージングで発生する、ガス供給系統への空気、水分、ほこりなどの混入を防止します。
    仕様※【材質】※シンチュウ形状ブロー弁排出口:6.35ストレート単管質量(kg)0.7最高使用圧力15接続出口:W22-14山(左)、入口:W22-14山(左)使用ガス水素、一酸化炭素、エタンアズワン品番60-9091-68耐圧(Pa)25
  • シグナル弁 真鍮製 ヘリウム用 ジーエルサイエンス

    シグナル弁 真鍮製 ヘリウム用

    ジーエルサイエンス
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    空気遮断用のメインバルブと、排出用のブローバルブ機能を持っています。お手持ちの調整器を空気遮断排出弁付き調整器として使用できます。空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能を備えているため、通常のパージ弁を用いた窒素ガスによるパージングで発生する、ガス供給系統への空気、水分、ほこりなどの混入を防止します。
    仕様※【材質】※シンチュウ形状ブロー弁排出口:6.35ストレート単管質量(kg)0.7最高使用圧力15接続出口:W20.9-14山(左)、入口:W20.9-14山(左)使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-70耐圧(Pa)25
  • シグナル弁 ステンレス製 空気、窒素、酸素、アルゴン用 ジーエルサイエンス

    シグナル弁 ステンレス製 空気、窒素、酸素、アルゴン用

    ジーエルサイエンス
    93,980税込103,378
    1台
    8日以内出荷
    空気遮断用のメインバルブと、排出用のブローバルブ機能を持っています。お手持ちの調整器を空気遮断排出弁付き調整器として使用できます。空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能を備えているため、通常のパージ弁を用いた窒素ガスによるパージングで発生する、ガス供給系統への空気、水分、ほこりなどの混入を防止します。
    仕様※【材質】※ステンレス形状ブロー弁排出口:6.35ストレート単管質量(kg)0.6最高使用圧力15接続出口:W22-14山(右)、入口:W22-14山(右)使用ガス空気、窒素、酸素、アルゴン、亜酸化窒素アズワン品番60-9091-67耐圧(Pa)25
  • シグナル弁 ステンレス製 水素用 ジーエルサイエンス

    シグナル弁 ステンレス製 水素用

    ジーエルサイエンス
    93,980税込103,378
    1台
    8日以内出荷
    空気遮断用のメインバルブと、排出用のブローバルブ機能を持っています。お手持ちの調整器を空気遮断排出弁付き調整器として使用できます。空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能を備えているため、通常のパージ弁を用いた窒素ガスによるパージングで発生する、ガス供給系統への空気、水分、ほこりなどの混入を防止します。
    仕様※【材質】※ステンレス形状ブロー弁排出口:6.35ストレート単管質量(kg)0.6最高使用圧力15接続出口:W22-14山(左)、入口:W22-14山(左)使用ガス水素、一酸化炭素、エタンアズワン品番60-9091-69耐圧(Pa)25
  • シグナル弁 ステンレス製 ヘリウム用 ジーエルサイエンス

    シグナル弁 ステンレス製 ヘリウム用

    ジーエルサイエンス
    93,980税込103,378
    1台
    8日以内出荷
    空気遮断用のメインバルブと、排出用のブローバルブ機能を持っています。お手持ちの調整器を空気遮断排出弁付き調整器として使用できます。空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能を備えているため、通常のパージ弁を用いた窒素ガスによるパージングで発生する、ガス供給系統への空気、水分、ほこりなどの混入を防止します。
    仕様※【材質】※ステンレス形状ブロー弁排出口:6.35ストレート単管質量(kg)0.6最高使用圧力15接続出口:W20.9-14山(左)、入口:W20.9-14山(左)使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-71耐圧(Pa)25
  • ザヴィーナスティック 200本 ジーエルサイエンス

    ザヴィーナスティック 200本

    ジーエルサイエンス
    3,398税込3,738
    1箱(200本)
    17日以内出荷
    GC/MSのイオン源をクリーニングする際に使用する、細部清掃用の綿棒です。発塵が少なく、吸水性・耐薬品性に優れています。
  • コネクトユニット 壁面取付金具 ジーエルサイエンス

    コネクトユニット 壁面取付金具

    ジーエルサイエンス
    9,298税込10,228
    1個
    10日以内出荷
    1ポジションのコネクティングユニットを壁に取り付けるためのアクセサリです。
    用途CP7980およびCP7988用アズワン品番60-3358-29

クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります

クロマトグラフィー