絞り込み
ブランド
- IKA(34)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(25)
- アズワン(23)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- YOSHIOKA(16)
- ヤマト科学(12)
- フロン工業(12)
- 日陶科学(12)
- フロンケミカル(11)
- 三商(11)
- ケニス(11)
- HEIDON(新東科学)(10)
- コクゴ(7)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- 旭製作所(6)
- SMT(6)
- 中村科学器械工業(5)
- DURAN(4)
- 大阪ケミカル(4)
- ブランドをもっと見る

カクハン専用機用 RM軸
YOSHIOKA¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷カクハン機専用軸です。撹拌機専用軸です。R・RS羽根を取り付けてください。用途マキタ・リョービ用のカクハン軸。タイプ旧型止めネジ式、12mmネジ用
カクハン羽根 S羽根
YOSHIOKA¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷せんい壁材材などの撹拌作業に使用します。繊維壁材などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質鉄製寸法(mm)110タイプ鉄製(メッキ)ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
カクハン羽根 H羽根
YOSHIOKA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質ステンレス寸法(mm)115タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
撹拌シール マイティマグシール MGシリーズ
中村科学器械工業¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷磁気カップリング式の撹拌シールでシール性・耐久性に優れ、高負荷にも対応しています。汎用性が高く、普段ご利用の撹拌機と組み合わせて使用可能です。ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。質量(g)510適合サイズ(TS)24/40アズワン品番3-8827-21撹拌棒径(mm)取付径:8耐真空圧(Pa)10-3商品タイプ本体回転トルク(N・m)(許容)0.6
秤量機能付スタンド IKA Scale
IKA¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷安定した土台に、秤量機能を内蔵したスタンドです。 5~6000gの範囲で、1g刻みでの測定が可能。 最新のLCDディスプレイを搭載し、クリアな数値表示。 Bluetooth接続により、測定値をIKA撹拌機(Micro/Ministar control 969-63-07-11~13)に転送表示できます。計量範囲5~6000g台座寸法(mm)200×200本体寸法(mm)W213×H570×D391本体質量(kg)5.2電源100-240V 0.5A仕様●計量精度(g):±6
フッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌羽根 羽根のみ
フロンケミカル¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。寸法(幅W×高さH)(mm)80×24厚さ(mm)4アズワン品番63-4154-97
遠心撹拌体 C-Mix
ケニス¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷遠心力により立体的な撹拌流を上下に発生させて撹拌できます。 容器の底から吸い上げることにより、比重が異なる液体や液に浮くものと沈むものでも沈降せず、均一に撹拌できます。 せん断力が低く、撹拌物の性質を壊さない柔らかい撹拌が可能です。 空気を巻き込まず、キャビテーションも起こさないため、泡立ちが抑えられます。液面も渦がなく静かで、液の飛散がありません。 羽根がないため安全で、容器に当たっても破損させません。 熔接・溶着加工により、ヘッド・シャフト一体型となっています。シャフト×長さL(Φmm×mm)8Φ×300
PTFEバキュームシール
三商¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷芯振れのないよう、SUSベアリングでバキュームシールを行う製品です。推奨撹拌棒径Φ7.9mm。シール径(Φmm)8(7.9センターレス撹拌棒用)
パーフェクトシール用
三商¥699税込¥7691個6日以内出荷常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。種別フッ素ゴムオイルシール(共通)
パーフェクトシール用 ガラス栓
三商¥5,798~税込¥6,378~1個6日以内出荷常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
パーフェクトシール用PTFE栓
三商¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷から9日以内出荷常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
パーフェクトシール
三商¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。