絞り込み
ブランド
- IKA(34)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(25)
- アズワン(22)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- YOSHIOKA(16)
- ヤマト科学(12)
- フロン工業(12)
- 日陶科学(12)
- フロンケミカル(11)
- 三商(11)
- ケニス(11)
- HEIDON(新東科学)(10)
- コクゴ(7)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- 旭製作所(6)
- SMT(6)
- 中村科学器械工業(5)
- DURAN(4)
- 大阪ケミカル(4)
- ブランドをもっと見る

撹拌機用アクセサリー
IKA¥41,980税込¥46,1781本7日以内出荷ETSD5、D6、Eurostarコントロールシリーズ(H70接続)用温度センサー。材質が、PTFEの為、優れた耐薬品種別温度センサー 安全コートタイプアズワン品番61-4948-45
撹拌機用アクセサリー
IKA¥55,980税込¥61,5781式6日以内出荷フレキシブルカップリングガラス製撹拌シャフトを使用する作業に必要です。フレキシブル・カップリングは、撹拌時の構造上の誤差を調整します。種別フレキシブルカップリングアズワン品番61-0005-38
温度センサー Φ6mm
IKA¥45,980税込¥50,5781式33日以内出荷ステンレス製温度センサー仕様コード番号:0003122300長さ(mm)255径(Φmm)6アズワン品番61-0005-89
温度センサー Φ8mm
IKA¥55,980税込¥61,5781式33日以内出荷ステンレス製温度センサーガラスコート仕様コード番号:0003122200長さ(mm)250径(Φmm)8アズワン品番61-0005-88
温度センサー Φ3mm
IKA¥55,980税込¥61,5781式33日以内出荷ステンレス製温度センサー仕様コード番号:0003122100長さ(mm)250径(Φmm)3アズワン品番61-0005-87
PFAダストホルダー DHシリーズ
フロンケミカル¥7,898~税込¥8,688~1本4日以内出荷から8日以内出荷撹拌中(回転時)に撹拌シールより発生するPTFEの削りカスがサンプル内に落ちるのを防止します。
フッ素樹脂 特殊充填剤入 バキュームシール Φ10用 NR2054シリーズ
フロンケミカル¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷従来のPTFE製バキュームシールと比べ、フッ素樹脂の優れた特性を損なう事なく耐摩耗性・耐クリープ性等を大幅に改善した製品です。摩擦の少ないベアリングとスリーブをシール材として採用しています。
フッ素樹脂 特殊充填剤入 バキュームシール Φ8用 NR2007シリーズ
フロンケミカル¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷従来のPTFE製バキュームシールと比べ、フッ素樹脂の優れた特性を損なう事なく耐摩耗性・耐クリープ性等を大幅に改善した製品です。
3枚羽根スクリュー型撹拌棒用PTFE軸受け
フロンケミカル¥8,998税込¥9,8981本当日出荷フッ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌棒には通常PEEK材の軸受けが付属されておりますが、PEEKでは耐薬品性的に劣る場合、こちらのPTFE軸受けをご使用下さい材質PTFEアズワン品番62-7029-25
PTFE撹拌シール装置用 F-4005シリーズ
フロン工業¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷から7日以内出荷PTFE撹拌シール装置用は、Rオスネジ切りをしています。各実験装置にご利用下さい。シール部8 m/mΦとなっております。
高効率多機能撹拌翼 フルゾーン (R) テスト翼
神鋼環境ソリューション¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷から12日以内出荷2本のワイドパネル翼を上下にクロス配置することにより、広い粘度範囲で効率よい均一混合を可能にする撹拌翼です。従来翼に比べて高効率(省エネルギー)な撹拌が可能です。固液、液液撹拌においても優れた撹拌性能を発揮します。優れた伝熱性能を有し、晶析工程にも適しています。優れた表面ガス吸収性能により水添反応等にも対応します。材質SUS304(バフ#320ツヤナシ表面仕上げ)全長(mm)500シャフト径(Φmm)8
スパイラル型撹拌羽根
IKA¥63,980税込¥70,3781個6日以内出荷撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。材質ステンレス(SUS316L)寸法(mm)Φ50×350シャフト径(Φmm)8
豆蒸気タービン
ナリカ¥8,600税込¥9,4601個4日以内出荷容量300mlの三角フラスコにフィットするゴム栓とタービンを一本化しました。フラスコの水を加熱して蒸気を発生させるとタービンが勢いよく回転します。熱エネルギーを運動エネルギーに変えるコンパクトな実験装置です。径(Φmm)【タービン】50使用フラスコ容量300mL(三角フラスコ)組立寸法(mm)210×80×80
PTFE撹拌シール(減圧用)
ケニス¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷撹拌シールの中にVパッキンを3枚重ねて完全にシールできます。上部ナットを緩め撹拌棒を差し込み、ナットを締めつけシールします。接続部のサイズ34/45穴径(Φmm)8
PTFE撹拌シール用Vパッキン
ケニス¥1,598税込¥1,7581組(3枚)当日出荷撹拌シールの中に3個を重ねる事で完全にシールできます。 3枚1組で摩耗した場合に取り替えて使用します。適合穴径(Φmm)8
エアーミキサー用ステンレスプロペラ3枚翼
アズワン¥32,700税込¥35,9701個当日出荷仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15型番プロペラ ステンレスプロペラ形3枚翼アズワン品番1-788-15直径(mm)Φ160
撹拌反応容器セット
DURAN¥93,980税込¥103,3781セット6日以内出荷●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45容量(mL)500
撹拌反応容器セット
DURAN¥93,980税込¥103,3781セット92日以内出荷●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45容量(mL)1000
撹拌羽根 半月形 PTFE製
SIBATA(柴田科学)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷半月形をしたPTFE製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス