絞り込み
ブランド
- IKA(34)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(25)
- アズワン(22)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- YOSHIOKA(16)
- ヤマト科学(12)
- フロン工業(12)
- 日陶科学(12)
- フロンケミカル(11)
- 三商(11)
- ケニス(11)
- HEIDON(新東科学)(10)
- コクゴ(7)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- 旭製作所(6)
- SMT(6)
- 中村科学器械工業(5)
- DURAN(4)
- 大阪ケミカル(4)
- ブランドをもっと見る

シリコンヘラ
日陶科学¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9671質量(kg)0.06
アルミナ乳棒
日陶科学¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9663質量(kg)0.12
アルミナ乳鉢
日陶科学¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9655質量(kg)0.55
ウス
日陶科学¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
カルチャーベセル容器用 アクセサリー
NALGENE(ナルゲン)¥8,398~税込¥9,238~1箱(12個)ほか5日以内出荷から43日以内出荷材質本体/ PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ シリコン、セプタム/ TPE(熱可塑性エラストマー)
カルチャーベセル(容器のみ)
NALGENE(ナルゲン)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷大量培養・撹拌培養に適しています。 無細胞毒性タイプです。 FDA、USP class6に適合しています。材質本体/ PC(ポリカーボネート)、キャップ/ PP(ポリプロピレン)タイプ容器のみ外径×高さH(Φmm×mm)Φ289×429目盛3~12Lまで0.5L刻み許容容量(L)12最大容量(L)15アズワン品番1-8770-01
攪拌翼 先端用ファン SUS316製
TGK(東京硝子器械)¥399税込¥4391個3日以内出荷先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。TGK品番386-63-04-01品名ファン
攪拌翼 先端用タービン SUS316製
TGK(東京硝子器械)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。TGK品番386-63-04-05品名タービン
攪拌翼 先端用ソフト十字 SUS316製
TGK(東京硝子器械)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。TGK品番386-63-04-03品名ソフト十字(PAT)
攪拌翼 ボス付ソフト十字 SUS316製
TGK(東京硝子器械)¥1,990税込¥2,1891個3日以内出荷先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。TGK品番386-63-04-11品名ソフト十字(PAT)
ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー
ADVANTEC¥1,071,919~税込¥1,179,111~1個5日以内出荷から41日以内出荷温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。タンク内に残存する原液を回収できる残液吐出パイプを付属しています。仕様攪拌機取付台座径:4Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットOUT:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー
ADVANTEC¥699,800税込¥769,7801個41日以内出荷温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。仕様攪拌機取付台座径:2.5Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター 外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、ジャケットIN:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm)、ジャケットOUT:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)113フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
2段重ね用振盪台 MMS-3021用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥70,980税込¥78,0781個21日以内出荷多検体の場合48本セットできる2段重ね用の振盪台です。アズワン品番65-0575-09メーカー商品コード217940