絞り込み
ブランド
- アズワン(13)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- オルガノ(9)
- 栗田工業(kurita)(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- ADVANTEC(5)
- ヤマト科学(5)
- 環境テクノス(5)
- ナリカ(4)
- 新日本電工(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- クリーンテック(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- フロンケミカル(1)
- BarnStead(1)
- 壽化工機(1)
- セムコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-30M
新日本電工¥35,980~税込¥39,578~1個ほか10日以内出荷本体+標準部品。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔。アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用。アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車採取量純水採取量約6.8m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。充填量(L)樹脂約30
カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-50M
新日本電工¥59,980~税込¥65,978~1個ほか10日以内出荷本体+標準部品。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔。アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用。アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車採取量純水採取量約11.2m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。充填量(L)樹脂約50
カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-70M
新日本電工¥78,980~税込¥86,878~1個ほか10日以内出荷本体+標準部品。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔。アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用。アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車採取量純水採取量約15.7m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。
RO処理水製造装置 RTAシリーズ
環境テクノス¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。仕様本体(内部ポンプ付き)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)(貯水)4消費電力約40Wサイズ(mm)230×450×440アズワン品番1-5732-22使用温度2~40℃生産量(L/day)200~450(4~15L/h)基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口採水水質純水率93~98.5%(受水圧に左右されず)
RO処理水製造装置 RTAシリーズ
環境テクノス¥149,800税込¥164,7801個11日以内出荷水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。 水道受水圧が高め(目安:0.3~0.6MPa)の地域用です。仕様本体(内部ポンプ無し)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)(貯水)4消費電力約5Wサイズ(mm)230×450×440アズワン品番1-5732-21使用温度2~40℃生産量(L/day)100~300基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口採水水質純水率85~96.5%(受水圧0.1~0.4MPaにより変動)
ハンドシャワー スパイラルホース付
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷小型純水製造装置 ピュアポート PP-102型用スペアパーツです。質量(kg)0.2高さH(mm)180奥行D(mm)180幅W(mm)240
純水製造装置 410×320×420mm BPW15シリーズ
アズワン¥127,000税込¥139,7001個当日出荷RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2)寸法(mm)320×340×470質量(kg)約15電源AC100V、50/60Hz採水量(L/min)0.25アズワン品番4-2855-01採水量15L/h除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
超純水製造装置Simplicity用 SimpliPak
Merck(メルクミリポア)¥57,299税込¥63,0291個当日出荷メンテナンスが容易なSimpliPakを採用しています。アズワン品番1-9428-11
実験用イオン交換樹脂
オルガノ¥26,980税込¥29,6781個43日以内出荷仕様強酸性陽イオン交換樹脂、Amberlyst アンバーリスト寸法(mm)90×90×125容量(mL)500アズワン品番1-7240-20母体構造スチレン系水分保有能力(%)64~70均一係数≦1.6粒径(mm)(調和平均粒径)0.55~0.75
イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ
Merck(メルクミリポア)¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。仕様純水水質表示: ランプ表示セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、蛇口接続キット寸法(mm)270×170×270質量(kg)本体/5.4アズワン品番1-5789-01採水量400L(原水300μs時)精製水流速(L/min)0.5~0.7精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り)供給水質水道水
イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ Milli-DIキット
Merck(メルクミリポア)¥319,800税込¥351,7801台22日以内出荷活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。仕様純水水質表示: ランプ表示セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、蛇口接続キット、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、卓上スタンド(固定ネジ付き)寸法(mm)270×250×480本体質量(kg)7.2アズワン品番1-4458-01採水量400L(原水300μs時)精製水流速(L/min)0.5~0.7精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り)供給水質水道水
イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計
アズワン¥85,800税込¥94,3801個6日以内出荷カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。LED表示のため液晶より視認性が高いです。各オプション等によりパネル取付け可能です。測定範囲0~9.9uS/cm電源AC100V 50/60Hz最高使用圧力0.34MPa表示水質(電気伝導率)・温度LEDデジタル表示外寸法(mm)96×86×96アズワン品番1-3705-29
イオン交換樹脂式カートリッジ純水器用ランプ表示水質計
アズワン¥44,900税込¥49,3901個6日以内出荷仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計)付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3mm)測定範囲(水質) 0<測定値≦3.0μS/cm表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限)使用環境周囲温度/0~50℃、周囲湿度/5~80%(結露なきこと)消費電力(VA)2以下表示範囲(℃)(水温)5~40入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下アズワン品番1-3705-25
カートリッジ純水器用樹脂再生費
栗田工業(kurita)¥20,980~税込¥23,078~1個10日以内出荷から11日以内出荷水質計ピュアメーターを付属しており、水質が低下すると樹脂の交換時期を表示します。
純水製造装置用オプション
ヤマト科学¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷仕様オートスチル用 缶石洗浄剤 1kg適合機種WS200・220・WG203・250・1000主成分スルファミン酸アズワン品番1-1895-16
カートリッジ純水器 I-40
ナリカ¥103,000税込¥113,3001個5日以内出荷カートリッジタイプの純水採水器で、操作もきわめて簡単なうえ、カートリッジの交換も簡単な水道直結式のものです。付属品水質計、水道接続ホース1本質量(kg)5.5(運転重量)標準流量(L/h)20寸法(Φ×mm)105×268抵抗原水の電気比抵抗:150μS/cm樹脂量(L)ダイヤイオン混合物2採水量(L)純水採水量:約400
カートリッジ純水器 I-20
ナリカ¥89,000税込¥97,9001個4日以内出荷カートリッジタイプの純水採水器で、操作もきわめて簡単なうえ、カートリッジの交換も簡単な水道直結式のものです。付属品水質計、水道接続ホース1本質量(kg)3.5(運転重量)標準流量(L/h)20寸法(Φ×mm)105×228抵抗原水の電気比抵抗:150μS/cm樹脂量(L)ダイヤイオン混合物1採水量(L)純水採水量:約190
フッ素樹脂 蒸留器
フロンケミカル¥53,980~税込¥59,378~1個60日以内出荷PFAボトルとPTFEのブロックを組み合わせた簡単な蒸留器です。 一方のボトルを加熱させ、一方のボトルを冷却させる事で蒸留可能です。用途加熱冷却用、蒸留用材質PFA/PTFE質量(g)700
小型中和装置
セムコーポレーション¥929,800~税込¥1,022,780~1個23日以内出荷から24日以内出荷防水性や耐久性に優れた樹脂製ケースを採用。 室内での使用を考慮した低騒音設計。機器カバーも付属。 酸・アルカリの2点制御と、酸またはアルカリ1点制御の2タイプをご用意。 pH4.01、pH6.86の校正をワンタッチで自動校正。 廃水廃液処理装置とは思えない洗練された外観。 設置スペースをとらないコンパクト設計。用途学校実験室の排水廃液、研究機関の排水廃液、小規模工場の排水廃液、病院の排水廃液処理能力200L/h口径(A)25(ねじ込み式)
漏水検知器
オルガノ¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷カートリッジ純水器用漏水検知器です。 センサーで漏水感知すると警報が出ます。 別売のバルブセットを吸水元に設置することで漏水の際、自動的に吸水を停止します。用途漏水感知仕様ブザー音、警報ランプ点灯、出力端子(AC100VC接点)、警報出力端子(無電圧C接点)トラスコ品番455-5317セット内容漏水検知器本体、センサー、防沫カバー、Gシリーズ用取付金具幅(mm)140質量(kg)1高さ(mm)120奥行(mm)45電源(V)単相100消費電力(W)200
ピュアライン
ヤマト科学¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷簡易型純水製造装置。蛇口につなぐだけで大量のイオン交換水が簡単に採取できる、簡易タイプのカートリッジ純水器です。水質計は、定電圧回路内蔵により、即座に水質測定ができます。不純物の溶出が最も少ないポリエチレン製カートリッジです。AC電源を必要とせず簡便かつ廉価です。用途に合わせシステム化が可能です。メンテナンスが容易です。性能採取方法/イオン交換法、採取純水/イオン交換水、製造量(L/min)/2~5以下質量(kg)約18(運転時)外形寸法(mm)Φ180×H820(カプラ・スタンド含まず)電源(V)乾電池 DC9(水質計用)構成イオン交換器/カートリッジ形(混床式・樹脂量10L)、水質計/0~10×10-4S/m(0~10μs/cm)(アナログ表示)
ピュアポート(小型純水製造装置)
SIBATA(柴田科学)¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。 ・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。 ・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。採水水質(μS/cm)1以下使用水水道水原水圧力(MPa)0.15~0.5付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター電源AC100V 0.2A 50/60Hz
カートリッジフィルター ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ハウジングBS1・BS2・IMN11-AS型に互換性のあるフィルターです。材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316)寸法(mm)Φ65×250ろ過精度(μm)10流量(L/min)19最高使用温度(℃)120アズワン品番1-398-10
カートリッジフィルター ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ハウジングBS1・BS2・IMN10-AS型に互換性のあるフィルターです。材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316)寸法(mm)Φ65×250ろ過精度(μm)5流量(L/min)19最高使用温度(℃)120アズワン品番1-398-09