絞り込み
ブランド
  • ハウステック
  • 渡辺製作所[住設機器](366)
  • リンナイ(122)
  • 三菱電機(104)
  • ノーリツ(59)
  • FUJIOH(富士工業)(48)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • ホーコス(23)
  • SUNWAVE(LIXIL)(18)
  • イースタン工業(17)
  • クリナップ(14)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(11)
  • 高須産業(10)
  • フカガワ(9)
  • カクダイ(7)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • 東芝キヤリア(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 日立(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浅型シロッコファン用横幕板(H700/H600/H500用) ハウステック

    浅型シロッコファン用横幕板(H700/H600/H500用)

    ハウステック
    4,998税込5,498
    1台
    11日以内出荷
    適合本体AKBシリーズ用材質鋼板幅(mm)30高さ(mm)300~500奥行(mm)293
  • 浅型シロッコファン ハウステック

    浅型シロッコファン

    ハウステック
    44,980税込49,478
    1台
    11日以内出荷
    浅型レンジフード。前幕板・横幕板はスライド式を採用。 オリジナル整流フィルター整流板とフィルターは一体化。 フラット設計に伴い定期的なお手入れがしやすくなりました。 幕板上部がスライドすることにより天井高に合わせてレンジフードの高さ調整が可能です。 総高さ500~700mm梁や天井の低いキッチンに対応。 スライド式:横幕板のみ(別売)  LR共用
    高さ(mm)700材質(本体)SPCC(冷間圧延鋼板)奥行(mm)600消費電力(W)(50/60Hz)93/99(強・0Pa時)風量3速照明白熱電球(消費電力:36W)運転音(dB)(A)(50/60Hz)47/45(強)最大風量(m3/h)(50/60Hz)513/473(0Pa時)

キッチン』には他にこんなカテゴリがあります

レンジフード・換気扇