絞り込み
分岐回路数
- 5
- 4(34)
- 6(91)
- 8(81)
- 10(102)
- 12(85)
- 14(105)
- 16(89)
- 18(112)
- 20(81)
- 22(97)
- 24(71)
- 26(103)
- 28(75)
- 30(64)
- 32(56)
- 34(61)
- 36(41)
- 38(23)
- 40(29)
- 分岐回路数をもっと見る
縦(mm)
- 145(1)
- 220(1)
- 250(2)
- 280(1)
- 320(4)
- 482(1)
- 1500(1)
- 1600(1)
横(mm)
- 88(1)
- 280(1)
- 295(1)
- 330(1)
- 347(1)
- 350(2)
- 418(1)
- 500(1)
- 590(1)
- 670(1)
- 700(1)
深さ(mm)
- 53(1)
- 75(2)
- 78(1)
- 80(1)
- 110(3)
- 118(1)
- 200(1)
- 300(1)
色
- クリーム(1)
- ベージュ(1)
- ホワイト(7)
ブランド
- 河村電器産業(8)
- テンパール工業(3)
- 日東工業(1)
河村電器産業・テンパール工業・日東工業
「分岐回路数」から絞り込む
6(91)
8(81)
10(102)
12(85)
14(105)
16(89)
18(112)
20(81)
22(97)
26(103)
分岐回路数をもっと見る

HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(19件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から4日以内出荷形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無
テンパール工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1面5日以内出荷から6日以内出荷仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤深さ(mm)75機能横一列タイプ縦(mm)250主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付
テンパール工業¥19,980~税込¥21,978~1面当日出荷から6日以内出荷仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
Ezライン(フタ付)
河村電器産業¥9,498~税込¥10,448~1台3日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
ユニット型分電盤(19インチラックマウント)
河村電器産業¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から31日以内出荷ラック新設時の電源問題を解決、個別の電源管理が可能種類ホーム分電盤深さ(mm)300縦(mm)482分岐ブレーカ種類配線用遮断器
Ezライン(フタなし)
河村電器産業¥9,498~税込¥10,448~1台3日以内出荷から41日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
簡易型引込分電盤 NWN
河村電器産業¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷から41日以内出荷WHMスペース付(屋内外兼用)組込スイッチ:配線用遮断器種類ホーム分電盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-TN-)
テンパール工業¥31,980税込¥35,1781面6日以内出荷形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能蓄熱分電盤縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P2E20A/2P2E30A/2P2E40A
分電盤 enステーション ENEシリーズ (Std)
河村電器産業¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)78縦(mm)220横(mm)280使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分電盤 enステーション EN4Cシリーズ
河村電器産業¥73,980~税込¥81,378~1台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320横(mm)590相線式単2使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分電盤 enステーション EN3Cシリーズ
河村電器産業¥26,980~税込¥29,678~1台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320横(mm)330相線式単2使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分電盤 enステーション EL2Cシリーズ
河村電器産業¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)プラスチック種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320横(mm)670材質(カバー)プラスチック相線式単3材質(フタ)プラスチック使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ















![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業 [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505618-260819-02.jpg)
![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505706-260819-02.jpg)
![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86510290-260819-02.jpg)
![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業 [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505469-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86506300-260819-02.jpg)
![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業 [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505697-260819-02.jpg)
![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業 [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505460-260819-02.jpg)



![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)