絞り込み
分岐回路数
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
縦(mm)
  • 125(1)
  • 137(1)
  • 145(1)
  • 200(1)
  • 221(1)
  • 230(1)
  • 250(1)
  • 295(1)
  • 300(1)
  • 310(1)
  • 320(1)
  • 325(6)
  • 400(2)
  • 500(1)
横(mm)
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 140(1)
  • 172(4)
  • 280(3)
  • 320(8)
  • 350(2)
  • 356(5)
  • 392(6)
  • 400(2)
  • 416(2)
  • 428(7)
  • 450(2)
  • 464(7)
  • 500(11)
  • 536(7)
  • 550(2)
  • 572(7)
  • 608(6)
  • 644(3)
  • クリーム(9)
  • ホワイト(21)
深さ(mm)
  • 45(1)
  • 53(2)
  • 70.5(1)
  • 74(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 95(2)
  • 105(1)
  • 111(1)
  • 120(1)
  • 124(5)
ブランド
  • 日東工業
  • Panasonic(パナソニック)(348)
  • テンパール工業(149)
  • 河村電器産業(110)
  • Abaniact(アバニアクト)(6)
  • 東芝ライテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐回路数から絞り込む
2(1)
3(2)
4(2)
5(1)
6(2)
10(1)
12(1)
14(1)
  • HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(19件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
  • HSB形ホーム分電盤 日東工業

    HSB形ホーム分電盤

    日東工業
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
  • 屋内用FPボックス 日東工業

    屋内用FPボックス

    日東工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
    色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)材質(本体)ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)
  • HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
  • 屋内用ドア付FPボックス・ドア開閉式 日東工業

    屋内用ドア付FPボックス・ドア開閉式

    日東工業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性質量(kg)1ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124有効深さ(mm)62縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)基板寸法(縦×横)(mm)160×106取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)2.2~3.5
  • 情報分電盤用ボックス 日東工業

    情報分電盤用ボックス

    日東工業
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
    色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)縦(mm)325深さ(mm)124形状露出・半埋込共用型材質(本体)ポリスチレン樹脂板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5難燃性V-1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取付基板木製基板9mm
  • 情報分電盤用ボックス・ドア開閉式 日東工業

    情報分電盤用ボックス・ドア開閉式

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124縦(mm)325(309)(半埋込寸法)取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)2.5~3.5
  • HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ 日東工業

    HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ

    日東工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スチール製 ドア付ホーム分電盤
    用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
  • HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業

    HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤

    日東工業
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
    用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30
  • リニューアルプレート 日東工業

    リニューアルプレート

    日東工業
    2,698税込2,968
    1箱(3個)
    4日以内出荷
    分岐ブレーカの小型化などに伴い、ホーム分電盤(住宅盤)のリニューアル時に露出する配線穴や取付痕を隠すための穴塞ぎとしてご利用ください。ホーム分電盤(住宅盤)と同一色で調和性が高いです。既設盤のサイズに合わせたホーム分電盤のサイズ選定が不要です。壁の穴埋め(穴塞ぎ)工事が簡単で壁紙の張り替えが不要です。
    材質ポリスチレン樹脂ホワイト(N9.5)質量(g)78
  • 機能追加ユニット分岐増設ユニット 日東工業

    機能追加ユニット分岐増設ユニット

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)1.5ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124(30)(半埋込寸法)縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)盤定格(A)60適合キャビネットFPCD-1主幹TB 2P 60A
  • 屋内用FPボックス 日東工業

    屋内用FPボックス

    日東工業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし深さ(mm)111有効深さ(mm)62縦(mm)325(309)(半埋込寸法)取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)2.2~3.5
  • エコキュート+IH対応 日東工業

    エコキュート+IH対応

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業

    HCD形ホーム分電盤(ドア付)

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式質量(kg)8.1クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】5、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】6+0盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)650×320主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式) 日東工業

    HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式)

    日東工業
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製・ドア付・WHNスペース付
    用途単相2線式・露出、埋込共用型横(mm)500端子【連結アース】5連盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹GP31S 2P 30A F30(1E)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1(1E)
  • HMD-N HMDタイプ横型分電盤 電子式WHM付 日東工業

    HMD-N HMDタイプ横型分電盤 電子式WHM付

    日東工業
    86,980税込95,678
    1台
    11日以内出荷
    ・スチール製、ドア付・電力量計(発信装置付)を実装しています・自動検針システムによる課金用途だけでなく、データロガーなどとの組合せによる省エネルギー対策用にも適しています
    用途電子式WHM付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式質量(kg)8クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】3、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】4+2盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 日東工業

    HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付

    日東工業
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    横型分電盤
    用途付属機器取付スペース付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ 日東工業

    HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ

    日東工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    HMD3N 主幹サーキットブレーカ
    塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業

    HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤

    日東工業
    9,990税込10,989
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルのみ(オプション品) ポータブル電源用手動切替盤用(HCD2DS3-22BM1PT、HCD2DS3-22BE1PT)
    用途災害に強い住宅を実現するためポータブル電源が接続可能なケーブルを発売します。長さ(m)3定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業

    HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤

    日東工業
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
    用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30
  • HMDタイプ分電盤 日東工業

    HMDタイプ分電盤

    日東工業
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    スチール製ホーム分電盤
    用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10質量(kg)7.7スペース2深さ(mm)95縦(mm)400横(mm)320塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B)分岐回路数14盤定格(A)40主幹容量(A)50主幹ELB3P50AF50AF30
  • 埋込用化粧枠 日東工業

    埋込用化粧枠

    日東工業
    1,798税込1,978
    1セット(20個)
    5日以内出荷
  • 放電検出ユニット付 日東工業

    放電検出ユニット付

    日東工業
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
  • 非常用一次送り回路付(ドア付) 日東工業

    非常用一次送り回路付(ドア付)

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能非常用一次送り回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 非常用一次送り回路付(ドアなし) 日東工業

    非常用一次送り回路付(ドアなし)

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • 非常用一次送り2回路付(ドア付) 日東工業

    非常用一次送り2回路付(ドア付)

    日東工業
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 非常用一次送り2回路付(ドアなし) 日東工業

    非常用一次送り2回路付(ドアなし)

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし機能非常用一次送り2回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 避雷器付(ドア無) 日東工業

    避雷器付(ドア無)

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • 避雷器付(ドア付) 日東工業

    避雷器付(ドア付)

    日東工業
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • 電子式WHM付ホーム分電盤 日東工業

    電子式WHM付ホーム分電盤

    日東工業
    59,980税込65,978
    1個
    11日以内出荷
  • 太陽光発電システム対応40A 日東工業

    太陽光発電システム対応40A

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • 太陽光発電システム対応30A 日東工業

    太陽光発電システム対応30A

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • 太陽光発電システム対応(一次側) 日東工業

    太陽光発電システム対応(一次側)

    日東工業
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • 太陽光発電システム+カラー電力モニタ 日東工業

    太陽光発電システム+カラー電力モニタ

    日東工業
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • 太陽光+エコキュート・電気温水器+IH 日東工業

    太陽光+エコキュート・電気温水器+IH

    日東工業
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
  • 太陽光+エコキュート+IH対応 日東工業

    太陽光+エコキュート+IH対応

    日東工業
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20Aタイププラスチック製・ドア付機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応連結数10連(連結アース端子)予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 太陽光+エコキュート+IH+EVPHEV 日東工業

    太陽光+エコキュート+IH+EVPHEV

    日東工業
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

ホーム分電盤