カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(586)
- DUNLOP(ダンロップ)(141)
- IRC(135)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- PIRELLI(ピレリ)(90)
- MICHELIN(ミシュラン)(89)
- METZELER(メッツラー)(68)
- TAKEGAWA(武川)(65)
- GLIDE(58)
- SP忠男(53)
- RIDING SPOT(33)
- DRC(ディーアールシー)(32)
- SHINKO(シンコータイヤ)(32)
- Gクラフト(29)
- MDF(エムディーエフ)(22)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- POSH Faith(11)
- PMC(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

SCORPION MX EXTRA X
PIRELLI(ピレリ)¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷ミッドソフトからミッドハードまでの路面をカバー リアに18インチ、19インチ各サイズをラインナップしエンデューロにも使用可能
SCORPION MX MUD
PIRELLI(ピレリ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ワールドMXGPにて常勝を誇るチャンピオンタイヤ 泥系のコース向け種別フロントタイヤサイズ110/90 - 19 NHS 62M標準リム幅(inch)2.5リム径(inch)19許容リム幅(inch)2.15-3.00
DIABLO WET
PIRELLI(ピレリ)¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷ワールドスーパーバイクで実際に使用されている製品 雨天で無く路面が濡れている際に最適なグリップを提供タイプTLリム径(inch)17
TRAILSMART MAX
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781本7日以内出荷オン指向のアドベンチャーバイク用タイヤとして好評のTRAILSMARTのライフを更に強化。 アドベンチャーバイク用ロングライフツーリングタイヤ。タイプTL
GEOMAX ENDURO EN91
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本7日以内出荷ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をベースに林道やガレ場を含む多様な路面で走破性と耐久性を高次元で実現したFIM規格適合のダンロップ・エンデューロタイヤ。タイプWT
TRAIL WING TW152
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷大地を駆ける、ヘビィデューティ・アドベンチャー用途リアタイヤサイズ160/60R15 67H TLパターンTW152タイヤ幅(mm)160リム径(inch)15偏平率(%)60
TRAIL WING TW101
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷大地を駆ける、ヘビィデューティ・アドベンチャー用途フロントタイヤサイズ120/70R17 58H TLパターンTW101タイヤ幅(mm)120リム径(inch)17偏平率(%)70
G&L L309
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷タイヤサイズ140/80-17 69H TLパターンL309タイヤ幅(mm)140リム径(inch)17偏平率(%)80
EXEDRA G702
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷タイヤサイズ170/80-15 77H TLパターンG702タイヤ幅(mm)170リム径(inch)15偏平率(%)80
EXEDRA G852
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥39,980~税込¥43,978~1本5日以内出荷リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。用途リアパターンG852タイヤ幅(mm)200
EXEDRA G853
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷から12日以内出荷リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。用途フロントパターンG853タイヤ幅(mm)130
Enduro E50
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷新設計トレッドパタンが、高いオフロード走破性を約束する用途エンデューロレースを楽しむお客様にパターンE50
リペア FCK エクステンションSET (車種共通)
GALESPEED(ゲイルスピード)¥2,098税込¥2,3081セット4日以内出荷セット内容平行ピンΦ2.5×10mm×2、エクステンション10mm×1、20mm×1、低頭キャップボルトM6×30×1、M6×40×1
ホイールスペーサーY
ZETA RACING(ジータレーシング)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷タイヤ交換時にスペーサーの脱落防止に有効なリブを設けることにより(一部除く)整備性が格段に向上。A7009-T6アルミ合金をアルマイト加工し純正より軽く美しい。モトクロッサー・ミニモト・トレール車用をラインナップ。適合メーカーヤマハ(YAMAHA)
ツール Hexビットセット
UNIT(ユニット)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ソケット・ボックス・メガネレンチなどと組み合わせて使用する六角レンチ。セット内容12/14/17/19/22/24材質スチール
ツール ビードブレークキーパー
UNIT(ユニット)¥4,790税込¥5,2691個4日以内出荷両面のビードを一気に落とし、さらにその状態をキープできるビードブレーカー。材質スチール全長(mm)450質量(kg)1.2
45Z1
IRC¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷80ccクラスに対応したジュニアモデル。マディ~ミディアムコンディションでパフォーマンスを100%発揮する。タイプWTタイヤサイズ2.50-16 4PR WTリム径(inch)16タイヤ幅(inch)2.5
エアバルブアダプター
DRC(ディーアールシー)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ショックポンプなどで使用するバルブ延長アダプター。モトクロッサーのエアサスペンションのような、奥まった場所にあるエアバルブにも楽にアクセスできる。全長(mm)69
ホイールスペーサー 十字タイプ
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)使用方法【ドラムハブの場合】前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます【ディスクハブの場合】2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールスペーサー 手裏剣タイプ
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷から63日以内出荷10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)使用方法【ドラムハブの場合】前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます【ディスクハブの場合】2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールスペーサー 12本スポークタイプ
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)使用方法【ドラムハブの場合】前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます【ディスクハブの場合】2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
MT60 RS
PIRELLI(ピレリ)¥27,980~税込¥30,778~1本ほか7日以内出荷オンでもオフでも。激しい走りもカバー。。・モタードで最高のハンドリングを実現(ラジアル)。・ストリートユース、ウエットでも安心のトレッドパターン。・ハイグリップコンパウンドが楽しいコーナリングを実現
MT 60
PIRELLI(ピレリ)¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷オンでもオフでも。ライディングがより楽しく。。・小排気量、公道トレイルバイク用。・最新のバイアス構造がスタビリティと快適性を実現。・優れたブロックデザインがあらゆる天候、路面でグリップ、トラクションを実現
DIABLO ROSSO CORSA II
PIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか6日以内出荷から7日以内出荷フロントとリアで新しいコンパウンドのコンビネーションを導入することで、最上級のグリップレスポンスを発揮。 WSBK譲りの革新的なプロファイルと構造の複合的な特性によってあらゆるリーンアングルでライダーに高い接地感とフィードバックを伝えます。 その為、素早いリーン特性とコーナリングの安定性によってラップタイム向上を実現。 新フラッシュ・トレッド・パターン・デザインと新コンパウンドコンビネーションの採用によりタイヤライフの向上を実現し、タイヤの寿命全体にわたって優れて性能を接続。タイプTL