絞り込み
タイヤ幅(mm)
  • 110(5)
  • 120(10)
  • 130(9)
  • 140(2)
  • 150(3)
リム径(inch)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(7)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(2)
偏平率(%)
  • 70
  • 60(3)
  • 80(14)
  • 90(19)
  • 100(5)
タイプ
  • TL(10)
  • WT(1)
速度記号/荷重表示
  • 42L(1)
  • 47L(1)
  • 48P(1)
  • 51L(1)
  • 53P(1)
  • 55H(1)
  • 55S(2)
  • 56H(2)
  • 56L(1)
  • 56P(2)
  • 56S(2)
  • 58P(1)
  • 61P(1)
  • 61S(1)
  • 62L(2)
  • 62P(1)
  • 63H(2)
  • 66S(1)
パターン
  • D307(1)
  • D307A(1)
  • D308(1)
  • HOOP3(1)
  • SC2(2)
  • SCOOT SMART(1)
  • SCOOTSMART(1)
  • SMART2(1)
  • SMARTF2(1)
  • TT93GP(1)
D307・D307A・D308・HOOP3・SC2・SCOOT SMART・SCOOTSMART・SMART2・SMARTF2・TT93GP
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(5)
  • IRC(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(3)
DUNLOP(ダンロップ)・IRC・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・SHINKO(シンコータイヤ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ幅(mm)から絞り込む
110(5)
120(10)
130(9)
140(2)
150(3)
  • RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

    RUNSCOOT(ランスクート)D307

    DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
  • SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

    SCOOTSMART2

    DUNLOP(ダンロップ)
    7,198税込7,918
    1本
    7日以内出荷
  • SCOOT SMART(スクートスマート) DUNLOP(ダンロップ)

    SCOOT SMART(スクートスマート)

    DUNLOP(ダンロップ)(22件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
    ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。 ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。 フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。 優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    タイプチューブレスタイプリム径(inch)12
  • TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

    TT93GP

    DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
  • D308 DUNLOP(ダンロップ)

    D308

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    7日以内出荷
    適合RearパターンD308タイヤ幅(mm)130
  • SR567 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR567

    SHINKO(シンコータイヤ)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    構造TL
  • IRC タイヤ RX-01 チューブタイプ 120/70-17 リア W/T IRC

    IRC タイヤ RX-01 チューブタイプ 120/70-17 リア W/T

    IRC
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    極太のS字グルーブが新鮮なパターン。ライダーに絶対の安心感を与える。
    用途適応車種:KAWASAKI KLX230SM。サイズ:120/70-17。タイプ:WT。リアサイズ120/70-17タイプWTタイヤ幅(mm)120リム径(inch)17速度記号/荷重表示58P偏平率(%)70
  • IRC タイヤ GS-19 チューブレス 130/70-18 リア T/L IRC

    IRC タイヤ GS-19 チューブレス 130/70-18 リア T/L

    IRC
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。
    用途適応車種:HONDAGB350。リアサイズ130/70-18タイプTLタイヤ幅(mm)130リム径(inch)18速度記号/荷重表示63H偏平率(%)70
  • IRC タイヤ GS-23 チューブレス 130/70-18 フロント T/L IRC

    IRC タイヤ GS-23 チューブレス 130/70-18 フロント T/L

    IRC
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、ハイウェイクルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。
    用途適応車種:カワサキ エリミネーター。フロントサイズ130/70-18タイプTLタイヤ幅(mm)130リム径(inch)18速度記号/荷重表示63H偏平率(%)70
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC
    9,698税込10,668
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    タイプチューブレスタイプ
  • BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    BATTLAX SCOOTER SC2 RAINは、特にWET路面における ”トラクション、ハンドリング” に優れ、日々のコミューターユースを足元から支えます。’18年新商品BATTLAX SPORT TOURING T31のパタンを採用し、WET路面での優れた性能と軽快性を発揮します。
    構造TL
  • BATTLAX SCOOTER SC2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SCOOTER SC2

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。
    構造TL
  • SR568 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR568

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    構造TL偏平率(%)70
  • SR561 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR561

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    構造TLリム径(inch)10
  • HOOP3 B03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    HOOP3 B03

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ビッグスクーターにも対応したHOOP。シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。もちろんロングライフも備えた、全身ストリート仕様。50cc~ビッグスクーターまで対応。経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
    仕様Front用

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スクータータイヤ