絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~25(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8
  • 1/4(54)
  • 3/8(122)
  • 1/2(79)
  • G1/4(17)
  • G3/8(27)
  • G(PF) 1/4(221)
  • G(PF) 3/8(535)
  • G(PF) 1/2(130)
  • GG(16)
  • NPT 1/8(10)
  • R1/4(26)
  • R3/8(19)
  • R(PT) 1/8(29)
  • R(PT) 1/4(150)
  • R(PT) 3/8(122)
  • R(PT) 1/2(81)
  • RR(16)
  • U3/8(24)
  • U1/2(23)
  • その他(63)
外径(Φmm)
  • 100(1)
測定流体
  • 気体(2)
  • 液体(2)
精度
  • ±1.6%(1)
ブランド
  • エスコ(2)
エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力計 (グリセリン入) エスコ

    圧力計 (グリセリン入)

    エスコ
    ¥10,400~税込¥11,440~
    1個
    翌々日出荷
    グリセリン入。屋外使用可。30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。
    材質透明板:ポリカーボネート材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮
  • 圧力計 (グリセリン入り) エスコ

    圧力計 (グリセリン入り)

    エスコ
    ¥14,200税込¥15,620
    1個(1個)
    4日以内出荷
    材質【透明板】ポリカーボネート全長(mm)142外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(ケース)SUS304取付ねじG3/8”使用流体水、空気、油など材質(接続部)真鍮圧力レンジ(MPa)0~25

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計