絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- -0.04~0(1)
- -0.05~0(1)
- -0.06~0(1)
- -0.07~0(1)
- -0.1~0(9)
ねじの呼び
- T3/8
- 1/4(54)
- 3/8(122)
- 1/2(79)
- G1/4(10)
- G3/8(15)
- G(PF) 1/4(202)
- G(PF) 3/8(528)
- G(PF) 1/2(130)
- NPT 1/8(10)
- R1/4(10)
- R3/8(15)
- R(PT) 1/8(22)
- R(PT) 1/4(135)
- R(PT) 3/8(106)
- R(PT) 1/2(81)
- U1/4(8)
- U3/8(24)
- U1/2(23)
- その他(63)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 75(9)
測定流体
- 気体(4)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(5)

B枠(立型つば有り)(4)
最小目盛(MPa)
- 0.1(9)
- -0.04(1)
- -0.05(1)
- -0.06(1)
- -0.07(1)
0.1・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
精度
- その他(5)
その他
ブランド
- 旭計器工業(9)
旭計器工業
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
商品豆知識

密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形
旭計器工業¥25,280税込¥27,8081セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥25,280税込¥27,8081セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 B形 耐蝕用
旭計器工業¥24,180税込¥26,5981セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形 耐蝕用
旭計器工業¥24,180税込¥26,5981セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形
旭計器工業¥19,780税込¥21,7581セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 B形
旭計器工業¥19,780税込¥21,7581セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥20,880税込¥22,9681セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 B形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥20,880税込¥22,9681セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0