絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~1(1)
- 0~2.5(1)
- 0~6(1)
- 0~10(1)
- 0~25(1)
- 0~40(1)
- 0~60(1)
- 0~100(1)
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(1)
外径(Φmm)
- 63(1)
測定流体
- 気体(1)
- 液体(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(1)
最小目盛(MPa)
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2
精度
- ±1.6%(1)
±1.6%
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(6)
- 高島計器(315)
- 右下精器製造(183)
- 旭計器工業(171)
- 長野計器(158)
- エスコ(151)
- 第一計器(148)
- TOKO(東洋計器興業)(104)
- NKS(73)
- 山本計器(12)
- ULVAC(アルバック)(11)
- PressVac(プレスバック)(11)
- 岩田製作所(9)
- クローネ(9)
- TRUSCO(5)
- 富士フイルム(5)
- イチネンTASCO(5)
- カクダイ(4)
- RIKEN(理研機器)(4)
- マツバ計器(4)
- ブランドをもっと見る
特価

グリセリン入り圧力計
CEJN(セイン)(8件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。精度(%)±1.6FSケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
圧力計プロテクター 全ゲージタイプ用
CEJN(セイン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷セイン圧力計のカバーです。圧力計を衝撃や汚れから保護します。トラスコ品番828-0566色ブラック材質(本体)ゴム質量(g)17