絞り込み
ケース形状
A枠(立型つば無し)・B枠(立型つば有り)・C枠(立型つば有り)・D枠(埋込型つば有り)・D枠(埋込型つば無し)
最小目盛(MPa)
0・0.0001・0.0002・0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
校正証明書
なし・付き
精度
±0.02%・±0.05%・±0.15%・±0.25%・±0.3%・±0.3%FS ±1dig・±0.35%・±0.4%・±0.5%・±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±10%・±15%・±20%・±30%・その他・精度をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 圧力計

圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
2,523件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)高島計器
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。形状A型精度±2.5%F.S.外径(mm)60
蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ) カクダイ蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)取付ねじ管用平行ネジ
スター 設置針付 Pケース Φ100 右下精器製造スター 設置針付 Pケース Φ100右下精器製造
3,298税込3,628
1個
当日出荷
設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)290種類設置針付圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
真空計(立形・つばなし) 山本計器真空計(立形・つばなし)山本計器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度±1.6%F.S.使用圧力範囲(MPa)-0.1~0ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
23,980税込26,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)76材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)テフロン仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋最小目盛(MPa)0寸法E(Φmm)90
一般連成計B形Φ75 TOKO(東洋計器興業)一般連成計B形Φ75TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類汎用圧力計
小型圧力計(埋め込み形・つば付き) 山本計器小型圧力計(埋め込み形・つば付き)山本計器(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から20日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4ケース形状D枠(埋込型つば有り)仕様屋内用種類汎用圧力計外径(Φmm)60測定流体空圧、油圧、その他適合流体気体または液体
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)高島計器
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS形状A型測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95 長野計器グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95長野計器(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
小形・軽量のため、取付スペースの限られた場所に便利です。耐振性が高く内部機構の摩擦が少ないため、振動のあるような場所での使用に適しています。圧力計の常用圧力を表示するため、矢印によってセットできるセイフティマーク(設置針)をご指定により付属します。
用途本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを容易にする振動下専用の圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状D枠(中心裏株)質量(g)約120種類グリセリン入小形圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)35精度±3%F.S材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
グリセリン入圧力計(立形・つばなし) 山本計器グリセリン入圧力計(立形・つばなし)山本計器
6,398税込7,038特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用シルバー種類グリセリン入圧力計適合流体気体と液体
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(1件のレビュー)
719税込791特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)長野計器
7,698税込8,468
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
隔膜式圧力計BF型 Φ100 右下精器製造隔膜式圧力計BF型 Φ100右下精器製造(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。 測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。 従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。
用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計取付ねじG1/2ナット対辺24測定流体気体、液体
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4高島計器
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌日出荷
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4 高島計器小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4高島計器(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)高島計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。接続ねじR1/8測定流体気体、流体外径(mm)40
デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネデジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプクローネ
76,980税込84,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。仕様●子機最大数:4台材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)表示フル4桁LCD表示その他の機能ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)通信距離見通し約20m(電波障害のない環境下)RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)無線:2.4
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)高島計器
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A型精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
一般圧力計A形Φ75 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ75TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。外径(Φmm)75形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)78精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
汎用圧力計(D型埋め込みΦ60) 第一計器汎用圧力計(D型埋め込みΦ60)第一計器(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
汎用真空計 第一計器汎用真空計第一計器(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)133.5寸法a(mm)16寸法D(Φmm)103材質(ケース)アルミ金色寸法b(mm)39大きさΦ100寸法h(mm)82測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体接続形状Tメーカー商品コードHNT-341A-(-0.1)MPA圧力スパン-0.1~0MPa
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 高島計器プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8高島計器
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
高精度電池式デジタル圧力計(GC04) 用保護ブーツ 長野計器高精度電池式デジタル圧力計(GC04) 用保護ブーツ長野計器(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高精度電池式デジタル圧力計 GC04用保護ブーツです。
備考GC04デジタル圧力計用保護ブーツ精度-測定流体-
MPPプラ密閉型圧力計(要部SUS 第一計器MPPプラ密閉型圧力計(要部SUS第一計器
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS
圧力測定フィルム(プレシート) 富士フイルムイメージングシステムズ圧力測定フィルム(プレシート)富士フイルムイメージングシステムズ(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5枚)
取扱停止中
圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
電池式デジタル圧力計 形番:GC64 長野計器電池式デジタル圧力計 形番:GC64長野計器
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
接ガス面積をブルドン管式に比べ、1/5に低減(メーカー比)することで、液溜まりが少ない構造を実現しました。 '-0.1~0.5MPa→0~20MPaの圧力レンジをカバー Φ50小形圧力計と同形状・指示部の30度角度変更可能
用途信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した本器は、可動部が少ないため、耐振動・耐衝撃性に優れ、気体・液体等、幅広い用途に使用できます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約150(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示方式3桁LEDデジタル文字高(mm)8.5機能オートパワーOFF選択、表示周期可変、ワンタッチゼロ調、電池電圧低下表示付電池リチウム電池_CR2032×1個(3VDC)ケース構造屋内仕様(IP30、IEC規格)表示周期ユーザ設定による(0.5s,2.0s,10sを選択)
汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52長野計器
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約400種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体・液体
圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器圧力トランスミッタ 形番:KP15長野計器
39,980税込43,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
一般圧力計 Φ100 右下精器製造一般圧力計 Φ100右下精器製造
3,500税込3,850
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
一般連成計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ100TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類汎用圧力計
一般真空計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般真空計A形Φ100(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類汎用圧力計最小目盛(MPa)0.002
グリセリン入り圧力計 第一計器グリセリン入り圧力計第一計器
8,998税込9,898
1台
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)143寸法a(mm)18精度±1.6%F.S寸法D(Φmm)106接続ねじG3/8(PF)材質(ケース)アルミシルバーメッキ寸法b(mm)47大きさΦ100寸法h(mm)90測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700T/SUS316材質(株)C3604寸法f(mm)18接続形状U
圧力計 日新計器圧力計日新計器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類汎用圧力計測定流体気体、液体
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8高島計器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52長野計器(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・JIS規格に対応した真空計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形真空計です。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約400種類汎用真空計使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)100精度JIS1.6級接続ねじG3/8B測定流体気体・液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604圧力レンジ(MPa)-0.1~0
KOT小型圧力計 第一計器KOT小型圧力計第一計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)黄銅
一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61長野計器
38,980税込42,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。表示方式4桁LEDデジタル文字高(mm)8機能スケーリング/表示値、ループチェック/コンパレータ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ワンタッチゼロ調、キーロック表示更新周期200msケース構造IP65(大気開放穴有り)
ステンレス圧力計Φ75 右下精器製造ステンレス圧力計Φ75右下精器製造
7,998税込8,798
1台
当日出荷から6日以内出荷
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
質量(g)200種類ステンレス圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)ステンレス
一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) 右下精器製造一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)右下精器製造(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
接続部のサイズG3/8種類汎用圧力計外径(Φmm)100精度1.6級接続ねじG3/8大きさΦ100mm測定流体気体、液体校正証明書一般校正

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら