絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~4(11)
  • 0~5(1)
  • 0~6(11)
  • 0~7(6)
  • 0~10(76)
ねじの呼び
  • 1/4(4)
  • 3/8(5)
  • G1/4(2)
  • G3/8(4)
  • G(PF) 1/4(20)
  • G(PF) 3/8(38)
  • G(PF) 1/2(1)
  • NPT 1/2(1)
  • R1/4(3)
  • R3/8(6)
  • R(PT) 1/8(1)
  • R(PT) 1/4(13)
  • R(PT) 3/8(3)
外径(Φmm)
  • 43.3(1)
  • 50(6)
  • 53(3)
  • 56.2(1)
  • 60(23)
  • 63(1)
  • 64(2)
  • 67(2)
  • 68(2)
  • 75(24)
  • 78(3)
  • 82(1)
  • 83(1)
  • 100(26)
  • 103(3)
  • 104(2)
測定流体
  • 気体(79)
  • 液体(76)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(65)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(23)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(8)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(8)
最小目盛(MPa)
  • 0.2
  • 0(51)
  • 0.0001(1)
  • 0.0005(1)
  • 0.001(11)
  • 0.002(165)
  • 0.005(142)
  • 0.01(142)
  • 0.02(164)
  • 0.05(135)
  • 0.1(194)
  • 0.5(73)
  • 1(45)
  • 2(9)
  • 5(4)
  • -0.04(4)
  • -0.05(4)
  • -0.06(4)
  • -0.07(4)
  • その他(1)
校正証明書
  • 付き(3)
付き
精度
  • ±1.6%(69)
  • ±2.5%(11)
  • ±3%(2)
  • その他(6)
±1.6%・±2.5%・±3%・その他
ブランド
  • 右下精器製造(53)
  • 高島計器(27)
  • TOKO(東洋計器興業)(5)
  • 長野計器(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • エナパック(1)
  • CEJN(セイン)(1)
右下精器製造・高島計器・TOKO(東洋計器興業)・長野計器・RIKEN(理研機器)・エナパック・CEJN(セイン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージΦ60)

    右下精器製造(48件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。
    外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
  • 汎用圧力計(スターゲージ) Φ60 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージ) Φ60

    右下精器製造(20件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじR1/4質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造

    グリセリン入り圧力計Φ60

    右下精器製造(34件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
    用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)60ケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
  • 汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージΦ100)

    右下精器製造(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)410大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法a(mm)13寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)82材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • 小型圧力計(A形立型・Φ50) 右下精器製造

    小型圧力計(A形立型・Φ50)

    右下精器製造(21件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)50材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
  • 小型圧力計 Φ50 右下精器製造

    小型圧力計 Φ50

    右下精器製造(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計寸法a(mm)9寸法D(Φmm)53接続ねじR1/4材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)47材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法dR1/4
  • グリセリン入り圧力計 CEJN(セイン)

    グリセリン入り圧力計

    CEJN(セイン)(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)精度(%)±1.6FS測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
  • 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージΦ75)

    右下精器製造(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG3/8B質量(g)300大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC寸法b(mm)35精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)

    グリセリン入圧力計Φ50

    TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2精度(%)1.6F.S
  • 小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50) 右下精器製造

    小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)

    右下精器製造(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)105大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)21材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)52寸法dG1/4B
  • グリセリン入圧力計 右下精器製造

    グリセリン入圧力計

    右下精器製造
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
    用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A形種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50材質(ケース)SUS-304精度(%)±1.6FS材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD
  • 汎用圧力計(B形立型・Φ75) 右下精器製造

    汎用圧力計(B形立型・Φ75)

    右下精器製造(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)330大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)98材質(ケース)SPC寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.寸法D3(Φmm)88寸法d2(Φmm)4.5外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • グリセリン入り圧力計Φ100 右下精器製造

    グリセリン入り圧力計Φ100

    右下精器製造(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
    用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)100質量(g)490種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4

    高島計器
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
  • 一般圧力計A形Φ75 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ75

    TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。外径(Φmm)75形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)78精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 一般圧力計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ100

    TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。外径(Φmm)100形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)103精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)

    高島計器(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4精度2.5寸法D(Φmm)68寸法e(mm)11材質(ケース)SUS寸法b(mm)15寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)32目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)

    高島計器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)75mma3/8精度2.5寸法D(Φmm)83寸法e(mm)16.8材質(ケース)SUS寸法b(mm)18寸法h(mm)72測定流体気体、液体寸法c(mm)22材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)44.5目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)75材質(リング)SUS
  • 小型圧力計 A型 R1/4 50Φ 右下精器製造

    小型圧力計 A型 R1/4 50Φ

    右下精器製造
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
    材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
  • 汎用グリセリン入圧力計 A型 右下精器製造

    汎用グリセリン入圧力計 A型

    右下精器製造
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
    用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A(縁なし形)サイズ【接続部】G3/8B大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)82接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)31精度(%)±1.6FS寸法h(mm)66材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
  • 一般圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    一般圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
  • 一般圧力計 Φ100 右下精器製造

    一般圧力計 Φ100

    右下精器製造
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
  • 圧力計 RIKEN(理研機器)

    圧力計

    RIKEN(理研機器)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
    精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
  • 一般圧力計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) 右下精器製造

    一般圧力計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)

    右下精器製造
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    接続部のサイズG3/8大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC大きさΦ75mm外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B校正証明書一般校正
  • 一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) 右下精器製造

    一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)

    右下精器製造(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    接続部のサイズG3/8大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計外径(Φmm)100精度1.6級寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC大きさΦ100mm外装色黒塗装寸法h(mm)83測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B校正証明書一般校正
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8

    高島計器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
  • 小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4 高島計器

    小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4

    高島計器(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
  • 一般圧力計 Φ60 右下精器製造

    一般圧力計 Φ60

    右下精器製造
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    接続部のサイズG1/4種類汎用圧力計大きさΦ60mm
  • 汎用圧力計(B形立型・Φ100) 右下精器製造

    汎用圧力計(B形立型・Φ100)

    右下精器製造(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)470種類汎用圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8

    高島計器
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
  • 一般圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器

    一般圧力計(A枠立型・Φ75)

    高島計器
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
  • 一般圧力計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) 右下精器製造

    一般圧力計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)

    右下精器製造
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続部のサイズG1/4大きさ(Φ)60mm種類一般圧力計寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度1.6級寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32大きさΦ60mm外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B校正証明書一般校正
  • 一般耐振形圧力計(A形立型・Φ60) 右下精器製造

    一般耐振形圧力計(A形立型・Φ60)

    右下精器製造(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A型精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • 一般圧力計 Φ75 右下精器製造

    一般圧力計 Φ75

    右下精器製造
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
  • 密閉形圧力計 Φ100 右下精器製造

    密閉形圧力計 Φ100

    右下精器製造
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
    仕様屋外用質量(g)390種類密閉形圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
  • 一般耐震用圧力計 右下精器製造

    一般耐震用圧力計

    右下精器製造
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。
    材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状Aサイズ【接続部】G3/8B
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)

    高島計器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    形状D型外径(Φmm)60
  • コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100 右下精器製造

    コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100

    右下精器製造
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    接点は指示針と設定針の接触による物である為、高い精度を有します。
    用途簡単に圧力作業における監視及び管理ができ、様々な分野において使用されています。外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●接点付質量(g)700種類接点付圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)AC7A測定流体気体、液体材質(株)C3604BD接点仕様(H、L)上下限結線方式リード式
  • 密閉形圧力計 Φ75 右下精器製造

    密閉形圧力計 Φ75

    右下精器製造
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
    仕様屋外用ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計