絞り込み
ブランド
- コフロック(110)
- アズビル金門(45)
- 愛知時計電機(38)
- 東京計装(34)
- azbil(旧:山武)(19)
- 東フロコーポレーション(19)
- HORIBA(堀場製作所)(18)
- 流体工業(15)
- 岡野製作所(15)
- エフコン(15)
- 東洋計器(14)
- エスコ(13)
- ヤマト産業(13)
- 東京流機工業(11)
- アズワン(10)
- CHINO(チノー)(10)
- オーバル(10)
- ジョージフィッシャー(10)
- フジキン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

シールドガスチェッカー
トーキン¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷溶接トーチから吐出されるシールドガスを測定する携帯型の流量計です。溶接トーチ先端からのシールドガス流量管理を行うことができますので、様々な仕様のトーチ、溶接設備に関わらず、溶接品質を均一に保つ手助けとなります。付属品計測チューブ/取扱説明書/ストラップ/充電ケーブル電源(V)DC9(006P)×2温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)-0.09~0.75耐圧(MPa)1精度(%)±3(2次側大気解放)保存温度(℃)-10~60連続運転時間(h)約12使用周囲温度(℃)0~50使用周囲湿度(%RH)90以下応答時間(ms)50
小型オイルメータ
日東精工¥37,980税込¥41,7781台14日以内出荷表示部に液晶カウンタを採用し、小型化、低価格化を実現したロータリピストン型の油用流量計です。仕様●現場表示リセット:リセット付●遠隔カウンタ:パネル取付用カウンタなし●遠隔カウンタリセット:リセットなし●信号種類:リードスイッチ材質ロータ:特殊カーボン型式RE10LF材質(本体)アルミニウムダイキャスト+表面処理質量(g)約460流体油タイプ一体型 遠隔パルス発信なし電流(A)0.1(パルス出力)電圧(V)50(パルス出力)電源リチウム電池(寿命:7年以上)温度(℃)-10~55(液体)精度±0.5%桁数8桁接続G3/8表示部7セグメント LCDカウンタ精度(%)±1.0以内最小単位0.01L単位0.01L(パルス出力)容量(VA)5(パルス出力)圧力(MPa)0.7以下(液体)
XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4
東京計装¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。仕様●水用:0.06~0.3L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-55
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●AIR用:0.1~1L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-45
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●水用:5~50mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-37
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥47,980~税込¥52,778~1個33日以内出荷から35日以内出荷超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。仕様●流量/積算表示方向:SETモードにて上下反転が可能●ニードル弁なし保護構造IP40相当(IEC規格)使用圧力範囲(MPa)-0.09~0.75温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1機能保有:流量表示、流量表示ピークホールド、スイッチ出力、アナログ出力 他最大応答速度(m/sec)50以下消費電流(mA)45以下表示形式(流量表示)4桁+4桁 2色LCD使用周囲温度(℃)0~50表示機能瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)アラーム出力スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護材質(ボディ)樹脂保存温度範囲(℃)-10~60EMC規格EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8取付姿勢縦・横自在耐振動10~150 Hz、最大100 m/s2、XYZ方向、各2時間適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] )、圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] )、窒素ガスリード線Φ3.7 AWG26相当×5芯(コネクタ接続)、絶縁体外径Φ1.0スイッチ出力NPN オープンコレクタ出力(50 mA以下、電圧降下2.4 V以下)繰返し精度(%)±1F.S.以内(2次側大気開放)*流体:圧縮空気電圧定在波比導入直管部:不要使用周囲湿度(%RH)90以下応答時間(ms)50以下(応答時間設定0.05 sec(50 msec)時)
XPシリーズ樹脂製パージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。仕様●AIR用:1~10L/min(nor)●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-61
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
HORIBA(堀場製作所)1個欠品中超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:50LM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V)アズワン品番65-8767-48
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥51,980税込¥57,1781個39日以内出荷超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:4~20mA●流量レンジ:100LM●接続口径:Φ8ワンタッチ●電源電圧:DC24V(21.6~26.4V)アズワン品番65-8767-54
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●AIR用:4~40L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-51
XPシリーズ樹脂製パージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。仕様●AIR用:0.3~3L/min(nor)●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-59
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥47,980税込¥52,7781個34日以内出荷超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:5LM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V)アズワン品番65-8767-47
XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4
東京計装¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。仕様●水用:0.04~0.2L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-53
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●水用:0.3~1.5L/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-43
XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4
東京計装¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。仕様●水用:0.1~0.5L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-56
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷全樹脂構造品。純水・超純水などの金属イオンの混入を嫌う用途などにも対応します。Rcネジの接続継ぎ手です。設置に際して上・下直管長不要。仕様●水用:0.5~5L/min●接続:15ATSソケット●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/PTFE●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-26
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用
東京計装¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。仕様●水用:0.3~3L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-15
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥47,980税込¥52,7781個47日以内出荷超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:4~20mA●流量レンジ:500CCM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC24V(21.6~26.4V)アズワン品番65-8767-51
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●水用:50~500mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-41
XPシリーズ樹脂製パージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。仕様●AIR用:0.6~6L/min(nor)●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-60
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用
東京計装¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。仕様●水用:2~20L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-18
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個10日以内出荷。接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●水用:20~200mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-39
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4
東京計装¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。仕様●AIR用:0.5~5L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-47
デジタルマスフローコントローラー専用ケーブル F9Y4QHPシリーズ
azbil(旧:山武)¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷即納可能仕様●F4Q専用ケーブル2m●F4Qを使用の際に必ず必要となります。アズワン品番65-5712-94
精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズ
コフロック¥58,980税込¥64,8781台32日以内出荷高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能
ニードルバルブ付パージフローメータ MODEL RK1600R SERIES RK1600Rシリーズ
コフロック¥23,980~税込¥26,378~1台32日以内出荷コンパクト設計。優れた再現性・安定性
デジタルマスフローコントローラー用取付ブラケット
azbil(旧:山武)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷即納可能。デジタルマスフローコントローラーF4Q専用取付ブラケット仕様●取付ブラケット(SUS304製)アズワン品番65-5712-96
MQV-F4Q入力変換アダプタハーネス
azbil(旧:山武)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷即納可能。新モデルF4Qと旧モデルMQVの入力変換アダプタハーネス。旧モデルMQVと新モデルF4Qを合わせてご使用する際にお使いください。仕様●MQVとF4Qをあわせてお使いの際にご利用いただけます。アズワン品番65-5712-97
デジタルマスフローコントローラー専用ケーブル F9Y4QHPシリーズ
azbil(旧:山武)¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷即納可能仕様●F4Q専用ケーブル5m●F4Qを使用の際に必ず必要となります。アズワン品番65-5712-95
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック¥65,980税込¥72,5781式17日以内出荷温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.3~2.5/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック¥83,980税込¥92,3781式17日以内出荷温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1/2最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)2.0~16/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック¥85,980税込¥94,5781式17日以内出荷温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC最高使用圧力(MPa)1精度±3.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ1最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)10~100/min流体温度(℃)0~90防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応