7ページ目: 流量計

530件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用) 東洋計器

    乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用)

    東洋計器
    8,698税込9,568
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
    計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
  • 伸縮管 東洋計器

    伸縮管

    東洋計器
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    大型水道メーターの伸縮流入管です。「NXシリーズ」ではボルトがなく手で簡単に伸縮できますので、取付・取替工事が簡単になります。錆防止のため、エポキシ樹脂粉体塗装を施しています。
  • 乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式) 東洋計器

    乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式)

    東洋計器
    179,800税込197,780
    1個
    91日以内出荷
    たて型軸流羽根車式の水道メーターです。全長が短いので、取付スペースの限られた場所でもお使いいただけます。表示部は読みやすいデジタル表示です。
    最大表示6m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:999999
  • 乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン 東洋計器

    乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン

    東洋計器
    179,800税込197,780
    1個
    91日以内出荷
    たて型軸流羽根車式の水道メーターです。表示部は読みやすいデジタル表示です。伸縮管をお使い頂くと、取付・取替工事が簡単になります。
    最大表示6m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:999999
  • IoTデジタル入力ユニット SIRC(サーク)

    IoTデジタル入力ユニット

    SIRC(サーク)
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    簡単接続。付属の端子ブロックを使って、機器をワンタッチで最大3台まで接続できます。3台それぞれのカウントを個別に記録できるので、複数の機器を同時に管理する際も安心です。。電池駆動・外部電源 両用。電池と外部電源のどちらでも動作可能です。本体のスイッチを切り替えるだけで、電源方式を簡単に変更できます。。クラウド連携もスムーズ。取得したデータはBluetoothで送信されるため、SIRCクラウドやデータロガーとの連携もスムーズに行えます。
    質量(g)【端子ブロック】約2×3【制御通信ユニット】約150(電池含む)電圧(V)【外部電源】DC12-24±10% (リップル含む)チャンネル数3ch最高計数速度【電池モード】5Hz(固定)【外部電源モード】50Hz / 5Hz保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)本体:50以下(外部電源)通信方式Bluetooth(R) 見通し約100m電池リチウム電池 2個使用周囲温度(℃)-10~50最大カウント数0 ~16,777,215回路無接点入力 / 有接点入力 / NPNオープンコレクタ入力モード独立入力最大供給電流(mA)【外部電源】3ch合計500mA以下(DC12-24V)使用周囲湿度(%RH)20~80最小信号入力時間(ms)【電池モード】100(固定)【外部電源モード】10 / 100
  • 高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機

    高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き)

    愛知時計電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった接線流羽根車式水道メーター。
    材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30取付姿勢H(水平)最大表示量(m3)9999.999計量範囲100
  • 配管用流量計25L/min 阪口製作所

    配管用流量計25L/min

    阪口製作所
    8,698税込9,568
    1台
    6日以内出荷
    接続ねじ3/4-16UNF袋ナット流量(L/min)25
  • 流量計25L用外管 阪口製作所

    流量計25L用外管

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • 配管用流量計100L/min 阪口製作所

    配管用流量計100L/min

    阪口製作所
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    接続ねじ3/4-16UNF袋ナット流量(L/min)100
  • 流量計25L用内管 阪口製作所

    流量計25L用内管

    阪口製作所
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • 配管用流量計50L/min 阪口製作所

    配管用流量計50L/min

    阪口製作所
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    接続ねじ3/4-16UNF袋ナット流量(L/min)50
  • アズビル マイクロフローヨウブヒン azbil(旧:山武)

    アズビル マイクロフローヨウブヒン

    azbil(旧:山武)
    1,998税込2,198
    1個
    21日以内出荷から61日以内出荷
  • ダンプナ KDタイプ 高島計器

    ダンプナ KDタイプ

    高島計器
    8,398税込9,238
    1個
    16日以内出荷
    接続ねじ圧力側:G1/4、圧力側:G1/4
  • 精密流量計 RK1200 コフロック

    精密流量計 RK1200

    コフロック
    1個(1個)
    欠品中
    フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。
    仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1材質ブロック:SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60精度±2%FS(計測ポイント)
  • 小型マスフローメータ 堀場エステック

    小型マスフローメータ

    堀場エステック
    49,980税込54,978
    1個(1個)
    61日以内出荷
    MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力(NPN)2点の外部出力機能を持っています。※アナログ出力:電圧出力タイプです。
    材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
  • 小型マスフローメータ 堀場エステック

    小型マスフローメータ

    堀場エステック
    49,980税込54,978
    1個(1個)
    61日以内出荷
    MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力(NPN)2点の外部出力機能を持っています。※アナログ出力:電流出力タイプです。
    材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
  • パージ流量計 RK1600R コフロック

    パージ流量計 RK1600R

    コフロック
    23,980税込26,378
    1個(1個)
    36日以内出荷
    圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。流量制御が可能なニードルバルブを組合わせています。小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
    材質本体ブロック:SUS304 テーパー管:硬質ガラス パッキン:FKM フロート:硬質ガラス SUS316接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60目盛【有効】10:1精度±5%FS(計測ポイント)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1(標準)
  • 渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ オーバル

    渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ

    オーバル
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    圧電素子センサを使用した小型・軽量の渦流量計です。 。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。 。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。 。表示部は見やすい方向に回転させる事ができます。 。液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。圧電素子センサーを使用した小型・軽量の渦流量計です。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。表示部は、オレンジ背景で数値を読み取りやすく、見やすい方向に回転させることができます。循環冷却水の様々な汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。バーグラフ表示で瞬時流量も直感的に表現します。温度圧・圧力値の設定によりノルマル換算(固定換算)が可能です。
    仕様表示器(LCDデジタル表示):(1)累積積算8桁 (2)毎時瞬時流量5桁 (3)毎分瞬時流量5桁 (4)リセット積算7桁 ※MODEスイッチを押す度に、順次(1)~(4)の各表示モードをローテーションします。電源電池式:専用リチウム電池ユニット(電池寿命:約4年)最高使用圧力(MPa)0.98精度フルスケールの±2%以内接続オネジ流体温度(℃)-10~+80適合流体
  • パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(FKM) クローネ

    パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(FKM)

    クローネ
    99,980税込109,978
    1個
    46日以内出荷
    見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。
    用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。付属品電源ケーブル 2m使用圧力(MPa)< 1使用温度(℃)0~50測定精度± 0.5 % F.S.保護等級IP65測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:バイトンRoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC 12~36 V / 100 mA
  • パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(EPDM) クローネ

    パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(EPDM)

    クローネ
    99,980税込109,978
    1個
    46日以内出荷
    見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。
    用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。付属品電源ケーブル 2m使用圧力(MPa)< 1使用温度(℃)0~50測定精度± 0.5 % F.S.保護等級IP65測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC 12~36 V / 100 mA
  • 流量計 東京流機工業

    流量計

    東京流機工業
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷
    ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。JIS 8762に準じています。本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。接液部に可動部品はありません。フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
    用途水や海水の瞬時流量測定に使用できます。面積式流量計の代用としてもご検討ください。材質PVC(指示計ボックス・シリンダー・ブロック・オリフィス)、PP/PE(継手・バルブ/導圧管)、NBR(パッキン)寸法(mm)【オリフィス部の面間(※フランジは含まず)】80±1流体水(WATER)(海水も使用可)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~80(結露・結霜条件下不可)精度±2%F.S使用圧力範囲0.05~0.5MPa(G)試験耐圧力(Mpa)1最大差圧(MPa)0.05
  • 表示器付マスフローメータ MODEL 8700 SERIES コフロック

    表示器付マスフローメータ MODEL 8700 SERIES

    コフロック
    109,800税込120,780
    1台
    32日以内出荷から34日以内出荷
    表示器付マスフローメータ、瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応、専用AC電源アダプタPSK-85でAC100Vによる駆動が可能、流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。画像は代表画像です。
  • 表示器付マスフローコントローラ MODEL 8700 SERIES コフロック

    表示器付マスフローコントローラ MODEL 8700 SERIES

    コフロック
    169,800税込186,780
    1台
    34日以内出荷
    表示器付マスフローコントローラ、瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応、専用AC電源アダプタPSK-85でAC100Vによる駆動が可能、流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。画像は代表画像です。
  • マスフローコントローラーC1000 N/C C1005NC-4S2シリーズ エフコン

    マスフローコントローラーC1000 N/C C1005NC-4S2シリーズ

    エフコン
    109,800税込120,780
    1個
    21日以内出荷
    ノーマルクローズ仕様
  • ガラステーパー管面積流量計 GDF101DDHEAAAシリーズ 流体工業

    ガラステーパー管面積流量計 GDF101DDHEAAAシリーズ

    流体工業
    64,980税込71,478
    1台
    10日以内出荷
    ガラステーパ管 簡易タイプ流量計 水用、ガラステーパ管を用いて瞬時流量を直読できるシンプルな流量計です。各種装置への組み込みまたは取付スペースの少ない所への設置に適しています。コンパクトで外筒材質がステンレス製で頑丈な構造です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHEAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHEAAAシリーズ

    流体工業
    69,980税込76,978
    1台
    10日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHEAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHEAAAシリーズ

    流体工業
    64,980税込71,478
    1台
    10日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101DDHEAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101DDHEAAAシリーズ

    流体工業
    52,980税込58,278
    1台
    10日以内出荷から13日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHOAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHOAAAシリーズ

    流体工業
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • アクリルテーパー管面積流量計 0.3~3m^3h ADF101EDHOAAA 0.3-3m^3hシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 0.3~3m^3h ADF101EDHOAAA 0.3-3m^3hシリーズ

    流体工業
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
    仕様●口径:20A(3/4)●接続規格:Rc JISネジ込み●本体材質:PVC-U/SUS304●流体:H2O●流量範囲:0.3~3m^3h●使用圧力:0.2MPa●温度:20℃●目盛範囲:1:10(10~100%)●比重:1.0●粘度:1.0mPa・s●最高使用圧力:0.3MPaG●使用温度範囲:0~+40℃●テーパ管材質:アクリル●フロート材質:SUS304●パッキン材質:EPDM●取付:垂直取付●流れ方向:下→上●精度:±5%F.S●面間寸法:260mm●※外観仕様、材質等は予告なく変わる可能性ございます。ご了承下さい。アズワン品番67-8110-74
  • アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHOAAAシリーズ 流体工業

    アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHOAAAシリーズ

    流体工業
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷から13日以内出荷
    アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
  • 面積式流量計 4~50L/min FC-AQ50-1-B50シリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 4~50L/min FC-AQ50-1-B50シリーズ

    東フロコーポレーション
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
  • 面積式流量計 20~200L/min Rc1 FC-AQ70-1-B200シリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 20~200L/min Rc1 FC-AQ70-1-B200シリーズ

    東フロコーポレーション
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
  • 面積式流量計 2~34L/min FC-SM40シリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 2~34L/min FC-SM40シリーズ

    東フロコーポレーション
    24,980税込27,478
    1台
    23日以内出荷
    小型スイッチ付き面積式流量計
  • 面積式流量計 2~22L/min FC-SM40シリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 2~22L/min FC-SM40シリーズ

    東フロコーポレーション
    24,980税込27,478
    1台
    23日以内出荷
    小型スイッチ付き面積式流量計
  • 面積式流量計 10~150L/min Rc1 FC-AQ70-1-B150シリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 10~150L/min Rc1 FC-AQ70-1-B150シリーズ

    東フロコーポレーション
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
  • 面積式流量計 0.2~2.4L/min FC-SM40シリーズ 東フロコーポレーション

    面積式流量計 0.2~2.4L/min FC-SM40シリーズ

    東フロコーポレーション
    24,980税込27,478
    1台
    23日以内出荷
    小型スイッチ付き面積式流量計
  • サイトフロー ~20L/min S-OA10シリーズ 東フロコーポレーション

    サイトフロー ~20L/min S-OA10シリーズ

    東フロコーポレーション
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    簡易目盛付きサイトフロー(通水確認用)、シンプル構造でパッキンレス、取付姿勢の制約なし(※流れ方向 下→上を除く)
  • 流量計・横付 東洋リビング

    流量計・横付

    東洋リビング
    68,980税込75,878
    1台
    63日以内出荷
    N2用流量計
    仕様●ミニバルブ付アズワン品番63-7949-85
  • N2自動供給コントローラー 東洋リビング

    N2自動供給コントローラー

    東洋リビング
    239,800税込263,780
    1台
    63日以内出荷
    N2ガスの流入と時間を制御。既存のN2ガス設備のランニングコストを削減します。 N2自動コントローラー

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

流量計