13ページ目: 流量計

529件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油用フローペットー5G オーバル

    油用フローペットー5G

    オーバル
    139,800税込153,780
    1個
    92日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロート式流量計 FPS ヤマト産業

    フロート式流量計 FPS

    ヤマト産業
    12,980税込14,278
    1台
    31日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:パネルタイプΦ8ホース口(M12×1オネジ)使用圧力(MPa)0.2方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
  • フロート式流量計 FUS ヤマト産業

    フロート式流量計 FUS

    ヤマト産業
    9,898税込10,888
    1台
    21日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:3/4-16UNF(右)袋ナット(P)方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
  • フロート式流量計 FL ヤマト産業

    フロート式流量計 FL

    ヤマト産業
    9,898税込10,888
    1台
    21日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:G1/4ルーズナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
  • フロート式流量計 FMS ヤマト産業

    フロート式流量計 FMS

    ヤマト産業
    9,898税込10,888
    1台
    31日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
  • フロート式流量計 F2U ヤマト産業

    フロート式流量計 F2U

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1台
    31日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:二連式タイプ 3/4-16UNF(右)袋ナット(P)使用圧力(MPa)0.2方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
  • ウエスタン型連結管用金具 岡野製作所

    ウエスタン型連結管用金具

    岡野製作所
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    20日以内出荷
    適合型式BK
  • ウエスタン型用連結管 岡野製作所

    ウエスタン型用連結管

    岡野製作所
    41,980税込46,178
    1本
    20日以内出荷
    管径(Φmm)14
  • ウェスタン型ピトー管用格納箱 岡野製作所

    ウェスタン型ピトー管用格納箱

    岡野製作所
    18,980税込20,878
    1台
    20日以内出荷
  • コネクタ付K型シース熱電対 岡野製作所

    コネクタ付K型シース熱電対

    岡野製作所
    21,980税込24,178
    1個
    20日以内出荷
  • 油用フローペット5G オーバル

    油用フローペット5G

    オーバル
    149,800税込164,780
    1個
    41日以内出荷
    付属品検査成績書/検査証明書/トレサビリティ体系図仕様校正書類発行に必要事項:流体/温度/圧力等の情報が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン KPタイプ 高島計器

    パッキン KPタイプ

    高島計器
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
  • 簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業

    簡易型アクリルテーパー管流量計

    流体工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
    最高使用圧力(MPaG)0.3使用温度範囲(℃)0~40材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源アダプタ コフロック

    電源アダプタ

    コフロック
    13,980税込15,378
    1個(1個)
    8日以内出荷
  • 流量計 コフロック

    流量計

    コフロック
    20,980税込23,078
    1個
    34日以内出荷
    材質ブロック:SUS304接続口径Rc1/8全長(mm)100最大流量3L/min目盛10:1精度±5%F.S.耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)60適合流体Ar材質(接液部)SUS304、硬質ガラス、FKM、SUS316、(PTFE)
  • リングジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用 第一計器

    リングジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用

    第一計器
    9,998税込10,998
    1個
    60日以内出荷
    ネジ変換ジョイントではNBR 製のO リングを介して圧力計を接続する構造になっていますが、圧力導入口の内径が8mm 以上になる場合には本試験機のOリングの上にテフロンパッキンを重ねてご使用下さい。
    用途接続内部8mm以上、Oリングに接触しない場合内径(Φmm)8以上
  • セパレートジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用リングジョイント無し 第一計器

    セパレートジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用リングジョイント無し

    第一計器
    39,980税込43,978
    1個
    60日以内出荷
    セパレートジョイントを介して圧力計をネジ変換ジョイントに接続してご使用いただくことにより、圧力計内の水や油をトラップしてコンタミを防ぐことができます。
    用途液体混入防止
  • セパレートジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用リングジョイント付き 第一計器

    セパレートジョイント1/4・3/8・1/2 G/R兼用リングジョイント付き

    第一計器
    49,980税込54,978
    1個
    60日以内出荷
    セパレートジョイントを介して圧力計をネジ変換ジョイントに接続してご使用いただくことにより、圧力計内の水や油をトラップしてコンタミを防ぐことができます。
    用途液体混入防止
  • TBZシリーズ(内蔵電池仕様)用 外部接続ケーブル(ケーブル長:10m) 愛知時計電機

    TBZシリーズ(内蔵電池仕様)用 外部接続ケーブル(ケーブル長:10m)

    愛知時計電機
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷
    管理用タービンメーター TBZシリーズ(内蔵電池仕様)用の出力信号線ユニットとなります。
    用途管理用タービンメーター TBZシリーズのパルス出力使用時に必要となるケーブルとなります。ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油(重油・軽油・灯油など)用 内蔵電池駆動 表示部付き微少流量計 愛知時計電機

    油(重油・軽油・灯油など)用 内蔵電池駆動 表示部付き微少流量計

    愛知時計電機
    79,980税込87,978
    1個
    欠品中
    油(重油・軽油・灯油など)用微少流量センサーOF-Zの表示付き(瞬時流量・積算流量の切り替え表示可)タイプです。リチウム電池内蔵のため、電源不要です。
    用途油(重油・軽油・灯油など)の流量確認用途最高使用圧力(MPa)0.5(※流体温度20℃時)表示精度標準取付姿勢時の瞬時(±%RD・±L/min):2・7、標準取付姿勢時の積算(±%RD):2使用周囲温度(℃)0~60流体温度範囲(℃)0~60(※凍結しないこと)粘度(mPa・s)流体 :0.3~200RoHS指令(10物質対応)対応標準取付姿勢液晶表示部が地面に対して鉛直の姿勢。表示部が上、下向きの取付姿勢は不可。使用湿度範囲(%RH)35~85(※結露しないこと)
  • 口金(ボンベ口金1組) CHINO(チノー)

    口金(ボンベ口金1組)

    CHINO(チノー)
    28,980税込31,878
    1組
    8日以内出荷
  • 流量計セット収納箱 CHINO(チノー)

    流量計セット収納箱

    CHINO(チノー)
    14,980税込16,478
    1個
    23日以内出荷
  • 点検アタッチメント(センサ接続用) CHINO(チノー)

    点検アタッチメント(センサ接続用)

    CHINO(チノー)
    18,980税込20,878
    1個
    23日以内出荷
  • 流量計セット CHINO(チノー)

    流量計セット

    CHINO(チノー)
    72,980税込80,278
    1セット
    47日以内出荷
  • 赤外線吸収方式交換素子 CHINO(チノー)

    赤外線吸収方式交換素子

    CHINO(チノー)
    75,980税込83,578
    1個
    14日以内出荷
    内容5000ppmレンジ
  • 吸引形CO2モニタ用交換フィルタ CHINO(チノー)

    吸引形CO2モニタ用交換フィルタ

    CHINO(チノー)
    55,980税込61,578
    1セット
    14日以内出荷
  • 吸引形CO2モニタ用ドレンポット CHINO(チノー)

    吸引形CO2モニタ用ドレンポット

    CHINO(チノー)
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
  • 口金(ボンベ口金1組) CHINO(チノー)

    口金(ボンベ口金1組)

    CHINO(チノー)
    28,980税込31,878
    1組
    8日以内出荷
    仕様旧型流量計セット(MG9705)アップグレード用
  • 流量計セット収納箱 CHINO(チノー)

    流量計セット収納箱

    CHINO(チノー)
    14,980税込16,478
    1個
    23日以内出荷
  • 熱式微小液体流量計用オプション 形F7M USBローダケーブル アズビル金門

    熱式微小液体流量計用オプション 形F7M USBローダケーブル

    アズビル金門
    62,980税込69,278
    1個
    17日以内出荷
    F9Y7A1と組合せて使用
    仕様形F7M用USBローダケーブルアズワン品番4-2994-17
  • 熱式微小液体流量計用オプション 形F7M ローダ通信用ケーブルアダプタ アズビル金門

    熱式微小液体流量計用オプション 形F7M ローダ通信用ケーブルアダプタ

    アズビル金門
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    本アダプタケーブルとPCを接続するUSBケーブル(81441177-001)は別売
    仕様形F7M用ローダ通信用ケーブルアダプタアズワン品番4-2994-16
  • 熱式微小液体流量計用オプション 形F7M フッ素樹脂ケーブル組み立て 2個入 アズビル金門

    熱式微小液体流量計用オプション 形F7M フッ素樹脂ケーブル組み立て 2個入

    アズビル金門
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    形F7Mを外径Φ4mmのチューブと接続するためのチューブ組立と継手のセット
    仕様チューブ:外径Φ1/8・内径Φ0.086inch・長さ200mm 形F7M用フッ素樹脂ケーブル組み立て(2個入)アズワン品番4-2994-15
  • 熱式微小液体流量計用オプション 形F7M フッ素樹脂ケーブル組み立て 2個入 アズビル金門

    熱式微小液体流量計用オプション 形F7M フッ素樹脂ケーブル組み立て 2個入

    アズビル金門
    8,298税込9,128
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    スリーブを圧入加工したチューブ組立
    仕様チューブ:外径Φ3mm・内径Φ2mm・長さ500mm 形F7M用フッ素樹脂ケーブル組み立て(2個入)アズワン品番4-2994-14
  • 熱式微小液体流量計用オプション 形F7M PVC被覆ケーブル 2m アズビル金門

    熱式微小液体流量計用オプション 形F7M PVC被覆ケーブル 2m

    アズビル金門
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様形F7M用PVC被覆ケーブル(2m)アズワン品番4-2994-13
  • デジタルマスフローコントローラー用オプション 表示設定器一体型 デジタル制御ソフト エフコン

    デジタルマスフローコントローラー用オプション 表示設定器一体型 デジタル制御ソフト

    エフコン
    3,298税込3,628
    1個
    48日以内出荷
    アズワン品番4-1546-14
  • デジタルマスフローコントローラー用オプション 表示設定器一体型 MFC-MFC間ケーブル C2000シリーズ用 エフコン

    デジタルマスフローコントローラー用オプション 表示設定器一体型 MFC-MFC間ケーブル C2000シリーズ用

    エフコン
    3,898税込4,288
    1個
    48日以内出荷
    アズワン品番4-1546-13
  • デジタルマスフローコントローラー用オプション 表示設定器一体型 ACアダプタ C2000シリーズ用 エフコン

    デジタルマスフローコントローラー用オプション 表示設定器一体型 ACアダプタ C2000シリーズ用

    エフコン
    4,198税込4,618
    1個
    43日以内出荷
    アズワン品番4-1546-12
  • デジタルマスフローコントローラー用オプション 表示設定器一体型 RS485交換ユニット エフコン

    デジタルマスフローコントローラー用オプション 表示設定器一体型 RS485交換ユニット

    エフコン
    40,980税込45,078
    1個
    48日以内出荷
    アズワン品番4-1546-11
  • 渦式フローモニター(気体用) オーバル

    渦式フローモニター(気体用)

    オーバル
    99,980税込109,978
    1個
    31日以内出荷
    Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
    用途気体用最高使用圧力(MPa)0.98流体温度(℃)-10~80出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給構造非防爆接続部ねじRおねじ精度(%)フルスケールの±3以内保護等級IP53相当主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート最大使用圧力(MPa)0.98表示器LCD表示器付電池寿命約6年間(常温において)適合流体気体(空気、窒素)周囲温度(℃)-10~60材質(接続部)PPS使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMS用取り付けブラケット azbil(旧:山武)

    CMS用取り付けブラケット

    azbil(旧:山武)
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    取付金具
    アズワン品番62-3879-95

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

流量計