12ページ目: 流量計

529件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc 1/2" 流量調整器 エスコ

    Rc 1/2" 流量調整器

    エスコ
    4,630税込5,093
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153EB-4
  • Rc 1/4" 流量調整器 エスコ

    Rc 1/4" 流量調整器

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153EB-2
  • RC1/4"xR1/4" 流量調整器 エスコ

    RC1/4"xR1/4" 流量調整器

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-37
  • RC1/4"xR1/4" 流量調整器 エスコ

    RC1/4"xR1/4" 流量調整器

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-36
  • G1/4" 流量調整付雌ねじプラグ エスコ

    G1/4" 流量調整付雌ねじプラグ

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-27材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
  • G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコ

    G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-22材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雄ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
  • FS15A CYNERGY3

    FS15A

    CYNERGY3
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローペット5G専用ストレーナ 水油兼用 オーバル

    フローペット5G専用ストレーナ 水油兼用

    オーバル
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ストレナーはごみなどの異物からフローペット-EGを守り、トラブルを未然に防ぎます。
    材質本体:FC250、ネット:SUS304使用温度範囲(℃)0~150(物体温度)最高使用圧力(MPa)1.18塗装橙色(マンセル2.5YR6/13)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波流量計 FML-500 SERIES コフロック

    超音波流量計 FML-500 SERIES

    コフロック
    109,800税込120,780
    1個
    32日以内出荷
    液体用の直管型超音波流量計です。接液部には耐薬品性に優れたNewPFAを採用し流路はシンプルなストレート構造で管内に障害物がなくメンテナンスが容易です。表示器一体型なので電源の結線のみで流量計測が可能であり、F.S.5L/MINまでの流量を高精度に測定することができます。
    適合流体水、純水(気泡を含まないこと)
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    11,880税込13,068
    1個
    9日以内出荷
    炭酸ガス(CO2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体炭酸ガス(CO2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • 液体用定流量弁 2600 SERIES コフロック

    液体用定流量弁 2600 SERIES

    コフロック
    79,980税込87,978
    1個
    32日以内出荷
    液体用に開発された定流量弁で、一次側の圧力変動及び、二次側の圧力変動に対しても、液体の流量を一定に制御します。温水にも使用可能です。
    用途・分析計に ・環境計測機器関連分野に ・液体混合装置に適合流体
  • 液体用定流量弁 2600 SERIES コフロック

    液体用定流量弁 2600 SERIES

    コフロック
    199,800税込219,780
    1個
    32日以内出荷
    液体用に開発されたステンレス製定流量弁で、一次側の圧力変動及び、二次側の圧力変動に対しても、液体の流量を一定に制御します。
    用途・分析計に ・環境計測機器関連分野に ・液体混合装置に適合流体
  • 液体用小型カルマン渦流量計(テフロン) FM31 SERIES コフロック

    液体用小型カルマン渦流量計(テフロン) FM31 SERIES

    コフロック
    89,980税込98,978
    1個
    12日以内出荷
    液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。接液部オールテフロンです。
    用途接液部オールテフロン、オーリングレスで、半導体プロセスの液体流量監視に最適です。規格IP64(JIS C0920、防まつ構造)電源2~24VDC精度±3%F.S.(25℃)使用温度(℃)液体:0~90(凍結、沸騰なきこと)再現性±0.5%F.S.耐圧(MPa)1周囲湿度(%RH)5~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)0~50適合流体超純水・薬液等液体材質(接液部)New PFA、Super PFA
  • スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル コフロック

    スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル

    コフロック
    219,800税込241,780
    1式
    32日以内出荷
    水素ガス(H2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。最大圧力(kPa)入口:500仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mAセンサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%F.S.測定方法熱式耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60測定対象気体周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)5~45適合流体水素ガス(H2)バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉)電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
  • スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル コフロック

    スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル

    コフロック
    219,800税込241,780
    1式
    32日以内出荷
    空気(AIR)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。最大圧力(kPa)入口:500材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM(オプションNBR or CR)測定方法熱式保存温度(℃)-10~60測定対象気体許容周囲温度(℃)5~45適合流体空気(AIR)
  • スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル コフロック

    スタンダード マスフローコントローラ MODEL 3660 SERIES + 専用リードアウトユニット + 専用ケーブル

    コフロック
    219,800税込241,780
    1式
    32日以内出荷
    ヘリウムガス(HE)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
    用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。適合流体ヘリウムガス(HE)
  • マスフローセンサーMSC100用 流量表示器 azbil(旧:山武)

    マスフローセンサーMSC100用 流量表示器

    azbil(旧:山武)
    43,980税込48,378
    1個
    62日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露および氷結のないこと)材質(ケース)PBT(自然色)電源電圧(V)DC24±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃(m/s2)294(非繰り返し)耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm、10~55Hz)耐電圧(V)AC500 1分間
  • マスフローセンサ azbil(旧:山武)

    マスフローセンサ

    azbil(旧:山武)
    54,980税込60,478
    1個
    32日以内出荷
  • マイクロフロー azbil(旧:山武)

    マイクロフロー

    azbil(旧:山武)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
  • 基準流量計 SIBATA(柴田科学)

    基準流量計

    SIBATA(柴田科学)
    71,980税込79,178
    1個
    31日以内出荷から47日以内出荷
    フロータイプですので瞬間値の読み取りに適します。一般に吸引ポンプは、捕集装置を装着し連続運転で使用しますが、捕集対象物質がろ過材に捕集されると、負荷が増大し流量が小さくなります。吸引ポンプの使用時における流量は、付属の流量計で流量を設定しています。この流量計は目安目盛を示しているものが多く、吸引空気量の精度を維持するためには、あらかじめ付属の流量計の通常の使用状態と同等の負荷を、ポンプの上流の流量計の取り付け位置に装置して基準流量計あるいは基準ガスメーターを用いて校正しておく必要があります。吸引ポンプの吸引流量に適した基準流量計、ガスメーターをご使用ください。
    測定流体空気
  • PVC335型 フロートメータS式EPDM65A ジョージフィッシャー

    PVC335型 フロートメータS式EPDM65A

    ジョージフィッシャー
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.15呼び径(A)65A
  • PVC335型 フロートメータS式EPDM50A ジョージフィッシャー

    PVC335型 フロートメータS式EPDM50A

    ジョージフィッシャー
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    質量(kg)1.225呼び径(A)50A
  • PVC335型 フロートメータS式EPDM40A ジョージフィッシャー

    PVC335型 フロートメータS式EPDM40A

    ジョージフィッシャー
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    質量(kg)0.9呼び径(A)40A
  • PVC335型 フロートメータS式EPDM32A ジョージフィッシャー

    PVC335型 フロートメータS式EPDM32A

    ジョージフィッシャー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    質量(kg)0.62呼び径(A)32A
  • PVC335型 フロートメータS式EPDM25A ジョージフィッシャー

    PVC335型 フロートメータS式EPDM25A

    ジョージフィッシャー
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    質量(kg)0.44呼び径(A)25A
  • PA335型 フロートメータS式EPDM65A ジョージフィッシャー

    PA335型 フロートメータS式EPDM65A

    ジョージフィッシャー
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.15呼び径(A)65A
  • PA335型 フロートメータS式EPDM50A ジョージフィッシャー

    PA335型 フロートメータS式EPDM50A

    ジョージフィッシャー
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
    質量(kg)1.225呼び径(A)50A
  • PA335型 フロートメータS式EPDM40A ジョージフィッシャー

    PA335型 フロートメータS式EPDM40A

    ジョージフィッシャー
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.9呼び径(A)40A
  • PA335型 フロートメータS式EPDM32A ジョージフィッシャー

    PA335型 フロートメータS式EPDM32A

    ジョージフィッシャー
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.62呼び径(A)32A
  • PA335型 フロートメータS式EPDM25A ジョージフィッシャー

    PA335型 フロートメータS式EPDM25A

    ジョージフィッシャー
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.44呼び径(A)25A
  • 簡易機械式流量計 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    簡易機械式流量計

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
    使用圧力(MPa)1材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR接続口径両端G1メス質量(kg)2材質(本体)AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂タイプ瞬時、積算測定可能精度(%)±1(繰返0.2)測定対象液体計量方式ディスク(機械式デジタル表示)最大目盛精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L)材質(パッキン)NBR積算機能部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル)流量範囲(L/min)20~120
  • 大流量用流量計  ニードルバルブ コフロック

    大流量用流量計 ニードルバルブ

    コフロック
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷から46日以内出荷
    同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
    用途サンプリング装置に。 プラントラインに。最高使用温度(℃)60仕様●ニードルバルブ:下部材質SUS304(ブロック)全長(mm)250質量(kg)2.55接続部のサイズRc3/4バルブ形式下部接続口径(Rc)3/4目盛10:1(有効)精度±5%F.S(計測ポイント)耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±5F.S.測定流体空気耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.7適合流体空気材質(接液部)SUS304、硬質ガラス、FKM、(SUS316、PCTFE、PTFE)バルブ有り(ニードルバルブ)モデルリードスイッチ無
  • 管理用タービンメーター 愛知時計電機

    管理用タービンメーター

    愛知時計電機
    239,800税込263,780
    1台
    48日以内出荷から93日以内出荷
    最大使用圧力(kPa)980使用温度範囲(℃)(-)10~60材質本体/ステンレス鋼、フランジ/鉄、表示部/アルミ合金本体/黒、表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)出力オープンコレクター出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FSかつ±3%RS表示【積算】液晶9桁【瞬間】液晶4桁【トリップ】液晶8桁入力【方向】左入り(左→右)表示部実流量を液晶表示保護等級IPX2寿命7年(新品交換にて対応願います)ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)流れ方向ガス/上下左右と自由寸法a-Φb(mm)4-19
  • 流量計 バルブなし 真鍮 5L/分 TGK(東京硝子器械)

    流量計 バルブなし 真鍮 5L/分

    TGK(東京硝子器械)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    仕様接続部材質:真鍮TGK品番299-56-20-14最大流量(L/min)5接続口めねじ1/4測定流体空気専用
  • 流量計 バルブなし 真鍮 500mL/分 TGK(東京硝子器械)

    流量計 バルブなし 真鍮 500mL/分

    TGK(東京硝子器械)
    14,600税込16,060
    1個
    24日以内出荷
    仕様接続部材質:真鍮TGK品番299-56-20-03最大流量500ml/min接続口めねじ1/4測定流体空気専用
  • フローセル流量計 日本フローセル

    フローセル流量計

    日本フローセル
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流量単位をL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛としています。本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。
    材質上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:SUS304 / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR質量(kg)7タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K RF最高使用圧力(MPa)0.5精度±2.5%FS測定対象液体(水相当)最高使用温度(℃)90
  • フローセル流量計 日本フローセル

    フローセル流量計

    日本フローセル
    199,800税込219,780
    1個
    15日以内出荷
    流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流量単位をL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛としています。本体にPVC、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。
    材質上下本体:PVC / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:PFA+SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:PVC+SUS304 / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304質量(kg)3タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K FF相当最高使用圧力(MPa)0.3精度±2.5%FS測定対象液体(水相当)最高使用温度(℃)50
  • フローセル流量計 日本フローセル

    フローセル流量計

    日本フローセル
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流体をAIR/N2ガスの二重目盛とし、多様なニーズにも対応可能です。本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。
    材質上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:アルミ / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR質量(kg)7タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K RF最高使用圧力(MPa)0.5精度±3.0%FS測定対象気体(AIR/N2ガス)最高使用温度(℃)90
  • 管理用タービンメーター 愛知時計電機

    管理用タービンメーター

    愛知時計電機
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    仕様【積算】表示/液晶9桁、最大指示量/9999999.99m3、最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁、最大指示量/999.9m3/h、最小指示量/0.01m3/h【トリップ】表示/液晶8桁、最大指示量/99999.99m3、最小指示量/0.1m3材質本体/ステンレス鋼、フランジ/鉄、表示部/アルミ合金本体/黒、表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)使用温度範囲(℃)(-)10~60出力オープンコレクター出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FSかつ±3%RS入力右入り(右→左)表示部実流量を液晶表示保護等級IPX2寿命7年(新品交換にて対応願います)ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)流れ方向ガス/上下左右と自由最大使用圧力(kPa)980寸法a-Φb(mm)4-19
  • 油用フローペットー5G オーバル

    油用フローペットー5G

    オーバル
    139,800税込153,780
    1個
    92日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

流量計