絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- モノタロウ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2,163)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,059)
- ヤマモトレーシング(468)
- BODIS (ボディス)(314)
- NOJIMA ENGINEERING(282)
- BEAMS(ビームス)(223)
- アールズギア(211)
- WR’S(ダブルアールズ)(210)
- Vance&Hines(182)
- OVER RACING(167)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(132)
- エスアンドエスサイクル(98)
- TAKEGAWA(武川)(87)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(63)
- RPM(61)
- DAYTONA(デイトナ)(51)
- PMC(46)
- SP忠男(43)
- モートーン(39)
- ブランドをもっと見る

消音グラスウール
KIJIMA(キジマ)(32件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。付属品ステンワイヤー耐熱温度(℃)600
耐熱グラスウール
KIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度厚さ(mm)5寸法(mm)350×400
ステンレスマフラーバンド
KIJIMA(キジマ)(37件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。材質(ボルト)スチール材質(バンド)ステンレス
断熱アルミガラスクロス
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱100~120度耐熱温度(℃)100~120
マフラーサイレンサー用耐熱ゴム
KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷キジマ品番209-267から277までのマフラーバンド用の補修部品用途KIJIMA製マフラーバンド209-267~274用補修部品寸法(mm)30×400×1.5t
インナーサイレンサー
KIJIMA(キジマ)(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。用途直管タイプマフラー用。付属品M6×15固定ボルト
消音グラスウールセット(アコスタフィルCE)
KIJIMA(キジマ)(22件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷飛散しない。連続する圧縮ガラス繊維(糸)で編みこまれているので、作業中にガラス繊維が飛び散ることがありません。その為、マスクやグローブやゴーグルをつけずに素手による作業が可能。だから、人に優しい。 作業効率に優れる。アコスタフィルはシート状なのでパンチングパイプに巻きやすく、圧縮ガラス繊維は熱が加わると膨張するのでサイレンサーに簡単に挿入が出来るサイズで巻き付ければOK。外側にマスキングテープで止める程度で済むので取り扱いが楽である。 耐久性が高い。従来のグラスウールマットは短いガラス繊維の集合体なので取り扱い時や使用過程で飛散してしまうがアコスタフィルは連続したガラス繊維で編みこんでいる為、飛散せずに耐久性が高い。 耐熱温度が高い。従来のEグラスの耐熱温度は800℃~850℃。新しく開発したECRグラスの採用で耐熱温度870℃~900℃を実現。これは現在、他メーカーには無い設定温度。 消音効果に優れる。ガラス繊維を束にして圧力をかけて糸状にした圧縮ガラス(糸)を採用。その糸を編みこんでシートにしている為、充填容量を増やすことが可能になり、従来品より消音効果が高い。耐熱温度(℃)870~900
インナーサイレンサーDX
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。用途直管タイプマフラー用。付属品M6×15固定ボルト寸法L(mm)255寸法l(mm)200±5寸法W(mm)20寸法d(Φmm)25
消音シリカウール(耐熱800℃)
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷セラミックウールシリーズに代わる消音グラスウール。 セラミックウールと同等以上の耐熱温度を持つシリカウールが新たにラインナップ。 耐熱800℃の3サイズと耐熱1000℃の仕様を1サイズ設定。厚さ(mm)5寸法(mm)200×300
消音グラスウールセット
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷グラスウールとスチールウールのセット。ステンワイヤー付属。耐熱温度効果の高いスチールウールを内側に巻くことにより耐久性・消音性を向上します。付属品ステンワイヤー寸法(mm)(グラス)300×300、(SUS)150×300
耐熱ステッカー(アルミシート)
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。寸法(mm)200×240耐熱温度(℃)150
耐熱ステッカー(カーボンルック)
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。寸法(mm)370×435サイズL耐熱温度(℃)150
インナーサイレンサー ドラッグパイプ
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷過度な太さに設定したインナーパイプは消音効果と排気効率を両立するスパイラル構造を採用。付属品M6×15固定ボルト寸法W(mm)36寸法d(Φmm)32±1
マフラージョイントガスケット OEM:65900017 2コSET
KIJIMA(キジマ)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷エキパイとサイレンサーの結合部分のガスケット。作業前に準備しておきたい消耗部品をお得な2個SETで設定。 純正:65900017に対応。(サイズ:44.1×38.1×42H)適合スポーツスター、ダイナ、ソフテイル 2017y-
マフラースプリング SUS 209-9961
KIJIMA(キジマ)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:209-9961。サイズ:63mm。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2本SET材質ステンレス寸法(mm)63内容2本SET
マフラースプリング SUS 209-9963
KIJIMA(キジマ)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:209-9963。マフラースプリング 100mm 2本SET ステンレス
マフラースプリング 2本セット 209-993
KIJIMA(キジマ)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:209-993。サイズ:85mm。材質[素材]:スチールメッキ。内容量[数量]:2本SET材質スチールメッキ寸法(mm)85内容2本SET
マフラースプリング 2本セット 209-994
KIJIMA(キジマ)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:209-994。サイズ:73mm。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2本SET材質ステンレス寸法(mm)73内容2本SET