バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
848件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードメーターケーブル ハリケーン

    スピードメーターケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷
    適合純正品番_54001-041
    ブラック適合車種400SSマッハⅡ(S3).350SS(S2-A)._KH400(A3-A7).KH250(B2-B7)
  • タコメーターケーブル ハリケーン

    タコメーターケーブル

    ハリケーン
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    適合純正品番_37260-413-000
    ブラック適合車種CB250Tホーク/400TホークⅡ
  • タコメーターケーブル ハリケーン

    タコメーターケーブル

    ハリケーン(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    6日以内出荷
    適合純正品番 37260-KB7-010_37260-MA6-000 37260-MB7-610
    ブラック適合車種CB750F(FZ.FA.FB.FC.F2C)_CBX400F.CBX550F
  • スピードメーターケーブル ハリケーン

    スピードメーターケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番 44830-425-870_44830-413-000 44830-390-000
    ブラック適合車種CB400FOUR type1/2_CB250Tホーク.CB400TホークⅡ
  • ロングクラッチケーブル+150 SR'83- DAYTONA(デイトナ)

    ロングクラッチケーブル+150 SR'83-

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
    仕様'83~'08モデル用'10~モデル(3HTR~)用サイズ150mmロング主な適合車種SR用●'83~'08モデル用●'10~モデル<3HTR~>用
  • チョークセット(PE20,24ヨウ) DAYTONA(デイトナ)

    チョークセット(PE20,24ヨウ)

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    欠品中
    主な適合車種京浜PEキャブレターΦ20(91843/91844)、Φ24(91845/91846)用補修部品
  • スピードメーターケーブル/モンキー DAYTONA(デイトナ)

    スピードメーターケーブル/モンキー

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    モンキーは多種多様なスタイルが存在する中で、デイトナは多種ハンドルをラインナップ。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
  • クラッチケーブル(赤) KITACO

    クラッチケーブル(赤)

    KITACO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • Fブレーキケーブル(グレー) KITACO

    Fブレーキケーブル(グレー)

    KITACO
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • メーターケーブル ハリケーン

    メーターケーブル

    ハリケーン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
    ステンレスメッシュ
  • チョークワイヤー ALCANhands

    チョークワイヤー

    ALCANhands(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
    ロング数ノーマル
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • ブレーキワイヤー ALCANhands

    ブレーキワイヤー

    ALCANhands
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
    ロング数ノーマル
  • ブレーキケーブルアダプター TAKEGAWA(武川)

    ブレーキケーブルアダプター

    TAKEGAWA(武川)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • TMX30 スロットルワイヤーSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    TMX30 スロットルワイヤーSET

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    8,798税込9,678
    1セット
    5日以内出荷
    主な適合車種RZ250/RZ350
  • SUSクラッチワイヤー156-2092 PMC

    SUSクラッチワイヤー156-2092

    PMC
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:156-2092
  • SHJ-06-174 スピードメーターケーブル HONDA NTB

    SHJ-06-174 スピードメーターケーブル HONDA

    NTB
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    代表車種:FTR250 MD17
    用途44830-MR8-P00互換品
  • ロングケーブル [スロットル] ハリケーン

    ロングケーブル [スロットル]

    ハリケーン
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
    ブラック
  • CR(58) ワイヤーブラケット (エンジン側向き) KEIHIN

    CR(58) ワイヤーブラケット (エンジン側向き)

    KEIHIN
    6,698税込7,368
    1個
    10日以内出荷
  • ロングスロットルケーブル ハリケーン

    ロングスロットルケーブル

    ハリケーン
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)アウター:1280(オイルポンプ)ブラック適合車種RZ350(81-82 4U0)((150mmロング))、RZ250(80-82 4L3)((150mmロング))
  • クラッチワイヤー JB308 ALCANhands

    クラッチワイヤー JB308

    ALCANhands
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
  • クラッチワイヤー JB104 ALCANhands

    クラッチワイヤー JB104

    ALCANhands
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • LCシリーズ ブレーキケーブル [フロント] ALCANhands

    LCシリーズ ブレーキケーブル [フロント]

    ALCANhands(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • スロットルケーブル ハリケーン

    スロットルケーブル

    ハリケーン
    2,898税込3,188
    1本
    9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
    ブラック適合車種NSR50/80(87-99)
  • スロットルケーブルW ハリケーン

    スロットルケーブルW

    ハリケーン
    3,598税込3,958
    1セット
    9日以内出荷
    適合純正品番 引き 54012-1276/戻し 54012-1277_引き54012-0010/戻し54012-0011
    ブラック適合車種GPZ900R(A3-A16)
  • スロットルケーブルW ハリケーン

    スロットルケーブルW

    ハリケーン
    3,398税込3,738
    1セット
    9日以内出荷
    適合純正品番_引き 54012-081/戻し 54012-087
    ブラック適合車種Z1.Z2
  • スピードメーターケーブル ハリケーン

    スピードメーターケーブル

    ハリケーン
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷
    適合純正品番_34910-44033
    ブラック適合車種GS400/E(初期/E1/E2/E3)
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_58200-45D00
    ブラック適合車種GSX250S刀(GK76A)
  • スピードメーターケーブル ハリケーン

    スピードメーターケーブル

    ハリケーン
    1,698税込1,868
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_34910-46D00
    ブラック適合車種GSX400S刀(GK77A)
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン
    2,198税込2,418
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_58200-46D00
    ブラック適合車種GSX400S刀(GK77A)
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_4L0-26335-00
    ブラック適合車種RZ250.RZ350
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン
    2,198税込2,418
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_4G0-26335-00
    ブラック適合車種XJ400
  • スロットルケーブルW ハリケーン

    スロットルケーブルW

    ハリケーン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    9日以内出荷
    適合純正品番_引き 17910-KL8-900/戻し 17920-KL8-900
    ブラック適合車種GB250クラブマン(95- S.V)
  • スロットルケーブルW ハリケーン

    スロットルケーブルW

    ハリケーン
    3,398税込3,738
    1セット
    9日以内出荷
    適合純正品番_引き 17910-KV3-950/戻し 17920-KV3-950
    ブラック適合車種NSR250R(MC28)
  • スロットルケーブルW ハリケーン

    スロットルケーブルW

    ハリケーン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    9日以内出荷
    適合純正品番_引き 17910-KV3-830/戻し 17920-KV3-830
    ブラック適合車種NSR250R(MC18.MC21)
  • スピードメーターケーブル ハリケーン

    スピードメーターケーブル

    ハリケーン
    1,798税込1,978
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_44830-MJ6-000
    ブラック適合車種CBR400F
  • スロットルケーブルW ハリケーン

    スロットルケーブルW

    ハリケーン
    3,998税込4,398
    1セット
    9日以内出荷
    適合純正品番_引き 17910-438-850/戻し 17920-438-850
    ブラック適合車種CB750F(FB.FC.F2C)_※FZ.FAは30mmロングで使用可
  • スピードメーターケーブル ハリケーン

    スピードメーターケーブル

    ハリケーン
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷
    適合純正品番 44830-MA6-000_44830-MG7-000
    ブラック適合車種CBX400F.CBX550F
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン
    1,898税込2,088
    1本
    9日以内出荷
    適合純正品番_22870-MA6-000
    ブラック適合車種CBX400F.CBX550F
  • スロットルケーブルW ハリケーン

    スロットルケーブルW

    ハリケーン
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    適合純正品番_引き 17910-377-000/戻し 17920-377-000
    ブラック適合車種CB400FOUR type1(LOWハンドル)
バイク用ケーブル