絞り込み
ブランド
- ZETA RACING(ジータレーシング)
- モノタロウ(1)
- KITACO(177)
- KEIHIN(142)
- DAYTONA(デイトナ)(113)
- TAKEGAWA(武川)(53)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](48)
- KIJIMA(キジマ)(48)
- K-CON(キタコ)(39)
- MAD MAX(マッドマックス)(29)
- CF POSH(16)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](15)
- POSH Faith(15)
- PMC(11)
- DRC(ディーアールシー)(10)
- ヨシムラ(10)
- NTB(8)
- ハリケーン(7)
- ALBA(アルバ)(6)
- ALCANhands(5)
- ブランドをもっと見る

チタンキャップスクリュー
ZETA RACING(ジータレーシング)(6件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から5日以内出荷定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。
スロットルチューブ STD
ZETA RACING(ジータレーシング)(5件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から5日以内出荷純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
チタンEXヨウロングナット
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷エキゾースト取付部分は非常に高温になるため、スチール製の純正ナットはメッキがはがれサビが発生しているものが多く見られるが、ZETA チタニウム エキゾーストナットであれば半永久的に錆びることがない。 形状はフランジ付高ナットになっており、先端には六角レンチが使用できるように六角ブローチ加工を施す。
リボルバーシフトレバー
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から4日以内出荷スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。
チタンBCブリッジボルトセット
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(4本)当日出荷から4日以内出荷キャリパーの締結ボルトの多くがスチール製のため腐蝕が発生するが、チタンボルトは表面に不動体被膜を形成するため半永久的に錆びることがない。 また、チタンボルトに交換することで、バネ下重量の軽減、ビジュアルが向上。dM8_P=1.25寸法L(mm)40寸法S(mm)6寸法K(mm)5締付トルク(N・m)23~24寸法Dc(mm)13
アーマーガード ベンド
ZETA RACING(ジータレーシング)(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から5日以内出荷スーパーモタードやエンデューロのトップライダーが愛用。高剛性アルミ合金を使用し、転倒によるレバー破損などの操作に関わるトラブルを回避。エンド付近の形状を湾曲させることで手の動きを妨げず、ライディングに集中できる。別売りのハンドプロテクターを装着することで、泥や飛石などから手を守る。用途STD径バー用(22.2mm)材質アルミニウム
アーマーガード ベンド Pro
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から4日以内出荷プロライダーの要望をもとにグレードアップしたアーマーハンドガードの進化モデル。高強度アルミ合金製ハンドガード本体を保護する、耐久性のあるプラスチックバンパーを標準装備。バーエンドアダプターを長く設計することで、ガードをしっかり保持。また、ガード本体とバーエンドアダプターの結合部をはめ合いにすることで、衝撃を受けた際にガードが回転してズレるなどのトラブルを防ぐ。別売りのハンドプロテクターが装着可能。バーエンドアダプターは、ハンドルバー内径13.5mmから14.5mmに対応。セット内容プロアーマーハンドガード本体、プロアーマーハンドガード用バーエンドアダプター、ガードバンパー 各左右セット適合内径(Φmm)ハンドルバー:13.5~14.5(バーエンドアダプター)
ブッシュガードアダプター
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷アーマーハンドガード取り付け用のバーエンドアダプター。付属のアンカー(2種類)は内径1417mmのハンドルバーに対応。材質アルミニウム
アーマーガード X2プロテクター
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。空気力学的な形状を採用し、ハンドリングを重視したコンパクト設計。前走者からの泥や飛び石の少ないドライコンディションもエンデューロやモタードにもおすすめ。※アーマーハンドガード が別途必要です。色ブラック
フライトレバーガード
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷レースでの使用を目的に開発したレバーガード。ポリアミド樹脂製のレバーアームは高い強度を持ち、柔軟性にも優れる。スチール製バーエンドとインナーブラケットは、バランサーウェイトの効果をもたらし振動対策に貢献。また、回り止め加工によって取り付け時の作業性に優れ、インストールも簡単。ガードは右側のみを設定し、アジャスト機構も持たない正にリアルレーシングパーツ。
ケースセーバー カバー付
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から4日以内出荷強固なケースセイバーに軽量で耐久性のあるドライブカバーを付属。アルミ製ドライブカバーは、排泥性に考慮しながらも安全性を確保。エンデューロからモトクロスまで幅広いシチュエーションに対応。
チタンフラットヘッドボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から4日以内出荷チタン合金 Ti-6AL-4Vの皿ボルト。dM6_P=1.0寸法S(mm)4寸法K(mm)3.3寸法Dc(mm)12
ハンドガードマウント フロントタイプ
ZETA RACING(ジータレーシング)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ハンドガードの回転を防ぎ強固な固定が可能。転倒時のトラブルを軽減。フルサイズトレールとレーサーなど多様なハンドルに対応。取付ピッチ1630mm用途前方2本止めタイプ材質アルミニウム色チタンカラー取付ピッチ(mm)16~30主な適合車種CRF250L XR230/250/400/600/650 CRM250/R/AR KDX125/200/220/250R/SR,KLX250 D-TRACKER/X RMX250S