絞り込み
切断能力(mm)ステンレス
- 1.2(1)
切断能力(mm)アルミニウム
- 2.5(1)
切断能力(mm)軟鋼板
- 1.6(1)
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 4300(1)
ブランド
- マキタ
- サンワ(電動工具)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)

充電式ストレートシャー
マキタ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。 軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。 部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。 両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。 バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])4300バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)250