絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 14.4(8)
- 18(10)
照度(Lx)
- 100(2)
- 250(1)
- 1650(1)
- 6000(1)
バッテリー容量(Ah)
- 5(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- マキタ(33)
- ミルウォーキーツール(17)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- EARTH MAN(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- パトライト(PATLITE)(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- TAKENOW(5)
- DEWALT(4)
- ELPA(3)
- SIGNET(シグネット)(2)
- 日機(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- BLACK&DECKER(1)
- ZEFULS(1)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
14.4(8)
18(10)

18Vコードレスワークライト
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途工場などの工事用照明質量(kg)1.9電圧(V)18防塵防水性能IP65LED白色LED(60個)電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池明るさ(Lm)700~4000
14.4V/18V コードレスワークライト
HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)0.3(蓄電池除く)質量(g)60本体寸法(mm)77×49×35入力電圧(V)DC5(USB端子)照度(Lx)100(強モード)LED色白バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14.4/18点灯方式3段階アズワン品番64-7056-94適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
18V コードレスランタン
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。 360°照射で死角なし。 従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強) 吊り下げフック搭載 電池交換お知らせランプ付 カラープレート(別売)でカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途現場・アウトドアなどの照明として質量(kg)0.4(蓄電池除く)電圧(V)14.4/18使用電池マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)LED白色LED(0.2W×24灯)/暖色LED(0.2W×3灯)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)機体:98×79×301(蓄電池除く)明るさ(Lm)白色 弱:320/強:750 暖色 弱:40/強:90点灯時間(時間)(目安)18V-5.0Ah使用時 白色弱:29/白色強:12/暖色弱:72/暖色強:47
14.4V/18V コードレスワークライト
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売)質量(kg)0.74(蓄電池除く)バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換明るさ(Lx)強モード250、弱モード140バッテリー電圧(V)18/14.4連続点灯時間弱モード約11.5時間測定距離1mACアダプタ(定格出力)12V・1.5AACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5ALED白色LED(18W:0.5W×36灯)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く)アズワン品番64-7056-93適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
14.4V/18Vコードレストーチライト
HiKOKI(ハイコーキ)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷狭い場所でも大活躍! 現場・アウトドア・防災など、様々なシーンの相棒に ちょっとした作業等に十分な明るさ 便利な2段階超硬機能 0~130°まで、6段階に照射角度の固定が可能 軽量&握りやすいハンドル 自分好みにカスタマイズできるカラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!寸法(mm)250×79×92質量(kg)0.3光源白色LED(4.7W)使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池明るさ(Lm)弱:120/強:250
コードレスサーチライト
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷遠距離まで照らすメインLEDライトと近距離を均一に照らすサブLEDライトでシーンに合わせて照射モードを4種類から選べます。 遠距離を照らす時は、スポット+ワイドモードまたはスポットモードがおすすめです。10m先でもしっかり照らします。 建築現場の暗がり作業や設備工事に最適、連続点灯時間(蓄電池(BSL1860)使用時) 防じん・防まつ IP54 (IEC国際規格)、マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)(蓄電池含まず)1.85全長×全幅W×全高(mm)280×204×203LED色白色/18W×1個、3W×8個バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)(最大)2500アズワン品番65-0294-35連続点灯時間(時間)蓄電池 BSL1860 使用時/スポット+ワイドモード:約3、スポットモード:約6、ワイドモード:約5.8、ワイド(ECO)モード:約22
コードレススポットライト
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷照射距離670mで遠くまで光が届く。 スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす! 明るさ3段階切替 照射角度6段階調整可能 2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)0.8※蓄電池除くバッテリー電圧(V)14.4/18蓄電池タイプマルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)光束(Lm)最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く適合蛍光灯白色LED(10W)照射距離(m)670(明るさ: 強、スポットモード時)
18Vコードレスワークライト
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!バッテリー電圧(V)18
18V コードレススタンドライト
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷上から明るく照らせる。 最大4000lmのスタンドライト。 100V電源とコードレス(18V)の2Wayで利便性がバツグン! 防じん・防水IP55取得(蓄電池装着時) エリア照射もスポット照射も自在の可動式ライトヘッド 高さ無段階調整可能で最大高さ2150mm 用途に対応した明るさ4モード 持ち運びに便利な収納バックが標準付属 収納バックのショルダーベルトは本体に直接装着可能 ACアダプタ標準付属 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ACアダプタ、収納バッグ質量(kg)8.1(蓄電池・ACアダプタ除く)使用電源マルチボルト電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、家庭用電源AC100V照度(Lx)最大1650LED白色LED(66個)寸法(縦×横×高さ)(mm)展開時:630×720×2150、収納時:222×210×1035光束(Lm)最大4000
コードレスヘッドライト
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(g)60本体寸法(mm)77×49×35入力電圧(V)DC5(USB端子)照度(Lx)100(強モード)LED色白バッテリー電圧(V)14.4/18点灯方式3段階アズワン品番65-0294-36適合バッテリーBSL36A18,BSL1460
コードレスワークライト
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷10.8Vスライド式リチウムイオン蓄電池用ワークライト シーンに合わせて選べる照射モード 照射角度を自由に調整可能 明るさ3段切替 ストラップ取り付け可能(別売)質量(kg)0.3(蓄電池除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×66×205明るさ(Lx)ワークライト部(強):110、トーチライト部:6000バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番65-0294-34明るさ(Lm)ワークライト部:(強)230、トーチライト部:85