絞り込み
ブランド
- DJ(ドライブジョイ)(3)
- ENDOX(エンドックス)(7)
- FALCON(2)
- Noxudol(ノックスドール)(9)
- PITWORK(日産)(1)
- Teroson(テロソン)(3)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- WURTH(ウルト)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(53)
- シフト(1)
- スリーボンド(6)
- ダイゾーニチモリ(1)
- 三彩化工(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(2)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

ラストップW 車体内部防錆保護剤(淡黄)
DJ(ドライブジョイ)¥2,598~税込¥2,858~1本(1L)ほか6日以内出荷から7日以内出荷ドアなどのヘム部やメンバー類など車体内部構造をサビから守る浸透性を有した防錆ワックスです。色淡黄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パスターブラックUWE 高弾性アンダーコート剤
DJ(ドライブジョイ)¥4,498税込¥4,9481本(1L)6日以内出荷新車の高級車に塗布される。防音性に優れます。色黒塗布厚さ厚膜危険物の類別非危険物
SSアンダーガード
三彩化工(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1000mL)6日以内出荷水性耐チッピングコートです。柔軟性に富む厚塗りの皮膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート シャーシ、ドア、ロッカーパネル等への作業が簡単で耐水性、防食性に優れています。又硬化乾燥後各種上塗り塗装が可能です。使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。(2)缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。(3)被塗装面とガンノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)空気圧力は3~4kg/cm2が適当です。(5)飛散した塗料は直ぐには水で、乾燥後はラッカーシンナー拭き取ってください。比重1.17±0.05(20℃)塗布面積(m2/缶)2~3(1缶1000mL)指触乾燥時間(分)60~120外観黒色粘調液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
SB S 3000
Teroson(テロソン)¥6,498税込¥7,1481本(1L)10日以内出荷耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。 乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。 樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。用途ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護硬化時間(分)50~60(常温)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
塩害ガード(大型車用)油性 15kg
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥34,980税込¥38,4781缶(15kg)5日以内出荷融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。レッド、オレンジと混ぜてお好みの色に変える事ができます。用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14.1L危険物の性状非水溶性
パウチパック用アダプター
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷塩害ガード専用ガン(000906,000975)用用途塩害ガードパウチパック(000470)専用危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターMスタートセット
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥499,800税込¥549,7801個8日以内出荷塗料を適正な圧力に調整して供給します。シンプル設定で色替え、洗浄が楽に行え、また、設置・移動も容易です。エア駆動なので、エア源を接続するだけで使用できます。用途塩害ガード専用ダイヤフラム式圧送ペインターセットセット内容本体(000919)、ガン(000920)、塗料ホース(000921)、エアホース(000922)危険物の類別非危険物
『シャーシー塗装剤』には他にこんなカテゴリがあります
- シャーシーコート
- アンダーコート