絞り込み
外径(Φmm)
- 190(2)
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(1)
- 5000(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
- 1000~1100未満(1)
穴径(Φmm)
- 20(2)
電流(A)
- 6.2(1)
- 12(1)
6.2・12
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2(1)
1.8・2
ブランド
- SHINKO(新興製作所)
- EARTH MAN(2)
- EVOLUTION(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- PROXXON(プロクソン)(6)
- REXON(レクソン)(1)
- SK11(2)
- trad(2)
- パオック(9)
- ホーザン(8)
- マキタ(9)
- ミスターマイスター(1)
- 三共コーポレーション(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(2)

卓上丸ノコ
SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
卓上スライド丸ノコ
SHINKO(新興製作所)(15件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス質量(kg)10周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20刃数(p)72ノコ刃外径(Φmm)190範囲(テーブル回転)45°消費電流(A)12絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm