絞り込み
外径(Φmm)
- 190(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 1200~1300未満(1)
電流(A)
- 13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(1)
ブランド
- 三共コーポレーション
- マキタ(9)
- ホーザン(8)
- パオック(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- PROXXON(プロクソン)(5)
- EVOLUTION(4)
- EARTH MAN(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- trad(2)
- SK11(2)
- REXON(レクソン)(1)
- ミスターマイスター(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(1)

スライド丸ノコ 190mm
三共コーポレーション¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷持ち運びに便利なコンパクト設計。一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適。ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)適合ターンテーブル回転範囲:左右45°定格電圧(V)AC100構造絶縁:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約12使用可能ノコ刃外径(mm)185~190ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P定格時間30分配線長2.0mm2×2C×約2m高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断