絞り込み
取付面位置
- 壁面(106)
- 天井(41)
- 床面(1)
光色
- キャンドル色(1)
- 昼光色(48)
- 昼白色(109)
- 温白色(92)
- 温白色(LED小丸電球:電球色)(1)
- 白色(8)
- 電球色(301)
調光の可否
- ×(185)
- ○(87)
光束(Lm)
- 100未満(11)
- 100~200未満(24)
- 200~300未満(31)
- 300~400未満(46)
- 400~500未満(34)
- 500~600未満(11)
- 600~700未満(19)
- 700~800未満(10)
- 800~900未満(7)
- 900~1000未満(7)
- 1000未満(1)
- 1000~1500未満(20)
- 1500~2000未満(8)
- 2000~2500未満(9)
- 2500~3000未満(6)
- 3000~3500未満(5)
- 3500~4000未満(2)
- 4000~4500未満(5)
- 4500~5000未満(4)
- 5000~6000未満(2)
電圧(V)
- 100
- 100~200(1)
- 100~240(6)
- 100~242(52)
- 200(7)
- 242(6)
色温度(K)
- 3000~5000未満(98)
- 5000以上(159)
- ~3000未満(253)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
消費電力(W)
- 5未満(157)
- 5~10未満(215)
- 10~20未満(52)
- 20~30未満(19)
- 30~40未満(14)
- 40~50未満(9)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
演色指数(Ra)
- 80未満(8)
- 80~90未満(149)
- 90以上(163)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
- セット品(20)
- 器具のみ(7)
セット品・器具のみ
調色の可否
- ×(32)
- ○(1)
×・○
ブランド
- DAIKO(大光電機)(27)
- ENDO(遠藤照明)(48)
- JAPPY(1)
- MAXRAY(マックスレイ)(1)
- ODELIC(オーデリック)(160)
- Panasonic(パナソニック)(169)
- TOKISTAR(2)
- コイズミ照明(2)
- 三菱電機(38)
- 山田照明(5)
- 東芝ライテック(6)
DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・JAPPY・MAXRAY(マックスレイ)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・TOKISTAR・コイズミ照明・三菱電機・山田照明・東芝ライテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
グリーンマーク認定(5)
グリーン購入法適合(33)
再生紙使用マーク適合(6)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「取付面位置」から絞り込む
壁面(106)
天井(41)
床面(1)

LED多目的ブラケットライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から62日以内出荷収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
ブラケットライト コーナー灯
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷木調樹脂カバーのスリットから漏れる光がさりげないアクセント。シンプルでナチュラルなインテリアにおすすめです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)125寸法(mm)出:79質量(kg)0.5高さ(mm)119材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケット 本体
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から4日以内出荷幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)110電圧(V)100ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用エコロジー商品省エネ
LEDアーム式ベッドライト白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷色白電圧(V)100消費電力(W)2.2光源昼白色色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)52.2光束(Lm)115LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)73電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDブラケット直管15形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)9.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDアーム式ベッドライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)2.2光源電球色色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)31.8光束(Lm)70LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)93電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ブラケット 本体
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷コンパクト&シンプルデザイン。幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付高さ(mm)110タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,498~税込¥10,448~1台4日以内出荷種別器具:LED一体型寸法(mm)出:61色オフホワイト高さ(mm)34材質(本体)アルミ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
ブラケットライト コーナー灯
ODELIC(オーデリック)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷から4日以内出荷使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
小型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可能
LEDアーム式ベッドライト
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷仕様常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売)材質/仕上セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト)質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)4.5器具・セットセットLED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光率(%)5~100取付面位置壁面電球の種類LED調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥6,298~税込¥6,928~1台4日以内出荷から5日以内出荷材質グローブ:乳白消ガラス消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。仕様調光器:不可寸法(mm)出:115質量(kg)0.7材質(本体)ガラス(透明)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造密閉型色温度(K)2700グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)372調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥5,298税込¥5,8281台欠品中葉に滴る雫の艶めき。奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。仕様調光器:不可幅(mm)150寸法(mm)出:97質量(kg)0.6高さ(mm)125材質(本体)アクリル(透明・乳白)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上部開放グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
フットライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥8,098税込¥8,9081台4日以内出荷通るときだけ足元を明るく。 パネルタイプ 明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。 パネルタイプはコンセント付。幅(mm)116取付はさみ金具・2個用スイッチボックス高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)0.9寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119センサー熱線・明るさセンサ付色温度(K)2800埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.2光源寿命40000時間端子台送り用端子台付入力電流(A)(100V)0.1色(本体)ホワイト埋設深さ(mm)57明るさ5形小丸電球1灯器具相当出しろ(mm)15演色指数(Ra)74埋込穴(Φmm)105×100定格光束(Lm)3.8調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷身近な紙コップのほっとする形をあかりに。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)140寸法(mm)出:167質量(kg)0.6高さ(mm)208材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
LEDブラケット直管15形電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷質量(kg)0.5色【プラスチックカバー】乳白タイプ両面化粧タイプ電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.4LED内蔵入力電流(A)0.17光束(Lm)650LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面調光の可否不可配光タイプ拡散器具相当15形直管蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDブラケット角型昼白色
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.2入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDブラケット25形X1電球色
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から4日以内出荷仕様壁面・据置取付専用/密閉型/LED電球専用商品質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)3.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×129×160色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1入力電流(A)0.057LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)225演色指数(Ra)84調光の可否不可エコロジー商品省エネ
エクステリア ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から60日以内出荷取付ネジ方式種類60形相当電圧(V)100消費電力(W)7.7構造防雨型/密閉型ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)455クラス700明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)115調光方式調光不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用配光タイプ拡散LED交換可能
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)250寸法(mm)出:305質量(kg)0.8高さ(mm)238材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400光源色電球色光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続調光100~5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ブラケット60形
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381セット4日以内出荷仕様60形電球1灯器具相当カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×75光源LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)40梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08光束(Lm)200LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern/Casual演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81001、【LEDランプ】LLD2000ML CE1エコロジー商品省エネ
壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)190電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用、壁面(上・下向き取付)専用トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)ブラケット。シンプルデザインでスタイリッシュに。空間に同化するキューブ形状。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>仕様美ルック幅(mm)80質量(kg)0.4高さ(mm)80取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)70調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881セット4日以内出荷LEDフラットランプ交換型用途【本体】LSLG902+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)3500操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)29.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:145RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75デザイン分類:Natural演色指数(Ra)83取付面位置壁器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG902【LEDランプ】LLD2000VSCE1エコロジー商品省エネ
LED電球ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高958mm。地中埋込型。LED電球専用商品材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ104質量(kg)2.1電圧(V)100保護等級IP23光源LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)エコロジー商品省エネ
和風照明 ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ハンドメイド質量(kg)0.7消費電力(W)4.5定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,498~税込¥9,348~1台3日以内出荷仕様調光器:別売電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。仕様調光器:不可長さ(mm)192幅(mm)134質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)111種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造防雨型色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式材質(カバー)ガラス(透明・リブ入)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光源寿命40000時間取付方向縦向き・横向き皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)302調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
和風ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台62日以内出荷和の風格を高めるデザイン。 約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。幅(mm)462質量(kg)1.0色アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)131材質(本体)木製(オフブラック)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/密閉型センサーなし色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)133演色指数(Ra)80定格光束(Lm)347取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から62日以内出荷樹脂製本体だから錆びない。 海沿いの地域でも安心のあかり。 本体に樹脂を採用。潮風のあたる地域などでも安心してご採用いただけます。厚みのあるガラスのカバーを採用するなど、上品で高級感のあるデザインも魅力です。仕様塩害地向け幅(mm)180質量(kg)1.8取付ネジ方式高さ(mm)350電圧(V)100消費電力(W)7.4構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.128色(カバー)ガラス:乳白明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)140演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)332取付面位置壁面(縦・横向き)取付専用調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
...