絞り込み
取付面位置
- 壁面(4)
- 天井(3)
光色
- 昼光色(1)
- 昼白色(3)
- 温白色(1)
- 電球色(4)
調光の可否
- ×(3)
- ○(1)
光束(Lm)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1500未満(3)
- 1500~2000未満(3)
- 2000~2500未満(2)
- 2500~3000未満(1)
- 3000~3500未満(2)
- 3500~4000未満(1)
- 4000~4500未満(2)
- 5000~6000未満(1)
電圧(V)
- 242
- 100(464)
- 100~200(1)
- 100~240(6)
- 100~242(52)
- 200(7)
色温度(K)
- 3000~5000未満(1)
- 5000以上(6)
- ~3000未満(5)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
演色指数(Ra)
- 80~90未満(3)
- 90以上(3)
80~90未満・90以上
消費電力(W)
- 5~10未満(3)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満
器具・セット
- セット品(1)
セット品
調色の可否
- ×(1)
×
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(3)
- コイズミ照明(1)
- 三菱電機(2)
ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・三菱電機
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(5)
再生紙使用マーク適合(3)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「取付面位置」から絞り込む
壁面(4)
天井(3)

LED照明器具屋外用照明 ブラケット LED一体型
三菱電機1台欠品中防雨型器具用途天井直付専用器具質量(kg)約2.4電圧(V)100/200/242寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具 インテリア照明 ブラケット 拡散光タイプ
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷防雨型器具用途天井直付専用器具質量(kg)約2電圧(V)100/200/242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ブラケットライト 非調色
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様調光器:不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242本体樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×136×68ランプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
ブラケットライト 非調色
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷仕様調光器:不可カバーポリカーボネート(乳白)色白電圧(V)100/200/242本体鋼ランプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷手元のリモコンで手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます。幅広セードが光をやわらかく拡散カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)32ランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否可(100-1%)/調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷仕様LED一体型、防雨型質量(kg)4.1高さ(mm)240奥行(mm)110電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.6ランプLED器具・セットセット品入力電流(A)0.078/0.04/0.034LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置壁面調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ