絞り込み
ブランド
  • アキレス
  • モノタロウ(28)
  • HAKKO(白光)(1,152)
  • SMC(394)
  • goot(太洋電機産業)(384)
  • エスコ(326)
  • ホーザン(299)
  • DESCO(287)
  • RS PRO(219)
  • メトカル(104)
  • audio-technica(100)
  • ベッセル(88)
  • SCS(88)
  • ENGINEER(エンジニア)(81)
  • アズワン(78)
  • コガネイ(75)
  • サンハヤト(63)
  • SURE(石崎電機製作所)(60)
  • カスガ(KASUGA)(59)
  • TRUSCO(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス

    帯電防止フィルム(セイデンF)

    アキレス(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1枚
    当日出荷
    特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
    材質塩化ビニル幅(cm)137表面抵抗値(Ω)8.5×106
  • 帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム) アキレス

    帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム)

    アキレス
    55,980税込61,578
    1巻
    当日出荷
    帯電防止で透明なフィルムです。
    用途電子機器梱包用幅(mm)1200材質帯電防止PEブルー透明表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
  • セイデンF アキレス

    セイデンF

    アキレス(3件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
    幅(mm)1370透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 100μ厚 アキレス

    透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 100μ厚

    アキレス
    1,398税込1,538
    1袋(100枚)
    13日以内出荷
    帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
    用途電子機器部品梱包用。材質帯電防止PE厚さ(mm)0.1スカイ表面抵抗値(Ω)1.0×10[[の12乗]]Ω以下(23℃、60%RH)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックセイデンF アキレス

    ブラックセイデンF

    アキレス
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷
    防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
    用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7212質量(kg)18ブラック表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)光線透過率(%)0
  • セイデンクリスタル アキレス

    セイデンクリスタル

    アキレス
    83,980税込92,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
    仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)透明
  • エレフィールマットNV-R アキレス

    エレフィールマットNV-R

    アキレス
    52,980税込58,278
    1巻(10m)
    8日以内出荷
    ローコストタイプの導電性マット。導電マットの基本性能を維持。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
    用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。幅(mm)910厚さ(mm)1.5グリーン長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(mm)910×10000接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚 アキレス

    透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚

    アキレス
    789税込868
    1袋(100枚)
    13日以内出荷
    帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
    用途電子機器部品梱包用。厚さ(mm)0.05スカイRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニテープ NM50 50mm幅×50m アキレス

    ビニテープ NM50 50mm幅×50m

    アキレス
    9,998税込10,998
    1巻
    3日以内出荷
    幅(mm)50長さ(m)50トラスコ品番849-9860材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系質量(kg)0.8
  • イエローセイデンF アキレス

    イエローセイデンF

    アキレス
    119,800税込131,780
    1本
    欠品中
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。
    用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様紫外線吸収タイププリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7247幅(mm)1370イエローRoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201準用)
  • 導電性ユニットフロアーマット Jフロアー アキレス

    導電性ユニットフロアーマット Jフロアー

    アキレス
    75,980税込83,578
    1箱(36枚)
    6日以内出荷
    組換えが簡単で必要な場所に導電性フロアーエリアを自由に設置する事が出来ます。
    用途クリーンルーム準備室や移設の多い作業場及び保管エリアのスノコ代わりにお使い下さい。長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10電気抵抗値1×106Ω(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)種別フロアーマット材質導電性PVC接地抵抗(Ω)R≦1×106(JIS A1454に準拠)
  • エレフィールフロアーR アキレス

    エレフィールフロアーR

    アキレス
    249,800税込274,780
    1巻(10m)
    5日以内出荷
    改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた静電気対策用床材として最もスタンダードな床材です。
    用途静電気対策エリアの床材として。幅(mm)1820厚さ(mm)2.0グリーン長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(mm)1820×10000接地抵抗(Ω)(EPA)1×105≦R≦1×108(IEC61340-4-1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニラス アキレス

    ビニラス

    アキレス
    8,698税込9,568
    1個(1m)
    7日以内出荷
    帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
    厚さ(mm)0.2幅(mm)1000
  • 帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス

    帯電防止フィルム(クリスタル)

    アキレス
    65,980税込72,578
    1枚
    当日出荷
    特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
    材質塩化ビニル表面抵抗値(Ω)3.9×107
  • 透明導電性フィルム(ST-PETシート) アキレス

    透明導電性フィルム(ST-PETシート)

    アキレス
    95,980税込105,578
    1巻
    3日以内出荷
    透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
    用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー幅(mm)1000(導電有効寸法960)長さ(m)20厚さ(μm)250破断伸度(%)MD:190/TD:150透過率(%)65(光線[550nm])表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時)破断強度(MPa)MD:176/TD:186
  • 除電ブラシ(ノンスパーク) アキレス

    除電ブラシ(ノンスパーク)

    アキレス
    89,980税込98,978
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
    電極通常電極電極長H(mm)20
  • 帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス

    帯電防止フィルム(クリスタル)

    アキレス
    88,980税込97,878
    1巻(1巻)
    4日以内出荷
    「セイデンクリスタル」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに紫外線の透過を抑えました。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。
    材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^9(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201)
  • 除電ブラシ ノンスパークJS-50-800 アキレス

    除電ブラシ ノンスパークJS-50-800

    アキレス
    119,800税込131,780
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
    用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け寸法L(mm)800仕様アルミホルダートラスコ品番805-2446材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維質量(g)150寸法H(mm)50電極結束電極
  • 帯電防止窓用フイルム ビニラス オレンジ0.2×1000×10m アキレス

    帯電防止窓用フイルム ビニラス オレンジ0.2×1000×10m

    アキレス
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)1000長さ(m)10厚さ(mm)0.2トラスコ品番516-1169質量(kg)4
  • 帯電防止フィルム アキレスムセイデンF0.1×1370×50 アキレス

    帯電防止フィルム アキレスムセイデンF0.1×1370×50

    アキレス
    77,980税込85,778
    1本
    3日以内出荷
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
    用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。幅(mm)1370長さ(m)50厚さ(mm)0.1仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7191材質ポリ塩化ビニール(PVC)クリア表面抵抗値(Ω)106初動開扉力(N)(JIS K-6911)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット アキレス

    導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット

    アキレス
    149,800税込164,780
    1巻
    6日以内出荷
    補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
    用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)1.5接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)質量(kg)18
  • セイデンクリスタルBK アキレス

    セイデンクリスタルBK

    アキレス
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。 紫外線、可視光線はほとんど通りません。
    幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7158ブラック表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201準用)
  • セイデンF両面塗工タイプ アキレス

    セイデンF両面塗工タイプ

    アキレス
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷
    防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
    用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7239質量(kg)18透明表面抵抗値(Ω)106(JISK-6911)
  • 導電性粘着マット(STクリーンマット) アキレス

    導電性粘着マット(STクリーンマット)

    アキレス
    79,980税込87,978
    1箱(5枚×40層)
    6日以内出荷
    優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。
    用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(μm)70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm)表面抵抗率(Ω)表面:3×1013粘着面:3.5×109基材PE積層枚数(シート)40枚/マットボールタック2(30度)粘着力(N/25mm)1.47(JIS Z0237)漏洩抵抗値100~300MΩ安研法(60Φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定)背面剥離力(N/25mm)2.00剥離帯電性(V)20以下(25℃、40%RH下で使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定)静電圧減衰速度(秒)粘着面:0.03表面:0.2
  • 除電ブラシ(ノンスパーク) アキレス

    除電ブラシ(ノンスパーク)

    アキレス
    83,980税込92,378
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
    電極通常電極電極長H(mm)10
  • 除電ブラシ(ノンスパーク) アキレス

    除電ブラシ(ノンスパーク)

    アキレス
    93,980税込103,378
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
    電極結束電極電極長H(mm)20
  • 帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス

    帯電防止フィルム(セイデンF)

    アキレス
    93,980税込103,378
    1巻(1巻)
    4日以内出荷
    アキレスセイデンF0.3mm厚の裏面に、特殊な導電性塗膜を施したものです。
    材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6Ω(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26以上(JIS K 7201)
  • 帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス

    帯電防止フィルム(クリスタル)

    アキレス
    91,980税込101,178
    1巻(1巻)
    4日以内出荷
    防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する、画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
    材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ183cm×30m表面抵抗値(Ω)10^8~10^9(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数27以上(JIS K 7201)
  • 帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス

    帯電防止フィルム(セイデンF)

    アキレス
    85,980税込94,578
    1巻(1巻)
    欠品中
    「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。
    材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201)
  • 帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス

    帯電防止フィルム(セイデンF)

    アキレス
    85,980税込94,578
    1巻(1巻)
    4日以内出荷
    「セイデンF」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑えた帯電防止塩化ビニールフィルムです。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。
    材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201)
  • アキレス バイオマスセイデンクリスタル アキレス

    アキレス バイオマスセイデンクリスタル

    アキレス
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷
    植物由来のバイオマス材料を使用 原材料の一部に植物由来のバイオマス材料を使用しています。帯電防止防炎透明軟質PVCフィルムとして業界初の「バイオマスマーク」(認定番号210434:バイオマス度10%)を取得しています。
    仕様防炎・帯電防止(表面抵抗率109Ω)厚さ(mm)0.3透明長さ(m)30幅(cm)137RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210434バイオマス配合率(%)10バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0
  • 不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア” アキレス

    不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”

    アキレス
    36,980税込40,678
    1巻
    翌日出荷
    柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
    用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。材質PVC、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明表面抵抗値(Ω)2.8×10[[の9乗]](JIS K 6911準拠)
  • 不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア” アキレス

    不燃透明帯電防止フィルム ”アキレスフネンクリア”

    アキレス
    479,800税込527,780
    1巻
    翌日出荷
    柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
    用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。トラスコ品番350-7842材質PVC、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明タイプ不燃・帯電防止寸法(幅W×長さL)(mm)1070×20000表面抵抗値(Ω)2.8×10の9乗Ω(JIS K 6911準拠)
  • ICパック アキレス

    ICパック

    アキレス
    3,698税込4,068
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
  • ICパック アキレス

    ICパック

    アキレス
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    8日以内出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
    仕様●幅×長さ×厚み(mm):100×200×0.1●チャック無し●材質:帯電防止PE(ポリエチレン)●表面固有抵抗値:10^11Ω以下(20℃ 50%RHASTMD-257)アズワン品番65-5522-48
  • エレフィールマット-R アキレス

    エレフィールマット-R

    アキレス
    77,980税込85,778
    1巻(7.5m)
    4日以内出荷
    作業台サイズに適した規格。強度・寸法安定性に優れる。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
    用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。幅(mm)910厚さ(mm)2.0グリーン長さ(m)7.5寸法(幅W×長さL)(mm)910×7500接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除電ブラシ ノンスパークS-20-2100 アキレス

    除電ブラシ ノンスパークS-20-2100

    アキレス
    169,800税込186,780
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
    用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け寸法L(mm)2100仕様アルミホルダートラスコ品番805-2452材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維質量(g)383寸法H(mm)20電極通常電極
  • 除電ブラシ ノンスパークS-20-1800 アキレス

    除電ブラシ ノンスパークS-20-1800

    アキレス
    159,800税込175,780
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
    用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け寸法L(mm)1800仕様アルミホルダートラスコ品番805-2451材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維質量(g)328寸法H(mm)20電極通常電極
  • 除電ブラシ ノンスパークS-20-1500 アキレス

    除電ブラシ ノンスパークS-20-1500

    アキレス
    139,800税込153,780
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
    用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け寸法L(mm)1500仕様アルミホルダートラスコ品番805-2450材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維質量(g)272寸法H(mm)20電極通常電極
  • 除電ブラシ ノンスパークS-10-2100 アキレス

    除電ブラシ ノンスパークS-10-2100

    アキレス
    169,800税込186,780
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
    用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け寸法L(mm)2100仕様アルミホルダートラスコ品番805-2449材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維質量(g)378寸法H(mm)10電極通常電極

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品