5ページ目: 防犯照明器具

197件中 161197
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDモールライト電源別置250形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置250形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    タイプ電源別置型分類モールライトLED昼白色エコロジー商品省エネ
  • LEDモールライト電源別置100形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置100形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    タイプ電源別置型エコロジー商品省エネ
  • LEDモールライト電源別置100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    タイプ電源別置型エコロジー商品省エネ
  • LED街路灯フロント配光500形5000 Panasonic(パナソニック)

    LED街路灯フロント配光500形5000

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1個
    32日以内出荷
    省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
    付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN高さ(mm)220タイプフロント配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)58全高(mm)4770構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯250形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)エネルギー消費効率(Lm/W)73.2光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)4250耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)85耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED街路灯フロント配光200形5000 Panasonic(パナソニック)

    LED街路灯フロント配光200形5000

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1個
    32日以内出荷
    省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
    付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN高さ(mm)220タイプフロント配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)30全高(mm)3770構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯100形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)エネルギー消費効率(Lm/W)68.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)2050耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)85耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED街路灯フロント配光200形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED街路灯フロント配光200形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
    付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN高さ(mm)220タイプフロント配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)30全高(mm)3820構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯100形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)3500耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED街路灯ワイド配光500形5000K Panasonic(パナソニック)

    LED街路灯ワイド配光500形5000K

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1個
    32日以内出荷
    省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
    付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN高さ(mm)220タイプワイド配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)58全高(mm)4770構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯250形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)4350耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)85耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED街路灯ワイド配光200形5000K Panasonic(パナソニック)

    LED街路灯ワイド配光200形5000K

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1個
    32日以内出荷
    省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
    付属品落下防止ワイヤー付仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN高さ(mm)220タイプワイド配光タイプ取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)30全高(mm)3770構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯100形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)エネルギー消費効率(Lm/W)70光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)2100耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)85耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • エバーライト街路灯 片側遮光板 Panasonic(パナソニック)

    エバーライト街路灯 片側遮光板

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    適合灯具:NNY22680 LE9、NNY22681 LE9、NNY22690 LE9、NNY22691 LE9材質/仕上遮光版:アルミ板(t0.8)/ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装質量(kg)0.3
  • 別置電源ユニット/非調光 ENDO(遠藤照明)

    別置電源ユニット/非調光

    ENDO(遠藤照明)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    電源専用別置電源ユニット調光方式非調光
  • 別置電源ユニット/6000タイプ ENDO(遠藤照明)

    別置電源ユニット/6000タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    電源別置電源ユニット調光方式非調光適合モジュール6000TYPE
  • 別置電源ユニット/8000タイプ ENDO(遠藤照明)

    別置電源ユニット/8000タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    電源専用別置電源ユニット調光方式非調光適合モジュール10000TYPE
  • 真球街路灯 ルーバー 東芝ライテック

    真球街路灯 ルーバー

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    材質本体:鋼板/白色塗装
  • 真球街路灯 遮光板 東芝ライテック

    真球街路灯 遮光板

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
    材質本体:鋼板
  • LED防犯灯 Uボルト取付金具 東芝ライテック

    LED防犯灯 Uボルト取付金具

    東芝ライテック
    939税込1,033
    1枚ほか
    8日以内出荷
  • 投光器用スパイク 東芝ライテック

    投光器用スパイク

    東芝ライテック
    6,898税込7,588
    1台
    4日以内出荷
  • 防雨形 100Vプラグインフォトスイッチ 東芝ライテック

    防雨形 100Vプラグインフォトスイッチ

    東芝ライテック
    5,498税込6,048
    1個
    12日以内出荷
    本体はワンタッチで取付、取り外しができ保守点検等に便利です。 しゃ光フードは一体となっているため、不要です。
    仕様JIS1P形、適合受台:OSS-1063N、OSS-1062、テストカバー付消費電力(W)1定格電圧(V)AC100V動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式定格周波数(Hz)50/60結線方式プラグ式負荷電流(A)6A動作照度(点灯)10~80lx、(消灯)点灯照度の5倍以下
  • 電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付 東芝ライテック

    電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付

    東芝ライテック
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。 周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。 消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。 約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)
    用途屋外、屋内仕様JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付シルバー定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電流(mA)約60以下(定格電圧:1000lxにて測定)使用周囲温度(℃)-10~40開閉寿命(回)4000以上適合負荷LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯負荷電流(A)8動作照度点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時)定格入力8A・100V AC
  • AC100V LED点滅灯(ホワイト) エスコ

    AC100V LED点滅灯(ホワイト)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA864EA-12エコロジー商品省エネ
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    適合(ポール)4B以上材質アルミ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-25~+40消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V)定格電圧100~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100・200・2422次無負荷電圧(V)167配線長(二次側)50m以下入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V)口出線(mm)800適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA耐電圧(kV)15(コモンモード)
  • LED防犯灯 角度調整器具 岩崎電気

    LED防犯灯 角度調整器具

    岩崎電気(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途防犯照明材質ステンレス質量(g)170適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 簡易取付器具 岩崎電気

    LED防犯灯 簡易取付器具

    岩崎電気
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    用途防犯照明材質ステンレス質量(g)160適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
  • サニーソライト セフティー電気用品

    サニーソライト

    セフティー電気用品
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    メインスイッチ搭載。_x000D_。設置・点検時に本体の動作を簡単に停止・再開ができ、作業がスムーズに。_x000D_。電池残量インジケーター。_x000D_。バッテリー残量がひと目でわかり、メンテナンス性が向上。_x000D_。耐塩仕様。_x000D_。海岸付近の塩害地域でも安心して使用可能。_x000D_。ブラケットと本体の別体構造。_x000D_。高所作業時の負担を軽減し、安全性と施工性が向上。_x000D_。シンプルになった新リモコン。_x000D_。点灯モード、光量を直感的に切り替え可能。_x000D_。充実の点灯時間 最短5時間で満充電、点灯時間は約15時間。_x000D_。環境に優しい。_x000D_。電気代0円、Co2排出ゼロ。_x000D_。人に優しい。_x000D_。配線不要で手間いらず。_x000D_。ラチェット1本で設置可能。_x000D_。災害に強い。_x000D_。電源に頼らない独立した照明。_x000D_。塩害に強い。_x000D_。耐塩塗装で海沿いエリアにも対応できる安心設計。_x000D_。グリーン購入法:適合品。
    質量(kg)2.5材質(本体)アルミニウム/強化ガラス消費電力(W)8.1(100%点灯時)使用温度(℃)-5~45保護等級IP65色温度(K)5000電池LiFePo4リン酸鉄リチウム電池保証期間2年点灯方式1.夜間自動点灯+人感センサー/2.夜間自動点灯エネルギー消費効率(Lm/W)185.1塗装耐塩光束(Lm)最大1500LED寿命(時間)50000配光角度(°)85×165取付け高さ(cm)(推奨)300~500適合ポール径(Φmm)42.7~89.1(自在バンド施工の場合400mmまで可能)バッテリー容量(Wh)65(6.4V 10.2Ah)演色性(Ra)70
  • レディオックストリート LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックストリート LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】

    岩崎電気
    659,800税込725,780
    1セット
    30日以内出荷
    仕様ステンレス仕様セット内容(モジュールマウント)T-GTK53BOX/LSH+(照明器具)T-キグ/LS104/1M+(バッテリー)T-バッテリ-/12AH-12×3+(バッテリーBOX) T-ポ-ルLS/SUS材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分タイプ700lmタイプ 14時間点灯タイプ使用温度範囲(℃)-10~+35構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)ステンレス比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
  • レディオックストリート LED太陽灯 スタンダードタイプ 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックストリート LED太陽灯 スタンダードタイプ 【受注生産品】

    岩崎電気
    789,800税込868,780
    1セット
    30日以内出荷
    仕様溶融亜鉛めっき仕様材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分使用温度範囲(℃)-10~+35風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
  • レディオックストリート LED太陽灯 AC100V出力タイプ 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックストリート LED太陽灯 AC100V出力タイプ 【受注生産品】

    岩崎電気
    999,800税込1,099,780
    1セット
    30日以内出荷
    仕様溶融亜鉛めっき仕様材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分使用温度範囲(℃)-10~+35風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
  • ユニス スポットポールライト LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】

    岩崎電気
    679,800税込747,780
    1セット
    30日以内出荷
    仕様溶融亜鉛めっき仕様、防鳥針:オプション材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、照明器具本体:アルミダイカスト仕上:ウォームグレイメタリック容量蓄電池:4日間点灯分タイプ14時間点灯タイプ使用温度範囲(℃)-10~+35構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯5時間、50%点灯9時間)
  • ライト取付用金具 SAF(セフティー)

    ライト取付用金具

    SAF(セフティー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    SAL-18-BSL サニーソライト専用 バンド取付金具です。本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能です。取り付けビスは、サニーソライト本体に同梱されています。ポール径Φ60~400に取付が可能です。別途 電柱サイズに適合する固定バンドをご用意ください。
    用途60~400Φの電柱への取付。トラスコ品番701-5239材質SUS304長さ(mm)79幅(mm)158高さ(mm)79奥行(mm)29.8寸法H(mm)79寸法D(mm)29.8寸法W(mm)158
  • LED道路灯電柱共架アーム 東芝ライテック

    LED道路灯電柱共架アーム

    東芝ライテック
    42,980税込47,278
    1個
    47日以内出荷
    薄形設計で、既設ポールにフレキシブルに対応。
    適合アーム:Φ60.5本体/錆止塗装
  • LED街路灯 東芝ライテック

    LED街路灯

    東芝ライテック
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    カテゴリー街路灯
  • 2灯用 街路灯アーム 錆止塗装 東芝ライテック

    2灯用 街路灯アーム 錆止塗装

    東芝ライテック
    41,980税込46,178
    1個
    47日以内出荷
    質量(kg)9.9本体/錆止塗装灯数2灯用ポール丸ポール用ポール径×長さ(Φ×mm)76.3×140
  • LED点灯装置 東芝ライテック

    LED点灯装置

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    92日以内出荷
    仕様調光不可材質鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1使用温度範囲(℃)-20~40定格電圧(V)AC100 200/242出力電流(A)0.49定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時)入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時)口出線(mm)700グリーン購入法適合適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED点灯装置 東芝ライテック

    LED点灯装置

    東芝ライテック
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯角度可変金具 東芝ライテック

    LED防犯灯角度可変金具

    東芝ライテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ材質ステンレス質量(kg)0.11
  • 別置電源ユニット PWM 4000タイプ ENDO(遠藤照明)

    別置電源ユニット PWM 4000タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品仕様専用別置電源ユニット調光方式PWM信号制御方式適合モジュールD400
  • 別置電源ユニット/4000タイプ/PWM調光 ENDO(遠藤照明)

    別置電源ユニット/4000タイプ/PWM調光

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    電源別置電源ユニット調光方式調光タイプ、PWM信号制御方式適合モジュール4000TYPE/D300
  • LED40VA 防犯灯 三菱電機

    LED40VA 防犯灯

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)27仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明充電入力容量(VA)27
防犯照明器具